Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK mit Kragen
Universaldübel für Befestigungen in fast allen Baustoffen für den unteren Lastbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Effiziente Schraubmontage
- Geringes Einschraubdrehmoment der Schraube
- Vorgeformtes Gewinde im Kopf für eine optimale Schraubenführung und sicheren Halt
- Längs verlaufende Sperrkanten sorgen für eine effektive Verdrehsicherung in Voll- und Lochsteinen, Gipskarton und Beton, sind jedoch nicht für Holz oder Metall geeignet
- Flügel als Verdrehsicherung in Voll- oder Hohlkammerstein
Beständigkeit
- Beständig gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung
Ideale Befestigung in verschiedenen Materialien
- Sicherer Halt durch Form- und Reibschluss, ideal für Hohlwände
- Stabiler Formschluss in Hohlsteinen/-wänden durch Zusammenknoten bzw. Ausknicken der Spreizsegmente
- Dreiteilung für formschlüssige oder reibschlüssige Verankerung, die eine sichere Befestigung ermöglicht
Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D.
Loch bohren
Bohrloch reinigen
Dübel setzen
Schraube bündig eindrehen
Loch bohren
Dübel setzen
Schraube bündig eindrehen
Loch bohren
Dübel setzen
Schraube bündig eindrehen
- Einsetzbar mit dem größtmöglichen Schraubendurchmesser in Voll- und Hohlkammersteinen, dadurch immer hohe Haltewerte
- In Platten aus Gipskarton, Pressspanplatten, Holztafeln o. ä.
- Zur Verwendung mit Stockschrauben, Haken, Ringschrauben, WÜPOFAST-, ECOFAST-Schrauben, Holzschrauben (z. B. ASSY-D)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!