Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Betonschraube mit Innengewinde W-BS/S
Betonschraube mit Innengewinde W-BS/S - 1
Betonschraube mit Innengewinde W-BS/S - 2
Betonschraube mit Innengewinde W-BS/S - 3
Betonschraube mit Innengewinde W-BS/S - 4
Betonschraube mit Innengewinde W-BS/S - 5
Betonschraube mit Innengewinde W-BS/S - 6
Betonschraube mit Innengewinde W-BS/S - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Betonschraube mit Innengewinde W-BS/S

Höchste Traglasten und rationelle Montage. Für Abhängungen und Befestigungen mit Gewindestangen (Innengewinde M8/M10), Stahl verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Äußerst flexibel in der Anwendung durch drei Verankerungstiefen

  • Mit Muffe und Kombi-Innengewinde M8/M10

  • Hohe Traglasten

  • Kleinste Achs- und Randabstände durch sehr geringe Spreizwirkung

  • Sehr schnelle und einfache Montage, besonders Überkopf und sofort belastbar

  • Justierbarkeit der Befestigung bis zu zweimal nach der Montage möglich (Montageanleitung beachten)
Hinweis

Bei der Montage mit einem Tangentialschlagschrauber ist das empfohlene maximale Nenndrehmoment zu beachten. Bei der Montage der Anbauteile ist das angegebene maximale Installationsdrehmoment zu beachten.

Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0043 für Einzelbefestigung, Option1, gerissener und ungerissener Beton:


  • Statische und quasistatische Einwirkung (∅6)

  • Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 (∅6, nur Zugbeanspruchung)

  • Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120


Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0128 für Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme:


  • gerissener und ungerissener Beton, (∅6)

  • Spannbeton-Hohlplattendecken C30/37 - C50/60, (∅6)

  • Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software