Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Betonschraube W-BS Compact Typ P mit Panhead
Betonschraube W-BS Compact Typ P mit Panhead - 1
Betonschraube W-BS Compact Typ P mit Panhead - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Betonschraube W-BS Compact Typ P mit Panhead

Einfache Montage mit Akkuschrauber. Vermeidet Bewehrungstreffer dank sehr geringer Einbindetiefe. Für Beton, mit Panhead, Stahl verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Schnelle und einfache Montage

  • Kann von Hand montiert werden

  • Wirtschaftliche und effiziente Befestigungslösung


3 unterschiedliche Kopfdurchmesser für eine vielseitige Anwendung


  • Typ P mit Panhead Ø 14 mm

  • Typ SP mit extra kleinem Panhead Ø 10,5 mm

  • Typ LP mit extra großem Panhead Ø 17,6 mm
Leistungsnachweis

Europäisch Technische Bewertung ETA-15/0091 für Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme in Beton:


  • Statische und quasi-statische Beanspruchung

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120


Zugtragfähigkeit in Beton Hohlkörperdecken - Gutachterliche Stellungnahme Nr. 21641 - 2016

Hinweis
  • Die W-BS Compact ist vorzugsweise von Hand zu montieren

  • Soll die Montage mit Akkuschrauber vorgenommen werden müssen mindestens 5 Vorversuche vor Ort durchgeführt werden um die korrekte Einstellung des Schraubers zu gewährleisten und ein Überdrehen der W-BS Compact zu verhindern. Es wird empfohlen mit der niedrigsten Drehmomenteinstellung des Schraubers zu beginnen und diese, falls notwendig, zu erhöhen

  • Ein Tangentialschlagschrauber darf für die Montage nicht verwendet werden
Anwendungsgebiet
Leichte Montageschienen

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Anker ansetzen

Anker einschrauben

Europäisch Technische Bewertung ETA-15/0091 für Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme in Beton:


  • Statische und quasi-statische Beanspruchung

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120


Zugtragfähigkeit in Beton Hohlkörperdecken - Gutachterliche Stellungnahme Nr. 21641 - 2016

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.