Handwerkzeuge
Steckschlüssel
XZN Steckschlüssel
XZN Steckschlüssel
Produkte
6
Filter
Filter
Werkstoff
Stahl
4
Chrom-Vanadium-Stahl
1
Länge
100 mm
2
60 mm
2
50 mm
1
90 mm
1
Abtrieb
XZN M10 || Vielzahn 10 mm || XZN M10
4
XZN M8 || Vielzahn 8 mm || XZN M8
4
XZN M12 || Vielzahn 12 mm || XZN M12
2
XZN M5 || Vielzahn 5 mm || XZN M5
2
XZN M6 || Vielzahn 6 mm || XZN M6
2
16 mm || Schlüsselweite 16 mm || 16 mm
1
XZN M14 || Vielzahn 14 mm || XZN M14
1
XZN M4 || Vielzahn 4 mm || XZN M4
1
Antrieb
1/2 Zoll
4
3/8 Zoll
1
Ausführung
Kurz
2
Lang
2
Produktgewicht (per Stück)
107.100 g
1
111.000 g
1
121.000 g
1
126.000 g
1
131.700 g
1
132.000 g
1
44.700 g
1
49.100 g
1
50.400 g
1
5360.000 g
1
55.100 g
1
66.000 g
1
72.100 g
1
72.750 g
1
74.000 g
1
74.800 g
1
79.000 g
1
85.300 g
1
88.600 g
1
95.600 g
1
Alle Filter
3/8 Zoll Steckschlüssel XZN
Abtrieb:
XZN M5 || Vielzahn 5 mm || XZN M5
Länge:
50 mm
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Im Online-Shop bestellen →
1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel Vielzahn
Abtriebart:
Vielzahn
Länge:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
1/2 Zoll Steckschlüssel Vielzahn mit Bohrung
Antriebart:
Innenvierkant
Länge:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
1/2 Zoll Steckschlüssel Vielzahn kurz
Abtrieb:
XZN M4 || Vielzahn 4 mm || XZN M4
Abtriebart:
Vielzahn
Länge:
60 mm
Im Online-Shop bestellen →
1/2 Zoll Steckschlüssel Vielzahn lang
Abtrieb:
XZN M8 || Vielzahn 8 mm || XZN M8
Antrieb:
1/2 Zoll
Länge:
100 mm
Im Online-Shop bestellen →
1/2 Zoll Steckschlüssel-Sortiment 31-teilig
Breite:
405 mm
Höhe:
50 mm
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Vielzahn Steckschlüssel
1/4 Zoll Steckschlüssel
1 Zoll Steckschlüssel
13 mm Steckschlüssel
XZN M12 Stecknuss
Flanschmutter M48
Bohrkrone Diamant 52 mm
Senkkopfschraube ISO 14584
Schraube für Dach
Sechskantschraube M5