Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Handwerkzeuge
Steckschlüssel
13 mm Steckschlüssel
13 mm Steckschlüssel
Produkt
1
Filter
Filter
Länge
27 mm
1
30 mm
1
33 mm
1
Abtrieb
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
1
11 mm || Schlüsselweite 11 mm || 11 mm
1
12 mm || Schlüsselweite 12 mm || 12 mm
1
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
1
14 mm || Schlüsselweite 14 mm || 14 mm
1
15 mm || Schlüsselweite 15 mm || 15 mm
1
16 mm || Schlüsselweite 16 mm || 16 mm
1
17 mm || Schlüsselweite 17 mm || 17 mm
1
18 mm || Schlüsselweite 18 mm || 18 mm
1
19 mm || Schlüsselweite 19 mm || 19 mm
1
20 mm || Schlüsselweite 20 mm || 20 mm
1
21 mm || Schlüsselweite 21 mm || 21 mm
1
22 mm || Schlüsselweite 22 mm || 22 mm
1
6 mm || Schlüsselweite 6 mm || 6 mm
1
7 mm || Schlüsselweite 7 mm || 7 mm
1
8 mm || Schlüsselweite 8 mm || 8 mm
1
9 mm || Schlüsselweite 9 mm || 9 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
20.400 g
1
20.900 g
1
21.750 g
1
22.600 g
1
22.700 g
1
23.000 g
1
25.150 g
1
28.700 g
1
30.000 g
1
32.800 g
1
37.300 g
1
43.000 g
1
46.000 g
1
60.800 g
1
65.500 g
1
84.000 g
1
Schlüsselweite
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
1
11 mm || Schlüsselweite 11 mm || 11 mm
1
12 mm || Schlüsselweite 12 mm || 12 mm
1
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
1
14 mm || Schlüsselweite 14 mm || 14 mm
1
15 mm || Schlüsselweite 15 mm || 15 mm
1
16 mm || Schlüsselweite 16 mm || 16 mm
1
17 mm || Schlüsselweite 17 mm || 17 mm
1
18 mm || Schlüsselweite 18 mm || 18 mm
1
19 mm || Schlüsselweite 19 mm || 19 mm
1
20 mm || Schlüsselweite 20 mm || 20 mm
1
21 mm || Schlüsselweite 21 mm || 21 mm
1
22 mm || Schlüsselweite 22 mm || 22 mm
1
6 mm || Schlüsselweite 6 mm || 6 mm
1
7 mm || Schlüsselweite 7 mm || 7 mm
1
8 mm || Schlüsselweite 8 mm || 8 mm
1
9 mm || Schlüsselweite 9 mm || 9 mm
1
Alle Filter
3/8 Zoll Steckschlüssel metrisch 6-kant kurz
DIN:
3124
Länge:
27 mm
Oberfläche:
Verchromt
Im Online-Shop bestellen →
Das könnte Sie auch interessieren
1/2 Zoll Steckschlüssel Keilform
Antrieb:
1/2 Zoll
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Verchromt
Im Online-Shop bestellen →
Klebeband 0,13 mm
Breite:
50 mm
Dicke:
0.13 mm
Länge:
20 m
Im Online-Shop bestellen →
Maulschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm
Länge:
42.7 mm
Oberfläche:
Verchromt
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Steckschlüssel- und Bit-Sortiment 10 mm 30-teilig
Breite:
165 mm
Höhe:
45 mm
Länge:
280 mm
Im Online-Shop bestellen →
Maulschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm
Kopfdurchmesser:
65.4 mm
Länge:
68.8 mm
Oberfläche:
Verchromt
Im Online-Shop bestellen →
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm
Kopfdurchmesser:
34.0 mm
Länge:
51.1 mm
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl gehärtet
Im Online-Shop bestellen →
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm
Abtrieb:
24 mm || Schlüsselweite 24 mm || 24 mm
Länge:
70.5 mm
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Mundstück für Kombi Sysko
Breite:
13.5 mm
Länge:
14.5 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Zink-Schlagauswuchtgewicht Transit Typ 164
Breite:
13 mm
Länge:
98.7 mm
Werkstoff:
Zink
Im Online-Shop bestellen →
LED-Lichtband FLB-12-12
Länge:
2200 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Werkstoff:
Kunststoff
Im Online-Shop bestellen →
Ölfilter-Steckschlüssel 3/8 Zoll
Abtriebart:
Sechskant
Antrieb:
3/8 Zoll
Antriebart:
Innenvierkant
Im Online-Shop bestellen →
1/2 Zoll Steckschlüssel Vielzahn mit Bohrung
Abtriebart:
Vielzahn
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Verchromt
Im Online-Shop bestellen →
Steckschlüssel-Einsatz 6KT 1/2 Zoll
Antrieb:
1/2 Zoll
Antriebart:
Innenvierkant
Länge:
200 mm
Im Online-Shop bestellen →
Steckschlüssel Einsatz 8kt 1/2 Zoll
Abtrieb:
27 mm || Schlüsselweite 27 mm || 27 mm
Abtriebart:
Achtkant
Antriebart:
Innenvierkant
Im Online-Shop bestellen →
3/4 Zoll Steckschlüssel Innensechskant
Abtrieb:
24 mm || Schlüsselweite 24 mm || 24 mm
Antrieb:
3/4 Zoll
Länge:
75 mm
Im Online-Shop bestellen →
Konusschlüssel mit getauchtem Griff
Abtrieb:
22 mm || Schlüsselweite 22 mm || 22 mm
Dicke:
2 mm
Oberfläche:
Eloxiert
Im Online-Shop bestellen →
Sprinklerschlaufe Tipp-VDS/FM
Dicke:
1.8 mm
Länge:
109.5 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
1/4 Zoll Steckschlüssel Innensechskant
Abtriebart:
Für Innensechskant
Länge:
32 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
3/8 Zoll Steckschlüssel Innensechskant kurz
Antriebart:
Innenvierkant
DIN:
7422
Oberfläche:
Verchromt
Im Online-Shop bestellen →
1/2 Zoll Steckschlüssel Vielzahn lang
Länge:
100 mm
Oberfläche:
Verchromt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Drehverschluss Ovalösen 17 x 11 mm
Höhe:
11 mm
Länge:
35 mm
Werkstoff:
Messing
Im Online-Shop bestellen →
1/2 Zoll Steckschlüssel Vielzahn kurz
Antrieb:
1/2 Zoll
Länge:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
3/8 Zoll Steckschlüssel XZN
Antrieb:
3/8 Zoll
Antriebart:
Innenvierkant
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Schleifscheiben 125 mm
Winkelschleifer 230 mm
Vielzahn Steckschlüssel
Forstnerbohrer 35 mm
Forstnerbohrer 50 mm
Linsenkopfschraube 5,5 mm
Edelstahlwellrohr
VHM Bohrer Edelstahl
Spiralbohrer Metall DIN 8374
Stableuchte LED