Unterlegscheibe DIN 7349

Im Online-Shop von Würth finden Sie neben Unterlegscheibe DIN 7349 eine große Auswahl an Produkten im Bereich Scheiben für Profi-Anwender.

Filter

Hochwertige DIN/ISO Scheiben im Sortiment von Würth


DIN/ISO Scheiben sind unverzichtbare Elemente in vielen Montage- und Befestigungsanwendungen. Als flache Unterlegscheiben bieten sie zusätzlichen Schutz und Stabilität für Schraubverbindungen, indem sie die Last gleichmäßig verteilen und das Material vor Beschädigungen bewahren.

Im Online-Shop von Würth finden Sie eine breite Auswahl an DIN/ISO Scheiben in verschiedenen Größen und Materialien, die den höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Egal, ob für den professionellen Einsatz in der Industrie oder für Handwerkerprojekte – unsere DIN/ISO Scheiben sorgen für eine zuverlässige und sichere Verbindung:

DIN 9021, DIN 522 & ISO 7093 Scheiben

ISO 7091 & ISO 7092 Scheiben für Zylinderkopfschrauben

ISO 7089 & ISO 7090 Scheiben

DIN 125 / DIN 522 Scheiben Sortimente

DIN 433 / ISO 7092 Scheiben für Zylinderschrauben


Vertrauen Sie auf die bewährte Würth-Qualität und optimieren Sie Ihre Projekte mit den passenden Scheiben für jeden Einsatzbereich. Entdecken Sie jetzt unser Sortiment und finden Sie die idealen Scheiben für Ihre spezifischen Anforderungen.

Empfehlungen