Trennscheiben 125 mm

Trennscheiben 125 mm von Würth trennen Stahl, Edelstahl und Fliesen mit sauberem, schnellem Schnitt. Die Serien Longlife und Speed decken Metall-Trennarbeiten ab — inklusive Ausführung für Edelstahl; Diamanttrennscheiben mit geschlossenem Schneidrand und M14-Direktaufnahme schneiden Fliese und Stein randsauber, strukturierte Segmentflanken kühlen die Scheibe dabei mit. Das Durchmesser-Programm reicht insgesamt von 50 bis 400 mm — für Steinmetze, Fliesenleger, Garten- und Landschaftsbau wie fürs Baunebengewerbe. Über die Würth App und Click & Collect ist Nachschub schnell organisiert: online bestellt, in 60 Minuten in der Niederlassung abholbereit.

Filter

Trennscheiben 125mm – Präzise Schnitte für professionelle Anwendungen


Ob auf der Baustelle, in der Werkstatt oder im Industrieeinsatz – Trennscheiben mit 125 mm Durchmesser gehören zur Grundausstattung für präzise Schnittarbeiten. Ihr handlicher Durchmesser in Verbindung mit hoher Schnittleistung macht sie zur optimalen Wahl für den Einsatz auf Winkelschleifern, besonders bei Trennarbeiten an harten Materialien.


✓ Für Beton, Waschbeton, Kalksandstein, Naturstein, Fliesen, Tonziegel

✓ Auch geeignet für Metall, Stahl, Edelstahl und NE-Metalle

✓ Trocken- und Nassschnitt je nach Ausführung

✓ Mitnehmerloch für sichere Werkzeugaufnahme

✓ Profiqualität von Würth – robust, präzise und langlebig


Mit ihren spezifischen Schneideigenschaften und hochwertigen Werkstoffen liefern die Trennscheiben von Würth saubere, ausbruchfreie Schnitte – selbst bei anspruchsvollen Materialien wie Edelstahl oder Vollmaterial.


Vielseitig einsetzbar: Von der Baustelle bis zur Metallbearbeitung


Die kompakte Form in Kombination mit leistungsfähigen Schneidkanten macht 125mm Trennscheiben zum vielseitigen Werkzeug für zahlreiche Materialien und Einsatzzwecke:


✓ Baugewerbe – Trennarbeiten an Beton, Kalksandstein und armiertem Waschbeton

✓ Fliesenlegerarbeiten – glatte Schnitte bei Keramik und Feinsteinzeug

✓ Dachdeckerei – präzise Anpassungen an Dachsteinen und Ziegeln

✓ Metallbearbeitung – Trennen von Stahlprofilen, Rohren, Edelstahlbauteilen

✓ Wartung und Instandhaltung – saubere Schnitte in Werkstatt und Montageeinsatz


Viele Trennscheiben sind speziell für Metall und Stahl ausgelegt, wie die Longlife, Speed oder Cubitron III. Sie bieten kurze Trennzeiten, hohe Standzeit und geringe Bruchanfälligkeit – selbst bei Vollmaterial oder dickwandigen Stahlteilen. Für Anwendungen in der Edelstahlbearbeitung sorgen besonders schmale Schneidsegmente für exakte, gratfreie Schnittkanten.


Dank durchdachter Segmentierung und strukturierter Flanken ist der Schnittverlauf ruhig und vibrationsarm – ein spürbarer Vorteil bei präzisen oder serientauglichen Arbeiten.


Weitere hochwertige Trennscheiben im Sortiment von Würth


Neben den 125mm Trennscheiben umfasst das Würth Sortiment eine Vielzahl weiterer Trennscheiben für unterschiedlichste Anforderungen. Für besonders tiefe Schnitte oder großformatige Materialien eignen sich Trennscheiben mit 180 mm oder 230 mm Durchmesser – ideal für den Einsatz im Hoch- und Tiefbau sowie im GaLa-Bereich. Kleinere Durchmesser ab 76 mm bieten dagegen maximale Präzision bei begrenztem Raum, etwa in der Feinmechanik oder beim Karosseriebau.


Spezialisierte Ausführungen für Edelstahl, NE-Metalle, Aluminium oder Guss sorgen für saubere Schnittbilder, reduzierte Hitzeentwicklung und minimale Gratbildung. Ergänzt wird das Programm durch Hochleistungs-Diamanttrennscheiben für Asphalt, Granit oder Stahlbeton – optimiert für lange Standzeiten und extreme Einsatzbedingungen. Würth bietet für jede Schnittanforderung die passende Lösung – leistungsstark, zuverlässig und materialgerecht.

Empfehlungen