Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Trennscheibe CERALINE LONGLIFE & SPEED für Stahl und Edelstahl
Unsere beste Trennscheibe mit extremer Standzeit, höchster Schnittigkeit und optimalen Schneideigenschaften
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hochleistungs-Keramikkorn mit optimalem Bindungssystem
- Geringer Anpressdruck notwendig und deshalb wird ein höherer Arbeitskomfort ermöglicht
- Extreme Standzeit durch äußerst geringe Wärmebelastung
- Geringe Gratbildung sorgt für deutlich weniger Nacharbeit
- Hoch reißfestes Spezialgewebe und der Produktaufbau schaffen sehr hohe Sicherheitsreserven, die alle Sicherheitsanforderungen der einschlägigen Normen übertreffen
- Schnelle, einfache Anwendung für deutlich geringere Belastung bei der Nutzung
- Optimale Schneideigenschaften besonders in sehr harten und anspruchsvollen Werkstücken sowie Vollmaterialien
- ZEBRA-Qualität für besonders hohe Ansprüche
- Lagerung trocken, bei 20 °C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)
- Speziell geeignet für Stahl und Edelstahl
- Trennt gleichermaßen dicke und dünne Materialien wie Rohre, Vollmaterialien, Flachmaterialien etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!