Spanplattenschrauben Senkkopf TX
Würth Spanplattenschrauben mit Senkkopf und TX-Antrieb sind die Wahl für Handwerksbetriebe, Innenausbau und Holzbau, wenn es auf Präzision, Prozesssicherheit und saubere Verbindungen ankommt. Die WÜTOX-Serie von Würth verbindet optimierte Gewindegeometrie mit einem hochwertigen Korrosionsschutz – für zuverlässige Holz-Holz- und Beschlag-Holz-Verbindungen in der Nutzungsklasse 1 und 2. Gewerbliche Verarbeiter finden hier das passende Produkt für jeden Einsatzbereich: vom trockenen Innenraum bis zum überdachten Außenbereich.
Das könnte Sie auch interessieren
Spanplattenschrauben Senkkopf TX: Zwei Varianten für unterschiedliche Verbindungsaufgaben
Würth bietet in der WÜTOX-Linie zwei klar definierte Ausführungen der Spanplattenschraube mit Senkkopf und TX-Antrieb an. Beide Varianten sind aus Stahl gefertigt und verzinkt – sie unterscheiden sich im Gewindetyp und im Kopfdesign, was unmittelbare Auswirkungen auf den jeweiligen Einsatzbereich hat.
| Merkmal | WÜTOX CS – Vollgewinde Senkkopf | WÜTOX CSMR – Teilgewinde Senkfräskopf |
|---|---|---|
| Gewindetyp | Vollgewinde (bis zum Kopf) | Teilgewinde (ab Schaft) |
| Kopfform | 90°-Senkkopf | Senkfräskopf mit Fräsrippen |
| Antrieb | TX | TX |
| Material | Stahl verzinkt | Stahl verzinkt |
| Verbindungstyp | Beschlag-Holz / Platte-Holz (Auszugskraft) | Holz-Holz (Zusammenzug) |
| Ausführungen | 67 Ausführungen | 45 Ausführungen |
| Nutzungsklasse | NK 1 + NK 2 (ab Ø > 4 mm) | NK 1 + NK 2 (ab Ø > 4 mm) |
| CE-Zertifizierung | CE nach EN 14592 | CE nach EN 14592 |
TX-Antrieb: Präzise Kraftübertragung im Profi-Einsatz
Beide WÜTOX-Ausführungen nutzen den TX-Antrieb, der im täglichen Handwerkseinsatz entscheidende Vorteile bietet. Die Kraftübertragung vom Schrauberbit auf den Schraubenkopf ist gleichmäßig und verlustarm – das reduziert Bit-Verschleiß und verhindert ein ungewolltes Ausrutschen. Gerade bei Serienarbeiten in der Montage, im Möbelbau oder im Innenausbau zahlt sich das in konstantem Arbeitstempo und sauberem Ergebnis aus.
Der umlaufende Ring an der Schraubenspitze ist ein weiteres konstruktives Detail: Er reduziert die Spaltwirkung im Randbereich und verhindert zuverlässig das Aufspalten des Holzes – auch bei der Verarbeitung nahe der Werkstückkante. Ein Vorbohren ist in vielen Anwendungsfällen nicht erforderlich, sollte aber bei harten Holzarten oder sehr geringem Randabstand geprüft werden.
Vollgewinde oder Teilgewinde – die richtige Wahl für die Verbindungsaufgabe
Die WÜTOX CS Spanplattenschraube mit Vollgewinde und Senkkopf eignet sich besonders für Verbindungen, bei denen eine maximale Auszugskraft gefordert ist. Das Gewinde beginnt unmittelbar unterhalb des Kopfes und überträgt die Kraft über die gesamte Einschraubtiefe. Typische Einsätze sind die Befestigung von Beschlägen, Topfverbindern oder Holzwerkstoffplatten in Holz – im trockenen Innen- oder Feuchtbereich.
Die WÜTOX CSMR Spanplattenschraube mit Teilgewinde und Senkfräskopf ist auf Holz-Holz-Verbindungen ausgelegt, bei denen zwei Bauteile aktiv zusammengezogen werden sollen. Das Teilgewinde greift ausschließlich im unteren Bauteil, während der Schaft im oberen Bauteil glatt läuft – das erzeugt eine gezielte Zusammenzugskraft. Einsatzbereiche sind Möbelbau, Innenausbau und Holzbau. Die Fräsrippen unter dem Kopf sorgen für ein sauberes, bündiges Einsenken ohne Vorfräsen.
Korrosionsschutz und Oberflächengüte für gewerbliche Anforderungen
Würth setzt bei den WÜTOX-Holzschrauben auf einen hochwertigen Zink-Oberflächenschutz, blau passiviert und Chrom(VI)-frei. Bis Ø 4 mm wird eine Schichtdicke von 5 µm (A2K) erreicht, ab Ø 4,5 mm sind es 8 µm (A3K). Ab Ø 4,5 mm mit Cr(III)-Passivierung erfüllen die Schrauben die Anforderungen der Klassifizierung T2/C2 gemäß prEN 14592:2017.
Für den Einsatz in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum, trocken) sind alle Dimensionen geeignet. Ab einem Durchmesser von mehr als 4 mm ist auch die Verwendung in Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. überdachter Außenbereich) nach EN 1995-1-1 möglich. Nicht geeignet sind beide Schrauben für direkt bewitterte Anwendungen oder chlorgashaltige Atmosphären.
Einsatzbereiche im gewerblichen Holzbau und Innenausbau
Würth WÜTOX Spanplattenschrauben mit Senkkopf decken ein breites Spektrum an Anwendungen im Handwerk und in der industriellen Fertigung ab:
✓ Möbelbau und Schreinereibetriebe – präzise Verbindungen in Holzwerkstoffplatten
✓ Innenausbau und Trockenausbau – sauberes Versenken ohne sichtbaren Überstand
✓ Holzbau und Holzkonstruktionen – CE-zugelassene Verbindungselemente nach EN 14592
✓ Beschlagmontage – maximale Auszugskraft durch Vollgewinde
✓ Serienverarbeitung in der Montage – schnelles Anbeißen durch sauber ausgewalzte Gewindegänge
Würth stellt beide Schraubenlinien in einem umfangreichen Ausführungsspektrum bereit – die WÜTOX CS Vollgewindeschraube in 67 Ausführungen, die WÜTOX CSMR Teilgewindeschraube in 45 Ausführungen. Damit sind nahezu alle gängigen Abmessungen für den professionellen Holzbau und Innenausbau abgedeckt. Gewerbliche Kunden können direkt im Würth Online-Shop bestellen, auf Artikeldetailseiten technische Daten und Datenblätter abrufen und bei Bedarf den Würth Kundenservice kontaktieren.
Spanplattenschrauben Senkkopf TX - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Unterschied zwischen Vollgewinde und Teilgewinde bei Spanplattenschrauben?
Bei einer Vollgewindeschraube wie der WÜTOX CS beginnt das Gewinde direkt unterhalb des Kopfes und läuft bis zur Spitze. Das ermöglicht eine maximale Auszugskraft, ideal für Beschlag-Holz- oder Platte-Holz-Verbindungen. Die Teilgewindeschraube (WÜTOX CSMR) hat einen gewindefreien Schaft, der im ersten Bauteil gleitet – das Gewinde greift nur im zweiten Bauteil. Dadurch entsteht eine aktive Zusammenzugskraft, die Holz-Holz-Verbindungen fest zusammenzieht.
Für welche Nutzungsklassen sind die WÜTOX Spanplattenschrauben geeignet?
Alle Dimensionen sind für die Nutzungsklasse 1 (trockener Innenbereich) zugelassen. Ab einem Durchmesser von mehr als 4 mm sind die Schrauben auch in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich oder überdachter Außenbereich) einsetzbar. Für direkt bewitterte Bereiche oder chlorgashaltige Atmosphären sind diese verzinkten Ausführungen nicht geeignet.
Was ist der Vorteil des TX-Antriebs gegenüber anderen Antriebsformen?
Der TX-Antrieb ermöglicht eine gute Kraftübertragung zwischen Bit und Schraubenkopf. Das reduziert das Risiko des Ausrutschens, schont das Bit und erlaubt ein gleichmäßiges, kontrolliertes Eindrehen – auch bei hohem Drehmomenteinsatz im maschinellen Betrieb. Das zahlt sich besonders bei Serienarbeiten in der Montage und im Holzbau aus.
Muss bei WÜTOX Spanplattenschrauben vorgebohrt werden?
In vielen Standardanwendungen in Holz und Holzwerkstoffen ist ein Vorbohren nicht zwingend erforderlich. Bei sehr harten Holzarten, geringem Randabstand oder kleinen Bauteilquerschnitten empfiehlt es sich dennoch, ein Vorbohrmaß zu prüfen, um Rissbildung zu vermeiden.