Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Blechschraube Senkkopf Sortiment Stahl verzinkt 1875-teilig im Systemkoffer 4.4.1, ISO 14586

SHR-SYSKO-ISO14586-ST-(A2K)-TX-1875TLG

Art.-Nr. 5964420200

EAN 4056807393407

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Blechschraube Senkkopf Sortiment Stahl verzinkt 1875-teilig im Systemkoffer 4.4.1, ISO 14586

Art.-Nr. 5964420200
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
TX-Antrieb
  • Senkkopf-Blechschraube mit Innensechsrund, ∅ 3,5 mm, ∅ ​​​​​​​4,2 mm, ∅ ​​​​​​​4,8 mm, ∅ ​​​​​​​5,5 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1875 STK

Normen

ISO 14586

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Blechschraube Senkkopf Sortiment Stahl verzinkt 1875-teilig im Systemkoffer 4.4.1, ISO 14586 inklusive:
200 x
Senk-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14586, Stahl verzinkt, blau passiviert, Form C (mit Spitze)

SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX15-(A2K)-3,5X13

Beschreibung:
13 mm
Menge: 200 x
200 x
Senk-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14586, Stahl verzinkt, blau passiviert, Form C (mit Spitze)

SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX15-(A2K)-3,5X16

Beschreibung:
16 mm
Menge: 200 x
200 x
Senk-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14586, Stahl verzinkt, blau passiviert, Form C (mit Spitze)

SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX15-(A2K)-3,5X19

Beschreibung:
19 mm
Menge: 200 x
200 x
Senk-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14586, Stahl verzinkt, blau passiviert, Form C (mit Spitze)

SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX15-(A2K)-3,5X9,5

Beschreibung:
9.5 mm
Menge: 200 x
200 x
Senk-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14586, Stahl verzinkt, blau passiviert, Form C (mit Spitze)

SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX20-(A2K)-4,2X13

Beschreibung:
13 mm
Menge: 200 x
200 x
Senk-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14586, Stahl verzinkt, blau passiviert, Form C (mit Spitze)

SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX20-(A2K)-4,2X16

Beschreibung:
16 mm
Menge: 200 x
100 x
Senk-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14586, Stahl verzinkt, blau passiviert, Form C (mit Spitze)

SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX20-(A2K)-4,2X19

Beschreibung:
19 mm
Menge: 100 x
100 x
Senk-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14586, Stahl verzinkt, blau passiviert, Form C (mit Spitze)

SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX20-(A2K)-4,2X25

Beschreibung:
25 mm
Menge: 100 x
100 x
Senk-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14586, Stahl verzinkt, blau passiviert, Form C (mit Spitze)

SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX25-(A2K)-4,8X16

Beschreibung:
16 mm
Menge: 100 x
100 x
Senk-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14586, Stahl verzinkt, blau passiviert, Form C (mit Spitze)

SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX25-(A2K)-4,8X19

Beschreibung:
19 mm
Menge: 100 x
100 x
Senk-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14586, Stahl verzinkt, blau passiviert, Form C (mit Spitze)

SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX25-(A2K)-4,8X25

Beschreibung:
25 mm
Menge: 100 x
50 x
Senk-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14586, Stahl verzinkt, blau passiviert, Form C (mit Spitze)

SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX25-(A2K)-4,8X32

Beschreibung:
32 mm
Menge: 50 x
50 x
Senk-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14586, Stahl verzinkt, blau passiviert, Form C (mit Spitze)

SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX25-(A2K)-5,5X38

Beschreibung:
38 mm
Menge: 50 x
25 x
Senk-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14586, Stahl verzinkt, blau passiviert, Form C (mit Spitze)

SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX25-(A2K)-5,5X45

Beschreibung:
45 mm
Menge: 25 x
25 x
Senk-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14586, Stahl verzinkt, blau passiviert, Form C (mit Spitze)

SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX25-(A2K)-5,5X50

Beschreibung:
50 mm
Menge: 25 x
25 x
Senk-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14586, Stahl verzinkt, blau passiviert, Form C (mit Spitze)

SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX25-(A2K)-5,5X60

Beschreibung:
60 mm
Menge: 25 x
1 x
System-Koffer 4.4.1

SYSKOFFR-4.4.1

Beschreibung:
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß): 370 x 278 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial.
Menge: 1 x