Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Gewindeverstärkung und -reparatur
11 mm Gewindebohrer
11 mm Gewindebohrer
Produkte
5
Filter
Filter
Werkstoff
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
4
HSS-G
1
Länge
80 mm
4
53 mm
3
72 mm
3
102 mm
2
110 mm
2
113 mm
2
63 mm
2
66 mm
2
77 mm
2
85 mm
2
89 mm
2
90 mm
2
91 mm
2
95 mm
2
100 mm
1
104 mm
1
108 mm
1
112 mm
1
118 mm
1
120 mm
1
127 mm
1
130 mm
1
137 mm
1
138 mm
1
162 mm
1
44.5 mm
1
48 mm
1
56 mm
1
58 mm
1
64 mm
1
68 mm
1
70 mm
1
86 mm
1
91.5 mm
1
96 mm
1
97 mm
1
Form
B
2
C
2
D
1
Gewindedurchmesser
11.95 mm
4
3.65 mm
4
4.91 mm
4
6.04 mm
4
7.3 mm
4
9.62 mm
4
15.95 mm
3
13.95 mm
2
14.27 mm
2
18.6 mm
2
19.95 mm
2
3.09 mm
2
9.3 mm
2
10.3 mm
1
10.62 mm
1
11.2 mm
1
11.3 mm
1
11.62 mm
1
12.95 mm
1
12 mm
1
14.62 mm
1
15.24 mm
1
15.3 mm
1
16.6 mm
1
16.95 mm
1
17.95 mm
1
2.52 mm
1
20.6 mm
1
21.95 mm
1
22.6 mm
1
23.25 mm
1
23.95 mm
1
24.6 mm
1
25.25 mm
1
26.6 mm
1
262 mm
1
27.9 mm
1
33.9 mm
1
34.55 mm
1
4.28 mm
1
8.3 mm
1
8.9 mm
1
8 mm
1
Gewindelänge
24 mm
3
13 mm
2
16 mm
2
22 mm
2
25 mm
2
29 mm
2
32 mm
2
33 mm
2
48 mm
2
51 mm
2
10 mm
1
11.0 mm
1
11 mm
1
14 mm
1
15 mm
1
16.5 mm
1
18 mm
1
19 mm
1
22.5 mm
1
26 mm
1
27.5 mm
1
27 mm
1
28 mm
1
30 mm
1
34 mm
1
35 mm
1
36 mm
1
37 mm
1
38 mm
1
42 mm
1
43.5 mm
1
43 mm
1
45 mm
1
46 mm
1
52 mm
1
57 mm
1
6 mm
1
8 mm
1
9.5 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
37.000 g
4
0.100 g
3
40.000 g
3
11.000 g
2
16.000 g
2
23.000 g
2
9.000 g
2
1.000 g
1
101.140 g
1
103.800 g
1
107.400 g
1
110.200 g
1
13.000 g
1
13.650 g
1
135.000 g
1
137.000 g
1
139.000 g
1
142.000 g
1
147.410 g
1
15.000 g
1
166.560 g
1
17.050 g
1
176.000 g
1
185.000 g
1
188.500 g
1
195.500 g
1
240.000 g
1
25.000 g
1
258.040 g
1
320.000 g
1
330.500 g
1
35.630 g
1
400.000 g
1
41.000 g
1
44.000 g
1
44.278 g
1
47.000 g
1
6.000 g
1
669.000 g
1
67.460 g
1
7.000 g
1
72.000 g
1
74.000 g
1
79.000 g
1
8.000 g
1
80.000 g
1
84.500 g
1
9.750 g
1
Schaftdurchmesser
10 mm
4
8 mm
4
3.5 mm
3
9 mm
3
11.2 mm
2
12.5 mm
2
12 mm
2
16.5 mm
2
4.5 mm
2
5 mm
2
9.6 mm
2
10.9 mm
1
12.1 mm
1
14 mm
1
15 mm
1
16 mm
1
18 mm
1
2.8 mm
1
20 mm
1
22.4 mm
1
25 mm
1
3.15 mm
1
4.9 mm
1
4 mm
1
6.3 mm
1
6.4 mm
1
6.45 mm
1
6 mm
1
8.1 mm
1
9.2 mm
1
9.3 mm
1
9.5 mm
1
Alle Filter
Gewindebohrer HSCo Form C
Form:
C
Gewindedurchmesser:
9.62 mm
Werkstoff:
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
Im Online-Shop bestellen →
Gewindebohrer HSS Form D
Gewindedurchmesser:
20.6 mm
Gewindelänge:
29 mm
Werkstoff:
HSS-G
Im Online-Shop bestellen →
Gewindebohrer DIN 371/376 HSCo Form B
Form:
B
Gewindedurchmesser:
3.09 mm
Gewindelänge:
11 mm
Im Online-Shop bestellen →
Gewindebohrer DIN 371/376 HSCo Form C
Gewindedurchmesser:
3.65 mm
Gewindelänge:
6 mm
Werkstoff:
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
Im Online-Shop bestellen →
Gewindebohrer HSCo Form B
Form:
B
Gewindelänge:
32 mm
Länge:
102 mm
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Gewindebohrer
Gewindebolzen
Gewindebohrer Set
Schleifscheiben 125 mm
Winkelschleifer 230 mm
DIN 6330 Sechskantmuttern mit kugeliger Auflagefläche
Dübel für Mauerwerk
Spiralbohrer Metall 16 mm
Diamantbohrer 12 mm
M8 Innengewinde