Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Schrauben metrisch/Zoll
Schraube M12 Edelstahl
Schraube M12 Edelstahl
Produkte
25
Filter
Filter
Werkstoff
Edelstahl A2
12
Edelstahl A4
12
Edelstahl A4, 1.4404
1
Länge
60 mm
25
70 mm
24
80 mm
23
100 mm
22
50 mm
22
65 mm
22
45 mm
21
55 mm
21
75 mm
21
90 mm
21
120 mm
20
40 mm
20
30 mm
19
85 mm
19
110 mm
18
130 mm
18
140 mm
18
150 mm
18
160 mm
18
200 mm
18
180 mm
17
35 mm
17
20 mm
15
25 mm
15
95 mm
14
170 mm
12
190 mm
12
12 mm
11
16 mm
11
210 mm
11
220 mm
10
10 mm
9
14 mm
7
18 mm
7
22 mm
7
250 mm
7
260 mm
7
300 mm
7
105 mm
6
230 mm
6
240 mm
6
125 mm
5
8 mm
5
115 mm
4
270 mm
4
135 mm
3
290 mm
3
320 mm
3
340 mm
3
15 mm
2
Ausführung
Mit Sechskantmutter EN ISO 4032
4
Hochglanzpoliert Ra
0,8 µm
1
DIN
933
4
931
3
564
1
6921
1
Eckmaß
17.77 mm
8
26.75 mm
8
33.53 mm
8
14.38 mm
7
20.03 mm
7
39.98 mm
7
11.05 mm
5
8.79 mm
5
18.9 mm
4
21.1 mm
4
24.49 mm
4
18.72 mm
3
30.14 mm
3
6.01 mm
3
7.66 mm
3
10.89 mm
2
23.36 mm
2
35.72 mm
2
37.72 mm
2
39.55 mm
2
4.32 mm
2
5.45 mm
2
14.2 mm
1
17.59 mm
1
19.85 mm
1
20.88 mm
1
21.10 mm
1
23.91 mm
1
26.17 mm
1
32.95 mm
1
33.61 mm
1
36 mm
1
5.88 mm
1
50.85 mm
1
55.37 mm
1
7.5 mm
1
82.60 mm
1
Einsatzbereich
Druckbehälterbau
4
Für hygienische Anforderungen
1
EN-Norm
15048-1 || Garnituren für nicht planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Metallbau - Teil 1 || 15048-1
4
1665 || Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe || 1665
1
Festigkeitsklasse
70
18
80
6
50
5
Geregelter Bereich
AD W 7/2 || Werkstoffe für Druckbehälter - Austenitische und austenitisch-ferritische Stähle || AD W 7/2
4
hEN 15048-1 || Beschreibung: Garnituren für nicht vorgespannte Schraubverbindungen im Metallbau || hEN 15048-1
4
Gewindeart x Nenndurchmesser
M12
25
M10
24
M8
18
M16
17
M6
16
M20
15
M14
11
M24
11
M5
11
M22
7
M4
6
M18
5
M3
3
M30
3
M33
3
M2
2
M2,5
2
M27
2
M36
2
M39
2
M45
1
M48
1
Gewindeausführung
Vollgewinde
21
Teilgewinde
13
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
30 mm
25
40 mm
19
60 mm
18
45 mm
17
65 mm
16
80 mm
16
16 mm
15
18 mm
15
20 mm
15
35 mm
15
50 mm
15
75 mm
15
22 mm
14
25 mm
14
70 mm
14
85 mm
14
100 mm
13
55 mm
13
90 mm
13
120 mm
12
26 mm
12
12 mm
11
110 mm
10
130 mm
10
14 mm
10
10 mm
9
38 mm
9
140 mm
8
150 mm
8
160 mm
8
200 mm
8
180 mm
7
44 mm
7
46 mm
7
52 mm
7
190 mm
6
28 mm
6
95 mm
6
170 mm
5
210 mm
5
34 mm
5
54 mm
5
8 mm
5
24 mm
4
57 mm
4
73 mm
4
250 mm
3
32 mm
3
36 mm
3
49 mm
3
ISO
4014
7
4017
7
Kopfdurchmesser
11.8 mm
3
18 mm
3
26.6 mm
3
14.2 mm
2
35 mm
2
10.8 mm
1
14 mm
1
17 mm
1
22.3 mm
1
22 mm
1
Kopfform
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
22
Sechskantkopf mit Flansch || Sechskantkopf mit Flansch (6KT/FLSH) || Sechskantkopf mit Flansch
3
Kopfhöhe
7.5 mm
19
6.4 mm
18
10 mm
15
12.5 mm
15
4 mm
12
5.3 mm
12
15 mm
11
14 mm
8
3.5 mm
8
8.8 mm
8
11.5 mm
6
2.8 mm
5
7 mm
4
9 mm
4
17 mm
3
2 mm
3
21 mm
3
8 mm
3
1.4 mm
2
1.7 mm
2
18.7 mm
2
22.5 mm
2
25 mm
2
6.6 mm
2
8.1 mm
2
9.2 mm
2
11.7 mm
1
11.8 mm
1
15.4 mm
1
18.70 mm
1
21.8 mm
1
28 mm
1
30 mm
1
5.4 mm
1
5.45 mm
1
5.5 mm
1
5.8 mm
1
5 mm
1
6.3 mm
1
6.40 mm
1
6.56 mm
1
6.9 mm
1
6 mm
1
7.50 mm
1
8.5 mm
1
8.62 mm
1
Nenndurchmesser
12 mm
25
10 mm
24
8 mm
18
16 mm
17
6 mm
16
20 mm
15
14 mm
11
24 mm
11
5 mm
11
22 mm
7
4 mm
6
18 mm
5
3 mm
3
30 mm
3
33 mm
3
2.5 mm
2
2 mm
2
27 mm
2
36 mm
2
39 mm
2
45 mm
1
48 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
117.000 g
12
53.000 g
10
96.500 g
10
124.000 g
9
43.000 g
9
82.500 g
9
134.000 g
8
57.500 g
8
69.000 g
8
128.700 g
7
151.000 g
7
74.500 g
7
77.500 g
7
1.000 g
6
116.000 g
6
116.500 g
6
406.500 g
6
51.700 g
6
57.480 g
6
70.500 g
6
73.000 g
6
87.785 g
6
136.000 g
5
166.000 g
5
176.000 g
5
182.000 g
5
207.500 g
5
229.000 g
5
231.500 g
5
253.500 g
5
29.000 g
5
30.200 g
5
35.500 g
5
366.000 g
5
40.000 g
5
419.500 g
5
44.000 g
5
496.000 g
5
103.500 g
4
142.100 g
4
15.000 g
4
160.000 g
4
237.000 g
4
248.680 g
4
25.500 g
4
297.500 g
4
30.000 g
4
32.700 g
4
395.500 g
4
440.000 g
4
Schaftdurchmesser
12 mm
7
10 mm
6
16 mm
6
20 mm
5
24 mm
5
8 mm
5
5 mm
4
6 mm
4
14 mm
3
4 mm
3
18 mm
2
22 mm
2
27 mm
2
30 mm
2
33 mm
2
36 mm
2
39 mm
2
45 mm
1
Schlüsselweite
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
14
16 mm || Schlüsselweite 16 mm || 16 mm
13
24 mm || Schlüsselweite 24 mm || 24 mm
13
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
12
18 mm || Schlüsselweite 18 mm || 18 mm
12
8 mm || Schlüsselweite 8 mm || 8 mm
12
30 mm || Schlüsselweite 30 mm || 30 mm
11
36 mm || Schlüsselweite 36 mm || 36 mm
11
17 mm || Schlüsselweite 17 mm || 17 mm
9
19 mm || Schlüsselweite 19 mm || 19 mm
7
22 mm || Schlüsselweite 22 mm || 22 mm
7
7 mm || Schlüsselweite 7 mm || 7 mm
6
27 mm || Schlüsselweite 27 mm || 27 mm
5
21 mm || Schlüsselweite 21 mm || 21 mm
4
34 mm || Schlüsselweite 34 mm || 34 mm
4
32 mm || Schlüsselweite 32 mm || 32 mm
3
46 mm || Schlüsselweite 46 mm || 46 mm
3
5,5 mm || Schlüsselweite 5,5 mm || 5,5 mm
3
50 mm || Schlüsselweite 50 mm || 50 mm
3
4 mm || Schlüsselweite 4 mm || 4 mm
2
41 mm || Schlüsselweite 41 mm || 41 mm
2
5 mm || Schlüsselweite 5 mm || 5 mm
2
55 mm || Schlüsselweite 55 mm || 55 mm
2
60 mm || Schlüsselweite 60 mm || 60 mm
2
15 mm || Schlüsselweite 15 mm || 15 mm
1
70 mm || Schlüsselweite 70 mm || 70 mm
1
75 mm || Schlüsselweite 75 mm || 75 mm
1
Steigung
1.75 mm
25
1.5 mm
24
2 mm
23
1.25 mm
18
2.5 mm
18
1 mm
16
0.8 mm
11
3 mm
11
0.7 mm
6
3.5 mm
4
0.5 mm
3
0.4 mm
2
0.45 mm
2
4 mm
2
4.5 mm
1
5 mm
1
Alle Filter
ISO 4017 Edelstahl A4 blank AD W 7/2
ISO:
4017
Kopfform:
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
Steigung:
1.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Edelstahl A4 blank AD W 7/2
Geregelter Bereich:
AD W 7/2 || Werkstoffe für Druckbehälter - Austenitische und austenitisch-ferritische Stähle || AD W 7/2
ISO:
4014
Nenndurchmesser:
10 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 933 Edelstahl A2 80 blank
Festigkeitsklasse:
80
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfhöhe:
6.4 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 6921 Edelstahl A2 blank
Länge:
12 mm
Steigung:
0.8 mm
Werkstoff:
Edelstahl A2
Im Online-Shop bestellen →
EN 1665 Edelstahl A2 70 blank
Außenantrieb:
SW8
Gewindeform:
Regelgewinde
Kopfhöhe:
5.8 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 931 Edelstahl A2 blank
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfhöhe:
9 mm
Steigung:
2 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 931 Edelstahl A4 70 blank
Kopfhöhe:
7 mm
Steigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Edelstahl A2 blank AD W 7/2
ISO:
4014
Kopfhöhe:
10 mm
Steigung:
2 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Edelstahl A4 50, A4 70 blank
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Gewindeform:
Regelgewinde
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
26 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017 Edelstahl A2 blank AD W 7/2
Außenantrieb:
SW16
Festigkeitsklasse:
70
Kopfhöhe:
6.4 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Edelstahl A2 50, A2 70 blank
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Länge:
170 mm
Nenndurchmesser:
33 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Edelstahl A4 80 blank
Antriebart:
Außensechskant
Länge:
70 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
DIN 931 Edelstahl A4 80 blank
Außenantrieb:
SW17
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
DIN 933 Edelstahl A2 70 blank
Festigkeitsklasse:
70
Nenndurchmesser:
12 mm
Steigung:
1.75 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 933 Edelstahl A4 70 blank
Festigkeitsklasse:
70
Nenndurchmesser:
10 mm
Steigung:
1.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017 Edelstahl A2 70 blank
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Gewindeform:
Regelgewinde
Nenndurchmesser:
3 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017 Edelstahl A4 70 blank
Außenantrieb:
SW10
Festigkeitsklasse:
70
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017 Edelstahl A4 80 blank
Antriebart:
Außensechskant
Außenantrieb:
SW8
Kopfform:
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
Im Online-Shop bestellen →
DIN 933 Edelstahl A4 80 blank
Festigkeitsklasse:
80
Kopfform:
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
Kopfhöhe:
6.4 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 564 Edelstahl A2 blank
Antriebart:
Außensechskant
DIN:
564
Steigung:
1.25 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017/4032 Edelstahl A2 blank
Gewindeform:
Regelgewinde
Länge:
60 mm
Nenndurchmesser:
20 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014/4032 Edelstahl A2 blank
Antriebart:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Teilgewinde
ISO:
4014
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017/4032 Edelstahl A4 blank
Geregelter Bereich:
hEN 15048-1 || Beschreibung: Garnituren für nicht vorgespannte Schraubverbindungen im Metallbau || hEN 15048-1
Gewindeausführung:
Vollgewinde
ISO:
4017
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014/4032 Edelstahl A4 blank
ISO:
4014
Steigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
Weitere Produkte
Empfehlungen
Edelstahl Schraube
Gewindestangen M12
M10 Schrauben
M2 Schraube
M12 Schraube
Spiralbohrer Holz 30 mm
Gewindestangen M42
SDS Bohrer 19 mm
Befestigungsschellen
Sechskantschraube M36