Dübeltechnik
Metall Deckenbefestigungen
Schlagdübel
Schlagdübel
Produkte
7
Filter
Filter
Bohrernenndurchmesser (d 0)
6.0 mm
4
8.0 mm
1
Dübellänge (l)
61 mm
2
38 mm
1
45 mm
1
52.5 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
11.602 g
1
14.000 g
1
29.000 g
1
50.000 g
1
51.000 g
1
73.480 g
1
79.020 g
1
9.800 g
1
Typbezeichnung
SDS 1
1
SDS 2
1
SW 6
1
SWM-SM
1
W-SD 6L
1
W-SD 6L-IG
1
W-SD 8-IG
1
W-SD M6
1
W-SD W-WSS 1/L
1
Alle Filter
Setzwerkzeug W-SD Handhammer
Im Online-Shop bestellen →
Schlagdübel W-SD Außengewinde
Dübellänge (l):
45 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Schlagdübel W-SD Innengewinde
Dübellänge (l):
61 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Schlagdübel W-SD
Bohrernenndurchmesser (d 0):
6.0 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Setzwerkzeug W-SD Bohrhammer
Im Online-Shop bestellen →
Schlagdübel W-SD WSS 1/L
Dübeldurchmesser:
6 mm
Dübellänge (l):
61 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Im Online-Shop bestellen →
Bundbohrer W-SD Plus
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Schlagdübel 6x60
Unterlegscheibe DIN 7349
Rohrschellen Edelstahl
Spreizmutter eckig
Setzmutter Edelstahl
Arbeitshandschuhe Größe 11
HSCo Bohrer Titan
Temperatur Silikon
Sperrzahnmutter M8
Schrumpfschlauch