Spreizmutter eckig
Im Online-Shop von Würth finden Sie neben Spreizmutter eckig eine große Auswahl an Produkten im Bereich Befestigungsteile Kfz für Profi-Anwender.
Filter
Das könnte Sie auch interessieren
Die eckige Spreizmutter ist ein unverzichtbares Befestigungselement. Durch ihre spezielle Form sorgt sie für eine sichere Verankerung in Hohlwänden. Einfach in das vorgebohrte Loch einsetzen und durch Anziehen der Schraube spreizt sie sich fest. Ideal für Trockenbau und Innenausbau. Qualitätsgarantie durch den Brand Würth.
Empfehlungen
Spreizmutter
Spreizmutter Kunststoff
Spreizmutter Polyamid
Spreizmutter Typ 6
Sicherheitsschäkel
Sechskantschraube M3
Zylinderschrauben DIN 6912
Schlangenbohrer 29 mm
Diamantbohrer 28 mm
Senkschrauben DIN 7991
Kugelscheibe DIN 6319
Zahnscheibe M2
Schlossschraube Edelstahl
Holzbohrer 12 mm