Schrumpfschlauch
Schrumpfschläuche von Würth isolieren, bündeln und schützen Leitungen und Kabelverbindungen dauerhaft. Das Programm für die Elektroinstallation umfasst Wärme- und Gewebeschrumpfschläuche aus Polyolefin und Polyester mit Durchmessern von 1,2 bis 115 mm, temperaturbeständig bis 135 °C. Dickwandige Ausführungen sind innen mit Heißschmelzkleber beschichtet und dichten die Verbindung beim Schrumpfen zusätzlich ab — mit guten physikalischen, chemischen und thermischen Eigenschaften für Reparatur und Konfektionierung. Meterware auf Rollen bis 150 m hält den Vorrat im Betrieb. Für Planung und Ausschreibung liefert Würth kostenfreie CAD- und BIM-Daten sowie geprüfte Ausschreibungstexte zu seinen Produkten.
Filter
Schützen Sie Ihre Kabel und elektrischen Verbindungen mit unseren Schrumpfschläuchen. Einfach anzuwenden und extrem haltbar, bieten sie eine zuverlässige Isolierung und Abdichtung für verschiedene Anwendungen.