Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Scheiben
M30-Bolzen
M30-Bolzen
Produkt
1
Filter
Filter
Außendurchmesser
20 mm
1
22 mm
1
24 mm
1
30 mm
1
37 mm
1
39 mm
1
44 mm
1
56 mm
1
60 mm
1
66 mm
1
72 mm
1
78 mm
1
96 mm
1
Dicke
10 mm
1
12 mm
1
3 mm
1
4 mm
1
5 mm
1
6 mm
1
8 mm
1
Innendurchmesser
12 mm
1
14 mm
1
16 mm
1
20 mm
1
24 mm
1
27 mm
1
30 mm
1
40 mm
1
45 mm
1
50 mm
1
55 mm
1
60 mm
1
80 mm
1
Nenndurchmesser
12 mm
1
14 mm
1
16 mm
1
20 mm
1
24 mm
1
27 mm
1
30 mm
1
40 mm
1
45 mm
1
50 mm
1
55 mm
1
60 mm
1
80 mm
1
Passend für Schraubengewinde
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
1
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
1
M16 || Nenndurchmesser 16 mm || M16
1
M20 || Nenndurchmesser 20 mm || M20
1
M24 || Nenndurchmesser 24 mm || M24
1
M27 || Nenndurchmesser 27 mm || M27
1
M30 || Nenndurchmesser 30 mm || M30
1
M40 || Nenndurchmesser 40 mm || M40
1
M45 || Nenndurchmesser 45 mm || M45
1
M50 || Nenndurchmesser 50 mm || M50
1
M55 || Nenndurchmesser 55 mm || M55
1
M60 || Nenndurchmesser 60 mm || M60
1
M80 || Nenndurchmesser 80 mm || M80
1
Produktgewicht (per Stück)
10.300 g
1
131.500 g
1
17.450 g
1
219.000 g
1
22.370 g
1
28.000 g
1
4.360 g
1
4.735 g
1
49.000 g
1
5.329 g
1
50.950 g
1
76.500 g
1
89.500 g
1
Alle Filter
EN 28738 Stahl Zink-Lamelle
Härteklasse:
16H || min. 160 HV || 16H
Innendurchmesser:
12 mm
Oberfläche:
Zink-Lamelle silber
Im Online-Shop bestellen →
Das könnte Sie auch interessieren
Verbindungshülse mit Bolzen für SV 30
Länge:
18 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Bolzen M8 für Beton BFB 8
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Bolzen M6 für Stahl BFS 6
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
10 mm
Nenndurchmesser:
6 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Bolzen M8 für Stahl BFS 8
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
10 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Bolzen M6 für Beton BFB 6
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
10 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 1440 Edelstahl A4 blank
Dicke:
2.5 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Nenndurchmesser:
16.000 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 1440 Edelstahl A2 blank
DIN:
1440
Nenndurchmesser:
45 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
DIN 1440 Stahl verzinkt
Außendurchmesser:
14 mm
Dicke:
10 mm
Innendurchmesser:
7 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 1440 Stahl verzinkt Dickschichtpassivierung
Außendurchmesser:
6 mm
Dicke:
2 mm
Innendurchmesser:
3 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 1440 Stahl blank
Außendurchmesser:
110 mm
Dicke:
12 mm
Innendurchmesser:
80 mm
Im Online-Shop bestellen →
Rastergriff mit Bolzen f. Alu-Profi-Teleskopleiter
Im Online-Shop bestellen →
Bohrlehre mit 2 Bolzen 16 mm
Im Online-Shop bestellen →
Bohrlehre mit 3 Bolzen 16 mm
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Aluminium
Im Online-Shop bestellen →
Bohrlehre mit 2 Bolzen 20 mm
Geeignet für überfälzte Holztüren
Im Online-Shop bestellen →
Montagezubehör 3-D Bänder 3 Bolzen 16 mm Set
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Aluminium
Im Online-Shop bestellen →
Montagezubehör 3-D Bänder 2 Bolzen 16 mm Set
Mit dem Montagezubehör können 3 D-Bänder Ø 16 mm verarbeitet werden
Im Online-Shop bestellen →
Bolzen für Verbinder SM 10
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindelänge:
11 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Bolzen für Verbinder SE 15
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Länge:
41 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Abdeckkappe 3-D Bänder 2 Bolzen Aluminiuim
Höhe:
49 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Aluminium
Im Online-Shop bestellen →
Bolzen für Verbinder SL 15
Bohrlochdurchmesser:
11 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Abdeckkappe Zierkopf 3-D Bänder 2 Bolzen Messing
Höhe:
95 mm
Innendurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Messing
Im Online-Shop bestellen →
3-D Band D 16 mm mit 3 Bolzen
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Verbindungshülse mit Bolzen für SV 20
Länge:
15 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Bolzen
Einschraubmutter Holz
Gewindeeinsatz Holz
Gewindeeinsätze Holz
Gewindehülsen Für Holz
Brandschutz Kabelkanal Treppenhaus
Hutmutter selbstsichernd
Bohrkrone Diamant 107 mm
Unterlegscheibe M2,5
VHM Bohrer 2 mm