Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bolzen für Möbel-Verbinder SL 15

BLZ-(F.VERB-SL15)-ZN-M6-30MM

Art.-Nr. 0683242608

EAN 4056807592428

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bolzen für Möbel-Verbinder SL 15

Art.-Nr. 0683242608

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gewinde wahlweise M6 oder M8

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Bohrabstand (L3)

30 mm

Bolzenlänge (L1)

37,5 mm

Bolzendurchmesser

10 mm

Bohrlochdurchmesser

11 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeabmessung (G1)

M6

Gewindelänge (L2)

11 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Eindrehmuffe für Möbel-Verbinder

MUF-(F.VERB-SERIE-S)-ZN-M6

Schnelles Einschrauben, mit Innensechskant und Bund
x 200 St.
Eindrehmuffe für Möbel-Verbinder

MUF-(F.VERB-SERIE-S)-M8-ZN

Schnelles Einschrauben, mit Innensechskant und Bund
x 200 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Eindrehmuffe für Möbel-Verbinder

MUF-(F.VERB-SERIE-S)-M8-ZN

Schnelles Einschrauben, mit Innensechskant und Bund
x 200 St.