Diamantbohrkronen 100 mm

Diamantbohrkronen mit 100 mm Durchmesser eignen sich ideal für präzise Trockenbohrungen in Materialien wie Feinsteinzeug, Fliesen, Ziegel oder Beton. Ausgestattet mit M14-Gewinde lassen sie sich direkt auf handelsübliche Elektro- und Akku-Bohrmaschinen oder Winkelschleifer montieren – ohne Adapter. Ihre robuste Segmentierung und effiziente Staubabfuhr ermöglichen saubere, ausbruchfreie Bohrungen auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Ideal für Installationen, Leitungseinführungen und Kernbohrungen im professionellen Bau- und Ausbaugewerbe.

Filter

Das könnte Sie auch interessieren

Diamantbohrkronen 100 mm – Präzise Bohrtechnik für anspruchsvolle Materialien


Im professionellen Bau-, Installations- und Renovierungsbereich zählen Diamantbohrkronen mit 100 mm Durchmesser zu den unverzichtbaren Werkzeugen für präzises und materialschonendes Bohren. Ob Trocken- oder Nassschnitt, harter Fliesenbelag oder abrasives Mauerwerk – hochwertige Diamantbohrkronen bieten maximale Leistung bei gleichzeitig hoher Standzeit.


Durchmesser: 100 mm – ideal für Leitungseinführungen, Dosenbohrungen und Kernbohrungen

Trockenbohrkronen mit M14-Aufnahme – kompatibel mit gängigen Winkelschleifern

Seitenschlitze und Bohrungen – optimale Staubabfuhr und Werkzeugkühlung

Vakuum-Diamantbesatz – extrem hohe Bohrgeschwindigkeit und lange Lebensdauer

Geeignet für harte und spröde Materialien wie Feinsteinzeug, Fliesen, Klinker und Beton


Dank der hohen Fertigungsqualität und der materialgerechten Segmentierung eignen sich Diamantbohrkronen von Würth für viele Anwendungen – besonders dort, wo präzise und saubere Ergebnisse gefordert sind.


Für optimale Ergebnisse mit Diamantbohrkronen ist der Einsatz einer leistungsstarken Maschine unerlässlich. Nur Geräte mit hoher Drehzahl von mindestens 1.000 min-¹ und ausreichendem Drehmoment ermöglichen einen konstanten Bohrfortschritt, schonen das Werkzeug und sorgen für saubere, ausbruchfreie Ergebnisse – besonders bei harten Materialien wie Feinsteinzeug, Beton oder Granit.


100 mm Diamantbohrkronen für harte Baustoffe und präzise Bohrdurchmesser


Professionelle Trockenbohrkronen mit 100 mm Durchmesser kommen überall dort zum Einsatz, wo punktgenaue Kernbohrungen in anspruchsvolle Werkstoffe erforderlich sind. Ob beim Verlegen von Rohrleitungen, beim Einbau von Steckdosen oder bei der Durchführung von Dunstabzügen – die Einsatzbereiche sind vielseitig:


Fliesen & Feinsteinzeug – ideal für saubere, splitterfreie Schnittkanten

Porenbeton, Ziegel und Mauerwerk – sicherer Bohrfortschritt ohne Überhitzung

Klinker und Kalksandstein – hohe Schnittgeschwindigkeit auch bei härteren Untergründen

Beton und Granit – Einsatz mit geeigneten Elektro- und Akku-Bohrmaschinen, sowie Winkelschleifern für staubarme Kernbohrungen


Die Würth-Produkte verfügen über seitliche Schlitze und Bohrungen, die für eine verbesserte Kühlung der Bohrmaschine sorgen und gleichzeitig die entstehenden Bohrstäube gezielt abführen. So bleibt das Bohrbild sauber, und die Scheibe kühlt sich auch bei längeren Einsätzen effizient ab – ohne Wasserkühlung.


Darüber hinaus ermöglichen Trockenbohrkronen mit M14-Aufnahme den Einsatz auf herkömmlichen Winkelschleifern, was auf der Baustelle maximale Flexibilität garantiert.


Weitere hochwertige Bohrkronen im Sortiment von Würth


Das Sortiment von Würth bietet mehr als Standardlösungen: Mit hochwertigen Hammerbohrkronen für mineralische Baustoffe und spezialisierten Nassbohrkronen für Altbeton oder Stahlbeton steht eine breite Auswahl für anspruchsvolle Anwendungen bereit. Ergänzt durch präzise Dosensenker oder Fliesenbohrkronen und langlebige Diamantsegmente bietet Würth leistungsstarke Bohrtechnik für jeden Materialtyp – zuverlässig, wirtschaftlich und praxisbewährt.

Empfehlungen