Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Schrauben metrisch/Zoll
M16 Gewinde
M16 Gewinde
Produkte
864
Filter
Filter
Kategorie
Verbindungselemente
769
Materialbearbeitung
30
Elektroinstallation
28
Handwerkzeuge
12
Sanitär, Heizung, Klima
12
Kfz-Teile
7
Schläuche, Kupplungen, Schlauchschellen
5
Chemisch-technische Produkte
1
Sub-Kategorie
Schrauben metrisch/Zoll
333
Muttern
305
Gewindestangen,-stücke, -platten, Muffe
38
Maschinenelemente allgemein
34
Verbindungselemente, Sonstige
32
Gewindeschneider
28
Verlegesysteme Elektro
28
Befestigung SHK
12
Abdeckkappen und Verschlussstopfen
8
Sicherungselemente
8
Gewindereparatur u. -verstärkung
7
Kfz Teile
7
Ketten und Anschlagmittel
5
Schlauch- und Klemmschellen
5
Gewindeverstärkung und -reparatur
3
Spannwerkzeuge
3
Stanzwerkzeug
2
Blech-, Gewindefurchende-, Bohrschrauben
1
Kfz/Nfz Inspektionswerkzeuge
1
Oberflächenschutz, -beschichtungen
1
Sortimente Verbindungselemente
1
Steckschlüssel
1
Verbindungselemente für Profilsysteme
1
Werkstoff
Stahl
553
Edelstahl A4
79
Edelstahl A2
78
Messing
27
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
16
PA - Polyamid
10
Federstahl
7
Edelstahl
6
Einsatzstahl, 1.1141, C15E
5
Ferritischer Stahl 1.7218
5
HDPE - Hochdichtes Polyethylen
5
HSS
5
PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt
4
Temperguss
4
Edelstahl A1
3
Edelstahl A1, 1.4305
3
Edelstahl A4, 1.4404
3
LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte
3
PA 6.6 - Polyamid
3
PA 6 V-2 - Polyamid
3
Aluminium, Stahl
2
Baustahl, 1.0037
2
Edelstahl A2, 1.4301
2
Edelstahl A5, 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
2
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 8% Cobalt Anteil
2
Stahl, einsatzgehärtet
2
Stahlblech
2
Aluminium
1
Hitzebeständiger Stahl 1.4828
1
Hitzebeständiger Stahl, 1.4923, X22CrMoV12-1
1
Hoch korrosionsbeständiger Stahl, 1.4529, X1NiCrMoCuN25-20-7
1
PA 6 - Polyamid
1
PE - Polyethylen
1
Stahl/Aluminium
1
Warmfester Baustahl, 21CrMoV57
1
Warmfester Baustahl, 25CrMo4
1
Warmfester Stahl, 1.7709, 21CrMoV5-7
1
Zinkdruckguss
1
Oberfläche
Blank
372
Verzinkt
197
Verzinkt Dickschichtpassivierung
81
Zink-Lamelle silber
56
Feuerverzinkt
28
Zink-Nickel silber
27
Vernickelt
19
Zink-Nickel
8
Brüniert
6
HARODUR
5
Zink-Nickel schwarz
5
Vaporisiert
4
Phosphatiert
3
TiCN
3
Verzinnt
3
Lackiert
2
Magma Multilayer Beschichtung
2
TiAlN plus
2
Verkupfert
2
DBL 1740.40
1
Farblos verzinkt
1
Gelb verzinkt
1
Natur
1
Nitriert
1
Pulverbeschichtet
1
TiN
1
Verchromt
1
Länge
50 mm
297
80 mm
295
70 mm
294
40 mm
291
45 mm
285
60 mm
285
90 mm
283
100 mm
275
30 mm
272
35 mm
249
55 mm
248
25 mm
236
65 mm
226
110 mm
224
20 mm
217
120 mm
213
140 mm
191
16 mm
187
75 mm
183
130 mm
175
160 mm
168
150 mm
167
12 mm
165
200 mm
151
180 mm
147
10 mm
143
85 mm
128
18 mm
110
220 mm
106
8 mm
106
95 mm
103
170 mm
101
14 mm
94
190 mm
85
240 mm
82
6 mm
82
22 mm
77
260 mm
77
300 mm
69
280 mm
62
125 mm
61
210 mm
59
250 mm
59
5 mm
55
105 mm
53
230 mm
53
320 mm
46
115 mm
45
135 mm
45
4 mm
42
Anschlussgewinde
M16 x 1,5 || Nenndurchmesser 16 x 1,5 mm || M16 x 1,5
29
M20 x 1,5 || Nenndurchmesser 20 mm x 1,5 mm || M20 x 1,5
26
M25 x 1,5 || Nenndurchmesser 25 mm x 1,5 mm || M25 x 1,5
26
M32 x 1,5 || Nenndurchmesser 32 mm x 1,5 mm || M32 x 1,5
24
M40 x 1,5 || Nenndurchmesser 40 mm x 1,5 mm || M40 x 1,5
21
M50 x 1,5 || Nenndurchmesser 50 mm x 1,5 mm || M50 x 1,5
21
M12 x 1,5 || Nenndurchmesser 12 x 1,5 mm || M12 x 1,5
19
M63 x 1,5 || Nenndurchmesser 63 mm x 1,5 mm || M63 x 1,5
18
M16 || Nenndurchmesser 16 mm || M16
8
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
7
M6 || Nenndurchmesser 6 mm || M6
7
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8
7
M5 || Nenndurchmesser 5 mm || M5
6
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
5
M4 || Nenndurchmesser 4 mm || M4
5
M20 || Nenndurchmesser 20 mm || M20
4
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
2
M3 || Nenndurchmesser 3 mm || M3
2
1 Zoll
1
M18 x 1,5/M16 x 1,5 || Nenndurchmesser 18 x 1,5 mm/Nenndurchmesser 16 x 1,5 mm || M18 x 1,5/M16 x 1,5
1
M18 x 1,5/M18 x 1,5 || Nenndurchmesser 18 x 1,5 mm/Nenndurchmesser 18 x 1,5 mm || M18 x 1,5/M18 x 1,5
1
M18 x 1,5/M22 x 1,5 || Nenndurchmesser 18 x 1,5 mm/Nenndurchmesser 22 x 1,5 mm || M18 x 1,5/M22 x 1,5
1
M2 || Nenndurchmesser 2 mm || M2
1
M22 x 1,5 || Nenndurchmesser 22 mm x 1,5 mm || M22 x 1,5
1
M24 || Nenndurchmesser 24 mm || M24
1
Antriebart
Außensechskant
319
Innensechskant
93
Ohne Antrieb
29
Außenvierkant
16
Innensechskant mit Schlüsselführung
8
Mit Hand
8
Schlitz
8
Innensechsrund
4
Sechskant
3
Innen-TX
1
Innenvierkant
1
Vierkant
1
Zweikant
1
Ausführung
Metrisches Regelgewinde
37
Mit Flansch
26
Mit Schaft
16
Mit Krone
14
Mit Mutter
12
Regelausführung
12
Metrisches Feingewinde
10
Mit Passschaft
8
Hohe Form
7
Ohne Freistich;Hohe Form
7
Mit Sechskantmutter EN ISO 4032
6
Gepresst
5
Mit Bund
5
Mit Sechskant
5
Geschmiedet
4
Gewinde bis annähernd Kopf
4
Gewindeauslauf oder Gewindefreistich
4
Mit Freistich
4
Rund
4
Standard
4
Verstärkte Ausführung
4
Verstärkte Ausführung, VS
4
Ausführung S || Zusatz-Steckverbinder || Ausführung S
3
Hochglanzpoliert Ra
0,8 µm
3
Mit Anschweißenden
3
Mit Vierkant
3
Ohne Klemmteil
3
Frei durchlaufend
2
Für Sattelanhänger
2
Mit Blattschrauben
2
Mit Haken und Ösen
2
Mit kurzem Einschraubzapfen
2
Mit Ösenschraube
2
Mit Sechskantmutter ISO 7042
2
Mit Sechskantmuttern EN ISO 4034 oder EN ISO 4032
2
Ohne Bolzen
2
Ungeschliffen und ungehärtet
2
Alt
1
Für Deichselanhänger
1
Gehärtet
1
Geschliffen;Ungehärtet
1
Geschlossen
1
Hochglanzpoliert Ra
0,8 µm;Mit Bund
1
Metrisch
1
Mit Feingewinde
1
Mit großer Schlüsselweite
1
Mit Haken
1
Mit Kugelbund
1
Mit Verliersicherung
1
Offen
1
Außendurchmesser
45 mm
30
36 mm
26
16 mm
22
10 mm
19
90 mm
19
22 mm
18
20 mm
17
63 mm
17
12 mm
16
54 mm
16
18 mm
15
56 mm
15
13 mm
14
24 mm
14
30 mm
14
70 mm
13
9 mm
13
25 mm
11
32 mm
11
65 mm
11
8 mm
11
6 mm
10
108 mm
9
126 mm
9
14 mm
9
72 mm
9
38 mm
8
26 mm
7
27 mm
7
28 mm
7
39 mm
7
40 mm
7
106 mm
6
11 mm
6
166 mm
6
21 mm
6
33 mm
6
50 mm
6
7 mm
6
80 mm
6
88 mm
6
100 mm
5
144 mm
5
17 mm
5
19 mm
5
55 mm
5
184 mm
4
206 mm
4
42 mm
4
14.2 mm
3
Breite
10 mm
12
12 mm
10
18 mm
9
8 mm
9
20 mm
8
30 mm
8
16 mm
7
15 mm
6
14 mm
5
22 mm
5
24 mm
4
33 mm
4
6 mm
4
100 mm
3
13 mm
3
28 mm
3
29 mm
3
35 mm
3
40 mm
3
44 mm
3
5 mm
3
9 mm
3
91 mm
3
25 mm
2
27 mm
2
32 mm
2
46 mm
2
50 mm
2
55 mm
2
60 mm
2
75 mm
2
109 mm
1
110 mm
1
112 mm
1
120 mm
1
130 mm
1
136 mm
1
169 mm
1
21.6 mm
1
21 mm
1
28.6 mm
1
3.5 mm
1
30.5 mm
1
36.5 mm
1
38 mm
1
39 mm
1
45 mm
1
49 mm
1
54 mm
1
57 mm
1
Dicke
10 mm
8
8 mm
8
0.9 mm
6
1.1 mm
6
1.4 mm
6
3 mm
6
13 mm
5
2.5 mm
5
5 mm
5
0.7 mm
4
1.0 mm
4
1.8 mm
4
3.5 mm
4
6.5 mm
4
6 mm
4
0.5 mm
3
0.6 mm
3
1.6 mm
3
1.9 mm
3
2.4 mm
3
4 mm
3
0.35 mm
2
0.45 mm
2
1.2 mm
2
1.3 mm
2
1.5 mm
2
12 mm
2
1 mm
1
11 mm
1
14 mm
1
16 mm
1
18 mm
1
2.0 mm
1
20 mm
1
DIN
976-1
31
934
28
371
16
376
16
912
16
939
13
439
10
985
10
444
9
976
9
980
9
1480
8
1587
8
603
8
6912
8
936
8
7991
7
938
7
7984
6
935
6
961
6
982
6
582
5
6921
5
705
5
835
5
929
5
937
5
960
5
315
4
352
4
580
4
604
4
6330
4
6331
4
6925
4
908
4
917
4
963
4
986
4
1478
3
1804
3
186
3
2174
3
34828
3
508
3
546
3
557
3
601
3
609
3
Durchmesser
12 mm
11
16 mm
11
10 mm
9
6 mm
9
8 mm
9
20 mm
8
5 mm
7
24 mm
6
4 mm
6
14 mm
4
27 mm
4
3 mm
3
12.5 mm
2
16.2 mm
2
18 mm
2
2.5 mm
2
2 mm
2
20.4 mm
2
22.5 mm
2
25.4 mm
2
30 mm
2
32.5 mm
2
40.5 mm
2
50.5 mm
2
63.5 mm
2
108 mm
1
114.3 mm
1
133 mm
1
139.7 mm
1
15 mm
1
168.3 mm
1
19 mm
1
219.1 mm
1
273 mm
1
3.5 mm
1
30.5 mm
1
32 mm
1
323.9 mm
1
6.5 mm
1
76.1 mm
1
88.9 mm
1
Eckmaß
26.75 mm
308
14.38 mm
245
11.05 mm
201
32.95 mm
190
20.03 mm
170
39.55 mm
165
17.77 mm
162
50.85 mm
157
8.79 mm
133
18.9 mm
108
21.1 mm
106
60.79 mm
106
7.66 mm
93
24.49 mm
82
45.2 mm
76
33.53 mm
75
29.56 mm
72
6.01 mm
59
55.37 mm
57
23.36 mm
54
39.98 mm
49
35.03 mm
42
71.3 mm
41
66.44 mm
37
82.6 mm
31
30.14 mm
30
37.29 mm
27
5.45 mm
20
93.56 mm
20
82.60 mm
19
104.86 mm
18
45.20 mm
18
76.95 mm
18
26.17 mm
17
4.32 mm
14
23.35 mm
13
10.89 mm
12
37.72 mm
12
88.25 mm
12
51.28 mm
11
14.2 mm
10
18.72 mm
10
20.88 mm
10
71.30 mm
10
12.12 mm
9
16.64 mm
8
35.72 mm
8
72.09 mm
8
8.63 mm
8
17.59 mm
7
EN-Norm
60423 || Elektroinstallationsrohre - Außendurchmesser von Elektroinstallationsrohren und Gewinde für Elektroinstallationsrohre und deren Zubehör || 60423
20
1661 || Sechskantmuttern mit Flansch || 1661
10
15048-1 || Garnituren für nicht planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Metallbau - Teil 1 || 15048-1
9
1665 || Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe || 1665
9
1664 || Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch - Ganzmetallmuttern (ISO 7044:1997, modifiziert) || 1664
4
795 || Schutz gegen Absturz - Anschlageinrichtungen - Anforderungen und Prüfverfahren || 795
3
14399-4 || Hochfeste planmäßig vorspannbare Schraubenverbindungen für den Metallbau - Teil 4: System HV - Garnituren aus Sechskantschrauben und -muttern || 14399-4
2
1663 || Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch (mit nichtmetallischem Einsatz) (ISO 7043:1997, modifiziert) || 1663
2
1666 || Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch (mit nichtmetallischem Einsatz), mit metrischem Feingewinde || 1666
2
22568 || Runde Hand- und Maschinen-Schneideisen und Schneideisenhalter || 22568
2
28675 || Niedrige Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Produktlassen A und B || 28675
2
13411-5 || Endverbindungen für Drahtseile aus Stahldraht - Sicherheit - Teil 5: Drahtseilklemmen mit U-förmigem Klemmbügel; Deutsche Fassung EN 13411-5:2003+A1:2008 || 13411-5
1
1562 || Gießereiwesen - Temperguss; Deutsche Fassung EN 1562:2019 || 1562
1
1667 || Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch - Ganzmetallmuttern mit metrischem Feingewinde || 1667
1
Farbe
Gelb
10
Lichtgrau RAL 7035
10
Schwarz
6
Silbergrau RAL 7001
5
Tiefschwarz RAL 9005
4
Verkehrsgelb RAL 1023
4
Farblos
3
Rot
3
Feuerrot RAL 3000
1
Grau
1
Natur
1
Verkehrsschwarz RAL 9017
1
Festigkeitsklasse
8.8
88
10.9
66
8
61
10
57
70
52
50
28
04
25
4.8
20
05
17
010.9
15
6
15
I8I
15
08.8
14
I10I
14
12.9
13
80
13
4.6
10
5.8
9
8.8U
7
035
6
070
6
I6I
5
100
4
5
4
5.6
4
012.9
3
5-2
3
12
2
4
2
050
1
10.9U
1
10Z
1
4.6U
1
5.6U
1
I12I
1
PA 6.6
1
Form
A
49
Niedrig
34
B
32
C
14
Offen
11
V
11
Hoch
10
Rund
9
Deutsche Form
6
LB
5
K
4
S
4
VS
4
D
3
Amerikanische Form
2
B ohne Rastnut, mit Kontermutter
2
Bügelform
2
E
2
G
2
L
2
Form A
1
Geschmiedete, deutsche Form
1
Sechseckig
1
Gewicht
1248 g
2
1292 g
2
1416 g
2
1524 g
2
1630 g
2
1680 g
2
1736 g
2
1914 g
2
2132 g
2
1044 g
1
1057 g
1
107 g
1
1105 g
1
116 g
1
1162 g
1
1190 g
1
134 g
1
151 g
1
1589 g
1
186 g
1
190 g
1
203 g
1
209 g
1
211 g
1
212 g
1
2400 g
1
2570 g
1
2620 g
1
276 g
1
2780 g
1
2870 g
1
2940 g
1
320 g
1
340 g
1
375 g
1
420 g
1
423 g
1
425 g
1
433 g
1
437 g
1
44 g
1
471 g
1
49 g
1
490 g
1
494 g
1
567 g
1
57 g
1
58 g
1
585 g
1
60 g
1
Gewindeart
Metrisches Gewinde
832
Metrisches Feingewinde
6
Innengewinde
3
Kegeliges Rohrgewinde
1
Zollgewinde
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M16
824
M12
757
M10
705
M8
648
M20
623
M6
521
M24
472
M5
377
M14
367
M30
353
M4
267
M36
230
M18
219
M27
184
M3
180
M22
173
M42
136
M48
110
M33
105
M2
73
M2,5
69
M39
58
M45
54
M56
45
M64
37
M52
34
M26
26
M7
20
M60
19
M3,5
16
M1,6
13
M40
11
M28
9
M38
9
M50
9
M80
8
M32
7
M35
7
M1,4
6
M25
6
M90
6
M65
5
M72
5
M1
4
M100
4
M11
4
M70
4
Innengewinde10
3
Innengewinde12
3
Innengewinde16
3
Gewindeausführung
Vollgewinde
284
Teilgewinde
202
Gewindeform
Regelgewinde
370
Feingewinde
80
LH - Linksgewinde || Linksgewinde || LH - Linksgewinde
12
Kegelgewinde
3
Gewindelänge
20 mm
12
18 mm
10
30 mm
10
12 mm
9
15 mm
9
25 mm
9
24 mm
7
45 mm
7
10 mm
6
22 mm
6
32 mm
6
40 mm
6
9 mm
6
13 mm
5
17 mm
5
35 mm
5
8 mm
5
28 mm
4
11 mm
3
14 mm
3
16 mm
3
19 mm
3
21 mm
3
23 mm
3
60 mm
3
63 mm
3
7 mm
3
104 mm
2
108 mm
2
120 mm
2
135 mm
2
27 mm
2
34 mm
2
37 mm
2
5 mm
2
50 mm
2
54 mm
2
78 mm
2
79 mm
2
9.5 mm
2
96 mm
2
100 mm
1
115.5 mm
1
118 mm
1
125 mm
1
134.3 mm
1
170.5 mm
1
26 mm
1
29 mm
1
31 mm
1
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
30 mm
283
40 mm
238
25 mm
214
60 mm
214
35 mm
213
50 mm
210
45 mm
209
16 mm
204
20 mm
203
18 mm
180
22 mm
176
12 mm
171
55 mm
162
10 mm
156
70 mm
152
65 mm
132
38 mm
131
80 mm
131
8 mm
126
44 mm
115
90 mm
114
26 mm
113
28 mm
109
46 mm
104
100 mm
103
36 mm
101
14 mm
100
32 mm
100
52 mm
94
6 mm
90
24 mm
89
75 mm
84
120 mm
71
54 mm
69
85 mm
68
5 mm
65
110 mm
60
34 mm
55
130 mm
50
150 mm
49
72 mm
49
66 mm
47
57 mm
46
140 mm
44
4 mm
43
15 mm
42
48 mm
37
84 mm
37
160 mm
35
73 mm
33
Härteklasse
17H || min. 170 HV || 17H
12
21H || min. 210 HV || 21H
8
45H || min. 450 HV || 45H
8
14H || min. 140 HV || 14H
7
22H || min. 220 HV || 22H
5
12H || min. 120 HV || 12H
2
Höhe
8 mm
170
10 mm
141
12 mm
121
18 mm
109
6 mm
101
16 mm
97
5 mm
88
24 mm
64
15 mm
59
4 mm
56
14 mm
54
20 mm
54
13 mm
52
22 mm
51
30 mm
50
7 mm
47
3.2 mm
46
9 mm
46
11 mm
41
36 mm
40
6.8 mm
40
14.8 mm
38
6.5 mm
38
10.8 mm
35
19 mm
35
8.4 mm
34
21.5 mm
32
34 mm
30
45 mm
25
5.2 mm
24
25 mm
23
9.5 mm
23
2 mm
22
38 mm
22
2.4 mm
21
25.6 mm
21
31 mm
21
1.6 mm
20
90 mm
20
13.5 mm
18
29 mm
18
4.7 mm
18
21 mm
17
28 mm
17
42 mm
17
48 mm
17
12.8 mm
16
2.2 mm
16
23.8 mm
16
27 mm
16
Innenantrieb
IS8 || Innensechskant 8 mm || IS8
96
IS5 || Innensechskant 5 mm || IS5
93
IS10 || Innensechskant 10 mm || IS10
90
IS4 || Innensechskant 4 mm || IS4
86
IS6 || Innensechskant 6 mm || IS6
86
IS3 || Innensechskant 3 mm || IS3
77
IS12 || Innensechskant 12 mm || IS12
70
IS2,5 || Innensechskant 2,5 mm || IS2,5
61
IS14 || Innensechskant 14 mm || IS14
58
IS2 || Innensechskant 2 mm || IS2
49
IS17 || Innensechskant 17 mm || IS17
42
IS19 || Innensechskant 19 mm || IS19
34
IS1,5 || Innensechskant 1,5 mm || IS1,5
27
IS22 || Innensechskant 22 mm || IS22
25
IS1,3 || Innensechskant 1,3 mm || IS1,3
19
IS0,9 || Innensechskant 0,9 mm || IS0,9
14
IS24 || Innensechskant 24 mm || IS24
13
IS27 || Innensechskant 27 mm || IS27
13
SZ || Schlitz || Schlitz
12
IS32 || Innensechskant 32 mm || IS32
11
IS7 || Innensechskant 7 mm || IS7
9
IS36 || Innensechskant 36 mm || IS36
7
IS41 || Innensechskant 41 mm || IS41
4
TX45 || TX Antrieb || TX45
3
IS0,7 || Innensechskant 0,7 mm || IS0,7
2
IS4 Zoll || Innensechskant 4 Zoll || IS4 Zoll
2
TX20 || TX Antrieb || TX20
2
TX25 || TX Antrieb || TX25
2
TX30 || TX Antrieb || TX30
2
TX50 || TX Antrieb || TX50
2
TX55 || TX Antrieb || TX55
2
TX70 || TX Antrieb || TX70
2
IS1 || Innensechskant 1 mm || IS1
1
IS46 || Innensechskant 46 mm || IS46
1
TX10 || TX Antrieb || TX10
1
TX40 || TX Antrieb || TX40
1
TX8 || TX Antrieb || TX8
1
Innendurchmesser
30 mm
20
50 mm
19
40 mm
18
20 mm
17
35 mm
17
25 mm
16
34 mm
15
70 mm
13
60 mm
11
39 mm
10
15 mm
9
42 mm
9
10.5 mm
8
13 mm
8
17 mm
8
21 mm
8
5.3 mm
8
6.4 mm
8
8.4 mm
8
80 mm
8
90 mm
8
12 mm
7
16 mm
7
19 mm
7
25.6 mm
7
38 mm
7
10 mm
6
100 mm
6
31.6 mm
6
52 mm
6
62 mm
6
65 mm
6
8 mm
6
28.6 mm
5
110 mm
4
14 mm
4
23 mm
4
24 mm
4
27 mm
4
29 mm
4
6 mm
4
13.7 mm
3
18 mm
3
2.2 mm
3
2.7 mm
3
22 mm
3
3.2 mm
3
3.7 mm
3
4.3 mm
3
95 mm
3
ISO
4017
38
4014
35
4032
34
4762
26
4035
17
10642
15
7040
12
7042
12
8673
10
8765
9
10511
8
4026
7
8675
7
8676
7
12474
5
4027
5
4028
4
4029
4
10512
3
4033
3
14579
2
4016
2
7379
2
7380-1
2
8674
2
10513
1
21670
1
7380-2
1
8736
1
Klemmbereich max.
254 mm
3
277 mm
3
304 mm
3
320 mm
3
328 mm
3
214 mm
2
224 mm
2
285 mm
2
358 mm
2
408 mm
2
106 mm
1
116 mm
1
129 mm
1
137 mm
1
145 mm
1
155 mm
1
165 mm
1
170 mm
1
185 mm
1
194 mm
1
203 mm
1
78 mm
1
85 mm
1
93 mm
1
Kopfdurchmesser
18 mm
65
24 mm
55
16 mm
53
10 mm
48
21 mm
48
13 mm
44
30 mm
44
36 mm
42
8.5 mm
36
7 mm
35
27 mm
28
45 mm
23
5.5 mm
23
14 mm
21
14.2 mm
18
17 mm
17
35 mm
17
50 mm
16
25 mm
14
26.6 mm
14
33 mm
14
54 mm
14
63 mm
14
19 mm
13
24.65 mm
13
31 mm
13
11.8 mm
12
12 mm
12
22.3 mm
12
40 mm
12
12.16 mm
11
16.43 mm
11
20.69 mm
11
24.81 mm
11
3.8 mm
11
30.61 mm
11
32 mm
11
36.75 mm
11
39 mm
11
23 mm
10
29 mm
10
72 mm
10
10.07 mm
9
16.55 mm
9
4.5 mm
9
7.96 mm
9
20.65 mm
8
22 mm
8
28.31 mm
8
30.65 mm
8
Kopfform
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
126
Ohne Kopf || Ohne Kopf (O.KPF) || Ohne Kopf
52
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
36
Sechskantkopf mit Flansch || Sechskantkopf mit Flansch (6KT/FLSH) || Sechskantkopf mit Flansch
25
Senkkopf 90 Grad || Senkkopf 90 Grad (SE) || Senkkopf
21
Zylinderkopf niedrig || Zylinderkopf niedrig (ZYL) (DIN 7984, ISO 7379) || Zylinderkopf niedrig
15
Mit Auge || Mit Auge (AUG) (DIN 444) || Mit Auge
9
Flachrundkopf mit Vierkantansatz || Flachrundkopf mit Vierkantansatz (FLRD) (Name nach US Standard: carriage bolt) || Flachrundkopf mit Vierkantansatz
8
Senkkopf 60 Grad || Senkkopf 60 Grad (SE60) || Senkkopf 60 Grad
5
Hammerkopf Typ 1 || Hammerkopf Typ 1 (HAMKPF) || Hammerkopf Typ 1
4
Mit Ring || Mit Ring (RG) (DIN 580 und DIN 582) || Mit Ring
4
Senkkopf mit Nase || Senkkopf mit Nase (SE/NASE) || Senkkopf mit Nase
4
Abgeflachter Halbrundkopf || Abgeflachter Halbrundkopf (HRD) || Abgeflachter Halbrundkopf
2
Mit Flügel || Mit Flügel (FLG) || Mit Flügel
2
Vierkantkopf || Vierkantkopf (4KT) || Vierkantkopf
2
Abgeflachter Halbrundkopf mit Bund || Abgeflachter Halbrundkopf mit Bund (HRDBND) || Abgeflachter Halbrundkopf mit Bund
1
Kugelkopf || Kugelkopf (KUG) || Kugelkopf
1
Senkkopf mit Vierkantansatz || Senkkopf mit Vierkantansatz (SE/4KT) || Senkkopf mit Vierkantansatz
1
Senkkopf || Senkkopf (SE) || Senkkopf
1
Vierkantkopf mit Bund || Vierkantkopf mit Bund (4KT/BND) || Vierkantkopf mit Bund
1
Kopfhöhe
10 mm
166
7.5 mm
105
4 mm
101
12.5 mm
92
6.4 mm
89
15 mm
80
14 mm
79
8.8 mm
74
5.3 mm
73
11.5 mm
55
5 mm
55
12 mm
53
8 mm
53
18.7 mm
51
17 mm
49
6 mm
48
3.5 mm
47
22.5 mm
43
2.8 mm
42
16 mm
39
30 mm
37
20 mm
32
21 mm
31
2 mm
30
3 mm
27
26 mm
26
25 mm
24
7 mm
24
24 mm
22
9 mm
21
5.5 mm
19
6.6 mm
18
13 mm
17
33 mm
16
18 mm
15
28 mm
15
3.72 mm
15
4.96 mm
15
6.2 mm
15
7.44 mm
15
8.1 mm
15
11 mm
14
2.5 mm
13
10.16 mm
12
2.48 mm
12
3.1 mm
12
40 mm
12
22 mm
11
27 mm
11
3.3 mm
11
Korrosionsschutzdauer
720 h
82
0 h
52
480 h
46
48 h
37
264 h
30
600 h
25
192 h
24
360 h
11
120 h
8
240 h
5
Länge x Breite
10 x 10 mm
3
12 x 12 mm
3
15 x 15 mm
3
185 x 91 mm
3
33 x 29 mm
3
59 x 30 mm
3
59 x 33 mm
3
8 x 8 mm
3
100 x 30 mm
2
180 x 60 mm
2
200 x 100 mm
2
26 x 10 mm
2
31 x 12 mm
2
42 x 16 mm
2
43 x 12 mm
2
52 x 20 mm
2
55 x 20 mm
2
58 x 16 mm
2
62 x 24 mm
2
69 x 46 mm
2
72 x 20 mm
2
72 x 27 mm
2
86 x 24 mm
2
101 x 27 mm
1
105 x 40 mm
1
108 x 33 mm
1
115 x 32 mm
1
132 x 50 mm
1
140 x 45 mm
1
175 x 49 mm
1
18 x 18 mm
1
21 x 8 mm
1
22 x 22 mm
1
220 x 100 mm
1
220 x 110 mm
1
240 x 120 mm
1
260 x 130 mm
1
36 x 10 mm
1
44 x 21,6 mm
1
50 x 21 mm
1
57,5 x 24 mm
1
58 x 30 mm
1
6 x 8 mm
1
60 x 30 mm
1
64 x 24 mm
1
68,5 x 30,5 mm
1
74,2 x 28,6 mm
1
74 x 30 mm
1
80 x 40 mm
1
80 x 80 mm
1
Länge x Breite x Höhe
185 x 91 x 91 mm
3
59 x 30 x 30 mm
3
59 x 33 x 33 mm
3
200 x 100 x 100 mm
2
55 x 20 x 20 mm
2
69 x 46 x 46 mm
2
100 x 30 x 16 mm
1
100 x 30 x 8 mm
1
108 x 33 x 123 mm
1
140 x 45 x 8 mm
1
175 x 49 x 149 mm
1
180 x 60 x 12 mm
1
180 x 60 x 21 mm
1
220 x 100 x 100 mm
1
220 x 110 x 110 mm
1
240 x 120 x 120 mm
1
260 x 130 x 130 mm
1
44 x 21,6 x 42 mm
1
50 x 21 x 45 mm
1
57,5 x 24 x 54 mm
1
58 x 30 x 58 mm
1
60 x 30 x 12 mm
1
64 x 24 x 78 mm
1
68,5 x 30,5 x 73 mm
1
74,2 x 28,6 x 101 mm
1
74 x 30 x 8 mm
1
80 x 40 x 12 mm
1
80 x 40 x 16 mm
1
80 x 80 x 16 mm
1
86 x 30 x 8 mm
1
90 x 90 x 16 mm
1
Lochabstand
151.7 mm
2
235.1 mm
2
289 mm
2
339.9 mm
2
100.9 mm
1
122 mm
1
124.3 mm
1
126.3 mm
1
173 mm
1
180.3 mm
1
181 mm
1
209.7 mm
1
215.3 mm
1
231.1 mm
1
238 mm
1
264 mm
1
29.3 mm
1
292 mm
1
293 mm
1
31.3 mm
1
33.3 mm
1
34.9 mm
1
343.9 mm
1
36.9 mm
1
38.9 mm
1
399 mm
1
41.7 mm
1
413 mm
1
43.7 mm
1
45.7 mm
1
453 mm
1
50.4 mm
1
504 mm
1
52.4 mm
1
54.4 mm
1
56.3 mm
1
58.3 mm
1
60.3 mm
1
60 mm
1
68.3 mm
1
70.3 mm
1
72.3 mm
1
86.1 mm
1
88.1 mm
1
98.9 mm
1
Nenndurchmesser
16 mm
827
12 mm
759
10 mm
708
8 mm
652
20 mm
626
6 mm
525
24 mm
472
5 mm
379
14 mm
369
30 mm
356
4 mm
268
36 mm
231
18 mm
219
27 mm
185
3 mm
181
22 mm
173
42 mm
136
48 mm
110
33 mm
105
2 mm
73
2.5 mm
69
39 mm
58
45 mm
54
56 mm
46
64 mm
38
52 mm
34
26 mm
26
7 mm
20
60 mm
19
3.5 mm
16
1.6 mm
13
40 mm
13
38 mm
10
25 mm
9
28 mm
9
50 mm
9
80 mm
8
32 mm
7
35 mm
7
1.4 mm
6
90 mm
6
65 mm
5
72 mm
5
1 mm
4
100 mm
4
11 mm
4
70 mm
4
15 mm
3
55 mm
3
75 mm
3
Passend für Schraubengewinde
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
10
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
10
M16 || Nenndurchmesser 16 mm || M16
10
M20 || Nenndurchmesser 20 mm || M20
10
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8
10
M24 || Nenndurchmesser 24 mm || M24
9
M5 || Nenndurchmesser 5 mm || M5
9
M6 || Nenndurchmesser 6 mm || M6
9
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
8
M30 || Nenndurchmesser 30 mm || M30
8
M18 || Nenndurchmesser 18 mm || M18
7
M27 || Nenndurchmesser 27 mm || M27
6
M36 || Nenndurchmesser 36 mm || M36
5
M22 || Nenndurchmesser 22 mm || M22
4
M4 || Nenndurchmesser 4 mm || M4
4
M2,5 || Nenndurchmesser 2,5 mm || M2,5
2
M2 || Nenndurchmesser 2 mm || M2
2
M3,5 || Nenndurchmesser 3,5 mm || M3,5
2
M3 || Nenndurchmesser 3 mm || M3
2
1/2 Zoll || Nenndurchmesser 1/2 Zoll || 1/2 Zoll
1
1/4 Zoll || Nenndurchmesser 1/4 Zoll || 1/4 Zoll
1
1 Zoll || Nenndurchmesser 1 Zoll || 1 Zoll
1
7/16 Zoll || Nenndurchmesser 7/16 Zoll || 7/16 Zoll
1
M1,6 || Nenndurchmesser 1,6 mm || M1,6
1
M3 || Nenndurchmesser 3 mm || M3;M4 || Nenndurchmesser 4 mm || M4;M5 || Nenndurchmesser 5 mm || M5;M6 || Nenndurchmesser 6 mm || M6;M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8;M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10;M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12;M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14;M16 || Nenndurchmesser 16 mm || M16
1
M33 || Nenndurchmesser 33 mm || M33
1
M39 || Nenndurchmesser 39 mm || M39
1
M42 || Nenndurchmesser 42 mm || M42
1
M45 || Nenndurchmesser 45 mm || M45
1
M48 || Nenndurchmesser 48 mm || M48
1
M7 || Nenndurchmesser 7 mm || M7
1
Produktgewicht (per Stück)
1.000 g
195
10.000 g
53
27.000 g
51
46.000 g
51
17.000 g
50
3.000 g
48
14.000 g
46
41.000 g
46
6.000 g
46
5.000 g
45
24.000 g
44
30.000 g
44
12.500 g
43
0.100 g
42
2.000 g
42
100.000 g
41
12.000 g
41
20.000 g
41
34.000 g
41
5.500 g
41
29.000 g
40
9.000 g
40
40.000 g
39
23.000 g
38
11.000 g
37
21.500 g
37
24.500 g
37
28.000 g
37
45.000 g
37
7.000 g
37
8.000 g
37
13.500 g
36
15.000 g
36
16.000 g
36
37.000 g
36
44.000 g
36
34.500 g
34
55.000 g
34
58.000 g
34
32.000 g
33
35.000 g
33
18.000 g
32
61.000 g
32
71.000 g
32
80.000 g
32
13.000 g
31
19.000 g
31
21.000 g
31
5.800 g
30
36.500 g
29
RoHS-konform
Ja
742
Nein
2
Schaftdurchmesser
16 mm
111
12 mm
101
10 mm
87
20 mm
82
8 mm
78
6 mm
71
24 mm
63
14 mm
51
5 mm
43
18 mm
42
30 mm
42
36 mm
38
27 mm
30
22 mm
26
3.5 mm
23
4.5 mm
23
33 mm
21
4 mm
20
42 mm
20
16.0 mm
19
6.0 mm
16
9 mm
16
10.0 mm
15
11.0 mm
15
48 mm
15
8.0 mm
15
9.0 mm
15
12.0 mm
14
11 mm
13
2.8 mm
12
39 mm
12
45 mm
12
64 mm
8
18.0 mm
7
22.0 mm
7
56 mm
7
17 mm
6
25 mm
6
7 mm
6
13 mm
5
21 mm
5
3 mm
5
15 mm
4
32 mm
4
52 mm
4
20.0 mm
3
26 mm
3
35 mm
3
2.5 mm
2
28.0 mm
2
Schlüsselweite
24 mm || Schlüsselweite 24 mm || 24 mm
162
30 mm || Schlüsselweite 30 mm || 30 mm
124
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
122
18 mm || Schlüsselweite 18 mm || 18 mm
108
36 mm || Schlüsselweite 36 mm || 36 mm
103
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
102
16 mm || Schlüsselweite 16 mm || 16 mm
101
46 mm || Schlüsselweite 46 mm || 46 mm
74
8 mm || Schlüsselweite 8 mm || 8 mm
69
27 mm || Schlüsselweite 27 mm || 27 mm
63
55 mm || Schlüsselweite 55 mm || 55 mm
60
21 mm || Schlüsselweite 21 mm || 21 mm
57
17 mm || Schlüsselweite 17 mm || 17 mm
55
19 mm || Schlüsselweite 19 mm || 19 mm
45
41 mm || Schlüsselweite 41 mm || 41 mm
40
65 mm || Schlüsselweite 65 mm || 65 mm
37
7 mm || Schlüsselweite 7 mm || 7 mm
36
22 mm || Schlüsselweite 22 mm || 22 mm
34
50 mm || Schlüsselweite 50 mm || 50 mm
33
34 mm || Schlüsselweite 34 mm || 34 mm
27
60 mm || Schlüsselweite 60 mm || 60 mm
27
75 mm || Schlüsselweite 75 mm || 75 mm
27
5,5 mm || Schlüsselweite 5,5 mm || 5,5 mm
20
70 mm || Schlüsselweite 70 mm || 70 mm
20
14 mm || Schlüsselweite 14 mm || 14 mm
19
15 mm || Schlüsselweite 15 mm || 15 mm
19
32 mm || Schlüsselweite 32 mm || 32 mm
15
95 mm || Schlüsselweite 95 mm || 95 mm
13
20 mm || Schlüsselweite 20 mm || 20 mm
10
85 mm || Schlüsselweite 85 mm || 85 mm
9
11 mm || Schlüsselweite 11 mm || 11 mm
8
29 mm || Schlüsselweite 29 mm || 29 mm
7
5 mm || Schlüsselweite 5 mm || 5 mm
7
80 mm || Schlüsselweite 80 mm || 80 mm
7
4 mm || Schlüsselweite 4 mm || 4 mm
5
43 mm || Schlüsselweite 43 mm || 43 mm
5
12 mm || Schlüsselweite 12 mm || 12 mm
4
6 mm || Schlüsselweite 6 mm || 6 mm
4
68 mm || Schlüsselweite 68 mm || 68 mm
4
9 mm || Schlüsselweite 9 mm || 9 mm
4
7,5 mm || Schlüsselweite 7,5 mm || 7,5 mm
3
134 mm || Schlüsselweite 134 mm || 134 mm
2
25 mm || Schlüsselweite 25 mm || 25 mm
2
3 mm || Schlüsselweite 3 mm || 3 mm
2
45 mm || Schlüsselweite 45 mm || 45 mm
2
48 mm || Schlüsselweite 48 mm || 48 mm
2
54 mm || Schlüsselweite 54 mm || 54 mm
2
100 mm || Schlüsselweite 100 mm || 100 mm
1
20 x 24 mm || Schlüsselweite 20 x 24 mm || 20 x 24 mm
1
24 x 26 mm || Schlüsselweite 24 x 26 mm || 24 x 26 mm
1
Sicherungsart
Verliersicherung, klemmend || Das Sicherungselement verhindert ein Verlieren durch Klemmung im Gewinde || Verliersicherung, klemmend
80
Losdrehsicherung, sperrend || Das Sicherungselement verhindert ein Losdrehen durch Verriegelung in der Auflagefläche || Losdrehsicherung, sperrend
14
Setzsicherung || Das Sicherungselement verhindert ein Lockern durch Setzen und/oder Relaxation || Setzsicherung
2
Sonstige Norm
WN 6334 || Werksnorm Langmutter || WN 6334
8
WN 263 || Rahmenschrauben || WN 263
4
WN 493 || Sicherungsscheiben || WN 493
4
WN 273 || Rahmenschrauben || WN 273
3
WN 974 || Sechskant-Distanzmuffen || WN 974
3
MBN 13023 || Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch || MBN 13023
2
WN 404 || Sperrkantscheiben || WN 404
2
WN 7379 || Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant und Ansatzschaft || WN 7379
2
BN 205 107-03 || Sechskantmutter mit Klemmteil mit nichtmetallischen Einsatz, Typ 1 || BN 205 107-03
1
GPN 700 || Schraubstopfen || GPN 700
1
GPN 720 || Verschlussschrauben || GPN 720
1
GPN 730 || Dichtschrauben || GPN 730
1
GPN 735 || Dichtstopfen || GPN 735
1
GPN 800 || Schraubkappen || GPN 800
1
GPN 801 || Schraubkappen || GPN 801
1
MBN 10105 || Sechskantschrauben mit Flansch || MBN 10105
1
MBN 50105 || Sechskantschrauben mit Flansch || MBN 50105
1
W158.12 || Rippschraube Vollgewinde Regelgewinde || W158.12
1
WN 263-1 || Leichtbaumutter || WN 263-1
1
WN 2639 || Mutter für Rahmenschrauben || WN 2639
1
WN 274 || Sperrzahnschrauben || WN 274
1
WN 4026 || Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe || WN 4026
1
WN 5176-001 || Wantenspanner offene Form Gabel/Gabel || WN 5176-001
1
WN 5176-010 || Wantenspanner geschl. Form Gabel/Gabel geschweißt || WN 5176-010
1
WN 5176-011 || Wantenspanner geschl. Form Gabel/Gabel gedreht || WN 5176-011
1
WN 5176-018 || Wantenspanner Gabel/Terminal || WN 5176-018
1
WN 5176-019 || Wantenspanner geschlossen Gabel / Terminal gedreht || WN 5176-019
1
WN 5176-025 || Toggle || WN 5176-025
1
WN 5176-026 || Spannschlossmutter || WN 5176-026
1
WN 5176-027 || Walzterminal m. Mutter || WN 5176-027
1
WN 5176-050 || Wantenspanner Toogle/Terminal || WN 5176-050
1
WN 5176-052 || Walzterminal m. Mutter || WN 5176-052
1
WN 71 || Sechskant-Zollschrauben || WN 71
1
WN 7380-1 || Schraube Halbrundkopf mit Innensechsrund || WN 7380-1
1
WN 942 || Einnietmuttern || WN 942
1
WN || Werksnorm || Werksnorm
1
Steigung
1.5 mm
637
2 mm
598
1.25 mm
527
1 mm
509
1.75 mm
502
2.5 mm
407
0.8 mm
325
3 mm
323
0.7 mm
239
3.5 mm
216
0.5 mm
166
4 mm
143
4.5 mm
80
5 mm
65
0.4 mm
63
0.45 mm
62
5.5 mm
29
6 mm
27
2.0 mm
21
1.0 mm
16
0.6 mm
13
3.0 mm
12
0.35 mm
11
0.75 mm
8
0.3 mm
6
0.25 mm
5
1.50 mm
2
4.0 mm
2
1.55 mm
1
11-1/2 in
1
14 in
1
18 in
1
2.5 nm
1
27 in
1
50 mm
1
Temperaturbeständigkeit max.
120 °C
30
180 °C
7
300 °C
7
100 °C
3
200 °C
3
80 °C
3
60 °C
2
90 °C
2
150 °C
1
Traglast
700 kg
6
1200 kg
5
140 kg
5
1800 kg
5
3200 kg
5
340 kg
5
230 kg
4
4600 kg
4
2000 kg
3
350 kg
3
75 kg
3
770 kg
3
1450 kg
2
1500 kg
2
2100 kg
2
2300 kg
2
2500 kg
2
300 kg
2
470 kg
2
490 kg
2
6300 kg
2
7000 kg
2
0.5 t
1
1.0 t
1
1000 kg
1
11500 kg
1
12000 kg
1
16000 kg
1
2.0 t
1
2.5 t
1
3000 kg
1
400 kg
1
4500 kg
1
469 kg
1
4900 kg
1
500 kg
1
750 kg
1
80 kg
1
8600 kg
1
897 kg
1
9000 kg
1
Alle Filter
Schraubstopfen GPN 700 metrisches Gewinde
Außendurchmesser:
14 mm
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M10
Werkstoff:
HDPE - Hochdichtes Polyethylen
Im Online-Shop bestellen →
Gegenmutter metrisch Messing EMV mit Schneidkanten
Anschlussgewinde:
M20 x 1,5 || Nenndurchmesser 20 mm x 1,5 mm || M20 x 1,5
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
3 mm
Werkstoff:
Messing
Im Online-Shop bestellen →
Schneideisen HSCo M-Gewinde nitriert
Außendurchmesser:
25 mm
Form:
B
Steigung:
0.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Schraubstopfen GPN 730 metrisches Gewinde
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M12
Werkstoff:
HDPE - Hochdichtes Polyethylen
Im Online-Shop bestellen →
Gewinde-Schneideisen HSS DIN 13-1
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M10
Oberfläche:
Blank
Schneidstoff:
HSS || Hochleistungsschnellstahl || HSS
Im Online-Shop bestellen →
Schraubkappe WP 800 metrisches Gewinde W.TEC-Serie
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M12
Höhe:
12 mm
Im Online-Shop bestellen →
Schraubstopfen GPN 735 metrisches Gewinde
Außendurchmesser:
68.5 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Höhe:
24.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Schlauchstutzen mit Gewinde
Anschlussgewinde:
M16 x 1,5 || Nenndurchmesser 16 x 1,5 mm || M16 x 1,5
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Schraubstopfen WP 700 metr. Gewinde W.TEC-Serie
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Nenndurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
HDPE - Hochdichtes Polyethylen
Im Online-Shop bestellen →
Schraubkappe GPN 800 metrisches Gewinde
Nenndurchmesser:
10 mm
Steigung:
1 mm
Werkstoff:
HDPE - Hochdichtes Polyethylen
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7042 Stahl 8 verz. Dickschichtpass. m. Vers.
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Höhe:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7042 Stahl 10 verz. Dickschichtpass. m. Vers.
Form:
Hoch
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M5
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7040 Stahl 8 verz. Dickschichtpass. m. Vers.
Außenantrieb:
SW24
Gewindeform:
Regelgewinde
Steigung:
2 mm
Im Online-Shop bestellen →
Ringschraube kugelgelagert u. drehbar m. Schlüssel
Festigkeitsklasse:
10
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M16
Nenndurchmesser:
16 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 10511 Stahl 05 verz. Dickschichtpass. m. Vers.
Antriebart:
Außensechskant
Außenantrieb:
SW10
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M6
Im Online-Shop bestellen →
Kabelverschraubung metrisch MS EMV/GW lang
Anschlussgewinde:
M16 x 1,5 || Nenndurchmesser 16 x 1,5 mm || M16 x 1,5
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
10 mm
Oberfläche:
Vernickelt
Im Online-Shop bestellen →
EN 1665 Stahl 10.9 verz. Dickschichtpass. m. Vers.
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Länge:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 601/ISO 4016 Bauschraube St. 4.8 blk m. Mutter
Korrosionsschutzdauer:
0 h
Nenndurchmesser:
16 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Erweiterung metrisch PA6
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
8 mm
Höhe:
20.5 mm
Werkstoff:
PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt
Im Online-Shop bestellen →
DIN 2510 Form L Stahl 21CrMoV57 blank m. 3.1 Zeug.
DIN:
2510
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Nenndurchmesser:
12 mm
Im Online-Shop bestellen →
Kabelverschraubung metrisch MS EMV-Kontaktfeder
Anschlussgewinde:
M63 x 1,5 || Nenndurchmesser 63 mm x 1,5 mm || M63 x 1,5
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
10 mm
Oberfläche:
Vernickelt
Im Online-Shop bestellen →
Würgenippel metrisch PE-LD
Anschlussgewinde:
M12 x 1,5 || Nenndurchmesser 12 x 1,5 mm || M12 x 1,5
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
8.0 mm
Werkstoff:
LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte
Im Online-Shop bestellen →
Reduktion metrisch MS mit O-RING
Anschlussgewinde:
M20 x 1,5 || Nenndurchmesser 20 mm x 1,5 mm || M20 x 1,5
Höhe:
9 mm
Werkstoff:
Messing
Im Online-Shop bestellen →
Kabelverschraubung metrisch PA red. Dichteinsatz
Anschlussgewinde:
M16 x 1,5 || Nenndurchmesser 16 x 1,5 mm || M16 x 1,5
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
8 mm
Werkstoff:
PA 6 V-2 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Weitere Produkte
Empfehlungen
Gewindestangen M16
Gewinde M10
Haken Mit Gewinde
Gewinde M8
M16 Schraube
Sechskantschraube M6
HSS Bohrer 8 mm
Bohrkrone Diamant 100 mm
Klemmzange Schlauch
Drehmomentschlüssel 500 Nm