Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Niete
Blindniet 6 mm
Blindniet 6 mm
Produkte
11
Filter
Filter
Kategorie
Verbindungselemente
8
Kfz-Teile
3
Sub-Kategorie
Niete
8
Kfz Teile
3
Werkstoff
Metall
2
Aluminium
1
Aluminium/Aluminium
1
Kombi-Material
1
Kunststoff
1
Länge
10 mm
4
12.5 mm
4
16 mm
4
18 mm
4
8 mm
4
11 mm
3
12 mm
3
14.5 mm
3
14 mm
3
16.5 mm
3
20 mm
3
25 mm
3
30 mm
3
6 mm
3
10.5 mm
2
15 mm
2
21 mm
2
35 mm
2
40 mm
2
9.5 mm
2
13 mm
1
15.5 mm
1
22 mm
1
24 mm
1
26 mm
1
27 mm
1
4 mm
1
45 mm
1
5 mm
1
50 mm
1
6.5 mm
1
6.7 mm
1
8.5 mm
1
Bohrlochdurchmesser
3.3 mm
4
4.1 mm
4
4.9 mm
4
3.1 mm
3
5.1 mm
3
6.1 mm
3
2.5 mm
1
3.4 mm
1
4.2 mm
1
5.0 mm
1
6.5 mm
1
6.6 mm
1
Bohrlochdurchmesser max.
3.2 mm
2
3.4 mm
2
4.2 mm
2
5.0 mm
2
5.2 mm
2
6.10 mm
2
6.50 mm
2
6.9 mm
2
2.60 mm
1
3.3 mm
1
4.10 mm
1
4.20 mm
1
4.50 mm
1
5.00 mm
1
5.10 mm
1
5 mm
1
6.2 mm
1
6.3 mm
1
6.6 mm
1
7.00 mm
1
Bohrlochdurchmesser min.
3.1 mm
3
3.3 mm
2
4.1 mm
2
4.9 mm
2
5.1 mm
2
6.00 mm
2
6.1 mm
2
6.7 mm
2
2.50 mm
1
4.00 mm
1
4.10 mm
1
4.20 mm
1
4.90 mm
1
4.97 mm
1
5.00 mm
1
6.30 mm
1
6.40 mm
1
6.5 mm
1
6.70 mm
1
Farbe
Schwarz
2
Aluminiumsilber
1
Silber
1
Weiß
1
Klemmbereich max.
10.0 mm
4
11.0 mm
4
12.0 mm
4
13.0 mm
4
16.0 mm
4
5.0 mm
4
6.0 mm
4
6.5 mm
4
8.0 mm
4
14.0 mm
3
15.0 mm
3
25.0 mm
3
3.0 mm
3
3.5 mm
3
4.5 mm
3
5.5 mm
3
7.0 mm
3
8.5 mm
3
9.0 mm
3
1.5 mm
2
10.5 mm
2
10.8 mm
2
12.5 mm
2
16.5 mm
2
17.0 mm
2
2.0 mm
2
20.0 mm
2
21.0 mm
2
21.5 mm
2
30.0 mm
2
35.0 mm
2
4.0 mm
2
4.8 mm
2
6.8 mm
2
7.5 mm
2
8.8 mm
2
9.5 mm
2
12.8 mm
1
13 mm
1
14.5 mm
1
19.5 mm
1
2.5 mm
1
20 mm
1
22.0 mm
1
23.0 mm
1
4.3 mm
1
40.0 mm
1
45.0 mm
1
Klemmbereich min.
3.5 mm
5
0.5 mm
4
11.0 mm
4
2.0 mm
4
3.0 mm
4
4.5 mm
4
5.0 mm
4
6.0 mm
4
6.5 mm
4
8.0 mm
4
1.0 mm
3
1.5 mm
3
10.5 mm
3
12.0 mm
3
12.5 mm
3
13.0 mm
3
4.0 mm
3
7.0 mm
3
8.5 mm
3
9.0 mm
3
10.0 mm
2
14.0 mm
2
15.0 mm
2
16.0 mm
2
16.5 mm
2
17.0 mm
2
2.8 mm
2
20.0 mm
2
21.0 mm
2
25.0 mm
2
4.8 mm
2
6.8 mm
2
8.8 mm
2
9.5 mm
2
0.8 mm
1
10.8 mm
1
11.5 mm
1
11 mm
1
14.5 mm
1
15 mm
1
17 mm
1
2.5 mm
1
23.0 mm
1
29.5 mm
1
30.0 mm
1
35.0 mm
1
40.0 mm
1
5.5 mm
1
Kopfdurchmesser
13.0 mm
3
6.4 mm
3
6.5 mm
3
8.0 mm
3
9.5 mm
3
12.0 mm
2
12.00 mm
2
6.0 mm
2
8.00 mm
2
10.1 mm
1
11.80 mm
1
12.30 mm
1
12.50 mm
1
12.6 mm
1
12 mm
1
13.00 mm
1
13.1 mm
1
13.4 mm
1
13 mm
1
15.70 mm
1
16.90 mm
1
20.00 mm
1
4.8 mm
1
5.05 mm
1
6.7 mm
1
8.2 mm
1
8.4 mm
1
9.4 mm
1
9.50 mm
1
9.6 mm
1
9.83 mm
1
9.9 mm
1
Kopfform
Flachkopf || Flachkopf (FL) (nur für Niete) || Flachkopf
8
Flachrundkopf || Flachrundkopf (FLRD) (oft auch genannt: mushroom head) || Flachrundkopf
2
Kopfhöhe
1.1 mm
3
1.4 mm
3
1.0 mm
2
1.6 mm
2
1.9 mm
2
2.5 mm
2
2.50 mm
2
2.7 mm
2
0.8 mm
1
0.9 mm
1
0.90 mm
1
1.10 mm
1
1.2 mm
1
1.20 mm
1
1.3 mm
1
1.5 mm
1
1.50 mm
1
1.52 mm
1
1.57 mm
1
1.60 mm
1
1.7 mm
1
1.8 mm
1
1.80 mm
1
2.0 mm
1
2.00 mm
1
2.10 mm
1
2.70 mm
1
2 mm
1
3.30 mm
1
Nenndurchmesser
3.2 mm
4
3 mm
4
4.8 mm
4
4 mm
4
6 mm
4
5 mm
3
6.4 mm
2
6.5 mm
2
2.4 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
0.899 g
2
0.949 g
2
0.990 g
2
1.480 g
2
2.049 g
2
2.250 g
2
2.700 g
2
2.800 g
2
3.000 g
2
3.150 g
2
3.704 g
2
3.896 g
2
4.100 g
2
4.750 g
2
0.520 g
1
0.571 g
1
0.600 g
1
0.660 g
1
0.840 g
1
0.848 g
1
0.880 g
1
0.892 g
1
0.900 g
1
0.907 g
1
0.908 g
1
0.909 g
1
0.950 g
1
0.988 g
1
0.998 g
1
1.000 g
1
1.011 g
1
1.020 g
1
1.040 g
1
1.049 g
1
1.050 g
1
1.118 g
1
1.147 g
1
1.190 g
1
1.200 g
1
1.252 g
1
1.253 g
1
1.290 g
1
1.300 g
1
1.310 g
1
1.320 g
1
1.348 g
1
1.350 g
1
1.422 g
1
1.440 g
1
1.445 g
1
Sonstige Norm
WN 913 || ZEBRA Hochfeste Blindniete || WN 913
2
WN 936 || Blindniete || WN 936
2
WN 914 || ZEBRA Allzweckniete || WN 914
1
WN 931 || Blindniete || WN 931
1
WN 937 || Blindniete || WN 937
1
Alle Filter
Blindniet Flachkopf Alu/Alu hochfest
Bohrlochdurchmesser max.:
6.9 mm
Bohrlochdurchmesser min.:
6.7 mm
Länge:
16.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet Flachkopf Stahl/Stahl hochfest
Bohrlochdurchmesser max.:
6.9 mm
Bohrlochdurchmesser min.:
6.7 mm
Kopfdurchmesser:
13.0 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet Flachkopf Edelstahl A2/Edelstahl A2
Bohrlochdurchmesser min.:
4.9 mm
Kopfhöhe:
1.2 mm
Länge:
20 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet Flachkopf Aluminium/Stahl verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
6.1 mm
Länge:
5 mm
Nenndurchmesser:
3 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet Kunststoff mit abgerundetem Dorn
Bohrlochdurchmesser min.:
6.00 mm
Kopfdurchmesser:
20.00 mm
Kopfhöhe:
2.70 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet schwarz
Bohrlochdurchmesser min.:
6.00 mm
Kopfdurchmesser:
15.70 mm
Kopfhöhe:
2.10 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet Flachkopf Alu/Stahl verz. Standard
Bohrlochdurchmesser:
2.5 mm
Kopfhöhe:
0.9 mm
Länge:
4 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet Flachkopf Alu/A2
Kopfdurchmesser:
12 mm
Kopfform:
Flachkopf || Flachkopf (FL) (nur für Niete) || Flachkopf
Kopfhöhe:
1.50 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet Flachkopf Alu/A2 mittelfest
Bohrlochdurchmesser max.:
3.5 mm
Bohrlochdurchmesser min.:
3.3 mm
Kopfdurchmesser:
6.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniete silber
Bohrlochdurchmesser max.:
2.60 mm
Kopfdurchmesser:
5.05 mm
Kopfhöhe:
0.90 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 15973 Flachkopf Aluminium/Stahl
ISO:
15973
Kopfdurchmesser:
6.7 mm
Kopfhöhe:
1.3 mm
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Blindniete
M6 Schrauben
Stiftschraube M6
Schaftschraube M6
Sechskantschraube M6
Verlängerungskabel 10m
Spiralbohrer Metall DIN 338
Sicherheitsschuhe S2
Überwurfmutter 1 /2 Zoll
Werkzeug für KFZ Mechaniker