Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Sanitär, Heizung, Klima
Befestigung SHK
Gewindestange 30 mm
Gewindestange 30 mm
Produkt
1
Filter
Filter
Länge
27 mm
1
34 mm
1
Gewicht
42 g
1
45 g
1
51 g
1
54 g
1
57 g
1
61 g
1
63 g
1
66 g
1
67 g
1
72 g
1
76 g
1
77 g
1
87 g
1
96 g
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M10
1
M8
1
Gewindelänge
100 mm
1
120 mm
1
30 mm
1
40 mm
1
60 mm
1
80 mm
1
Länge x Breite
27 x 30 mm
1
34 x 30 mm
1
Nenndurchmesser
10 mm
1
8 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
40.849 g
1
45.129 g
1
50.240 g
1
51.200 g
1
53.900 g
1
56.319 g
1
57.200 g
1
60.599 g
1
62.200 g
1
66.199 g
1
66.400 g
1
66.800 g
1
68.800 g
1
72.000 g
1
76.400 g
1
76.800 g
1
86.599 g
1
96.000 g
1
Alle Filter
VARIFIX Schnellbefestiger Systemfix Gewindestange
Breite:
30 mm
Gewindelänge:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Das könnte Sie auch interessieren
Halterung für CLIP-O-FLEX-Schiene Gewindestangen
Breite:
200 mm
Höhe:
180 mm
Im Online-Shop bestellen →
Halter für 12 mm, 20 mm und 30 mm Senker
Im Online-Shop bestellen →
Brandschutzabschlusskappe I30 / I60 / I90 / I120
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
30 mm
Im Online-Shop bestellen →
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm
Abtrieb:
24 mm || Schlüsselweite 24 mm || 24 mm
Länge:
70.5 mm
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Brandschutz T-Stück I30 / I60 / I90 / I120
Höhe:
40 mm
Länge:
40 mm
Werkstoff:
Stahl / Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Maulschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm
Kopfdurchmesser:
65.4 mm
Länge:
68.8 mm
Oberfläche:
Verchromt
Im Online-Shop bestellen →
Brandschutzkanal I30 / I60 / I90 / I120
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Hebelschloss MS5000, 30 mm
Oberfläche:
Vernickelt
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Im Online-Shop bestellen →
Stoßgriff ST/A110 Durchmesser 30 mm
Durchmesser:
30 mm
Länge:
400 mm
Werkstoff:
Edelstahl AISI 304
Im Online-Shop bestellen →
Stoßgriff ST/A100 Durchmesser 30 mm
Durchmesser:
30 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Edelstahl AISI 304
Im Online-Shop bestellen →
DIN 3015-1 kurz SP Stahl phosphatiert
Breite:
30 mm
Höhe:
6.5 mm
Nenndurchmesser:
6 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 3015-1 DP Stahl Zink-Nickel
Breite:
30 mm
Länge:
118 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 3567 Rohrschelle Stahl verzinkt Form A
Dicke:
6 mm
Innendurchmesser:
406.4 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 3015-1 PP Innenfläche gerippt
Innendurchmesser:
19 mm
Nenndurchmesser:
19 mm
Werkstoff:
PP - Polypropylen
Im Online-Shop bestellen →
DIN 3015-1 PP Innenfläche gerippt schwarz
Höhe:
42 mm
Länge:
59 mm
Nenndurchmesser:
32 mm
Im Online-Shop bestellen →
Design-Möbelgriff Bügelform MG-A 11
Dicke:
6 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindedurchmesser:
4 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 3015-1 PA Innenfläche gerippt
DIN:
3015-1
Höhe:
42 mm
Innendurchmesser:
22 mm
Im Online-Shop bestellen →
Rohrschelle DIN 3567 Stahl blank Form A
Breite:
70 mm
Dicke:
10 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Rohrschelle DIN 3567 Edelstahl A4 Form A
Breite:
70 mm
Länge:
686 mm
Länge x Breite:
686 x 70 mm
Im Online-Shop bestellen →
Wasserwaage
Breite:
60 mm
Länge:
200 cm
Werkstoff:
Aluminium
Im Online-Shop bestellen →
DIN 3015-1 DP Stahl verzinkt W.TEC-Serie
Breite:
30 mm
Dicke:
3 mm
Oberfläche:
Verzinkt Dickschichtpassivierung
Im Online-Shop bestellen →
DIN 3015-1 ALU Innenfläche gerippt
Breite:
30 mm
Nenndurchmesser:
15 mm
Werkstoff:
Aluminium
Im Online-Shop bestellen →
DIN 3015-3 DP Stahl verzinkt W.TEC-Serie
Dicke:
3 mm
DIN:
3015-3
Länge:
102 mm
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Gewindestange
Gewindestangen M12
Gewindestangen M8
Gewindestangen M10
Gewindestangen M16
Lochbohrer Metall 28mm
Blindnietmutter
Hammerkopfschraube M10
Hohlraummetalldübel
Spiralbohrer Metall 8 mm