Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
Deutsch
English
Français
Español
Nederlands
Svenska
Polski
Dansk
Norsk
Italiano
Magyar
Česky
Slovensky
Português
Русский
Türkçe
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Materialbearbeitung
Gewindeschneider
Gewindebohrer 2 mm
GEWINDEBOHRER 2 MM
Produkte
5
Filter
Filter
Kategorie
Materialbearbeitung
3
Verbindungselemente
2
Sub-Kategorie
Gewindeschneider
3
Gewindeverstärkung und -reparatur
2
Werkstoff
Stahl
2
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
1
HSS-G
1
Länge
85 mm
3
113 mm
2
53 mm
2
72 mm
2
77 mm
2
80 mm
2
91 mm
2
100 mm
1
102 mm
1
104 mm
1
108 mm
1
112 mm
1
118 mm
1
120 mm
1
127 mm
1
130 mm
1
137 mm
1
138 mm
1
162 mm
1
250 mm
1
300 mm
1
36 mm
1
40 mm
1
44.5 mm
1
48 mm
1
63 mm
1
64 mm
1
66 mm
1
68 mm
1
86 mm
1
89 mm
1
90 mm
1
91.5 mm
1
95 mm
1
96 mm
1
97 mm
1
Form
C
1
D
1
Geeignet für
Gewindebohrer M3 - M8, Innenvierkant 2,4 - 5,5 mm || Gewindebohrer 3 mm - 8 mm, Innenvierkant 2,4 - 5,5 mm || Gewindebohrer M3 - M8, Innenvierkant 2,4 - 5,5 mm
3
Gewindebohrer M5 - M12, Innenvierkant 4,5 - 8 mm || Gewindebohrer 5 mm - 12 mm, Innenvierkant 4,5 - 8 mm || Gewindebohrer M5 - M12, Innenvierkant 4,5 - 8 mm
3
Gewindedurchmesser
11.95 mm
2
13.95 mm
2
15.95 mm
2
18.6 mm
2
19.95 mm
2
3.65 mm
2
4.91 mm
2
6.04 mm
2
7.3 mm
2
9.3 mm
2
9.62 mm
2
10.3 mm
1
10.62 mm
1
11.2 mm
1
11.3 mm
1
11.62 mm
1
12.95 mm
1
12 mm
1
14.27 mm
1
14.62 mm
1
15.3 mm
1
16.6 mm
1
16.95 mm
1
17.95 mm
1
2.52 mm
1
20.6 mm
1
21.95 mm
1
22.6 mm
1
23.25 mm
1
23.95 mm
1
24.6 mm
1
25.25 mm
1
26.6 mm
1
262 mm
1
27.9 mm
1
3.09 mm
1
33.9 mm
1
34.55 mm
1
4.28 mm
1
8.3 mm
1
8.9 mm
1
8 mm
1
Gewindelänge
24 mm
2
25 mm
2
33 mm
2
48 mm
2
51 mm
2
11.0 mm
1
13 mm
1
14 mm
1
16.5 mm
1
18 mm
1
22.5 mm
1
22 mm
1
26 mm
1
27.5 mm
1
28 mm
1
29 mm
1
32 mm
1
34 mm
1
35 mm
1
36 mm
1
37 mm
1
38 mm
1
42 mm
1
43.5 mm
1
43 mm
1
45 mm
1
46 mm
1
52 mm
1
57 mm
1
9.5 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
0.100 g
2
23.000 g
2
37.000 g
2
40.000 g
2
1.000 g
1
103.800 g
1
107.400 g
1
11.000 g
1
110.200 g
1
13.000 g
1
137.000 g
1
139.000 g
1
142.000 g
1
147.410 g
1
15.000 g
1
16.000 g
1
166.560 g
1
176.000 g
1
185.000 g
1
188.000 g
1
188.500 g
1
195.500 g
1
240.000 g
1
258.040 g
1
285.950 g
1
304.000 g
1
320.000 g
1
330.500 g
1
34.810 g
1
400.000 g
1
41.000 g
1
44.000 g
1
453.500 g
1
47.000 g
1
53.000 g
1
6.000 g
1
669.000 g
1
67.460 g
1
7.000 g
1
72.000 g
1
74.000 g
1
80.000 g
1
84.500 g
1
9.000 g
1
9.750 g
1
96.000 g
1
Schaftdurchmesser
10 mm
2
16.5 mm
2
3.5 mm
2
8 mm
2
9.6 mm
2
10.9 mm
1
11.2 mm
1
12.1 mm
1
12.5 mm
1
12 mm
1
14 mm
1
15 mm
1
16 mm
1
18 mm
1
2.8 mm
1
20 mm
1
22.4 mm
1
25 mm
1
3.15 mm
1
4.5 mm
1
4.9 mm
1
5 mm
1
6.4 mm
1
6.45 mm
1
8.1 mm
1
9.2 mm
1
9.3 mm
1
9.5 mm
1
9 mm
1
Typbezeichnung
Kurze Ausführung
1
Lange Ausführung
1
Alle Filter
Werkzeughalter mit Knarre-kurze Ausführung
Länge:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Werkzeughalter mit 1/4 Zoll- und Sechskant-Antrieb
Außenantrieb:
SW13
Länge:
40 mm
Im Online-Shop bestellen →
Werkzeughalter mit Knarre-lange Ausführung
Länge:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Gewindebohrer HSCo Form C
Form:
C
Gewindelänge:
34 mm
Werkstoff:
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
Im Online-Shop bestellen →
Gewindebohrer HSS Form D
Form:
D
Gewindedurchmesser:
20.6 mm
Länge:
104 mm
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Eckventil 1/2 Zoll
1/2 Zoll Verlängerung
1/2 Zoll Ratsche
Steckschlüsselsatz 1/2 Zoll
Gewindebohrer M5
Schlossschrauben M16
Metallbohrer 10 mm
Schlauchschellen Edelstahl
Selbstbohrende Schrauben für Stahl
Kernbohrer Metall 40 mm