Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Materialbearbeitung
Gewindeschneider
Gewindebohrer 1/2 Zoll
Gewindebohrer 1/2 Zoll
Produkte
2
Filter
Filter
Länge
100 mm
2
125 mm
2
140 mm
2
160 mm
2
90 mm
2
Durchmesser
1/2 in
2
1/4 in
2
1/8 in
2
1 in
2
3/4 in
2
3/8 in
2
5/8 in
2
Form
B
1
C
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
G1
2
G1/2
2
G1/4
2
G1/8
2
G3/4
2
G3/8
2
G5/8
2
Gewindelänge
20 mm
2
22 mm
2
12 mm
1
15 mm
1
18 mm
1
21 mm
1
24 mm
1
25 mm
1
26 mm
1
30 mm
1
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
12 mm
1
15 mm
1
18 mm
1
20 mm
1
22 mm
1
Nenndurchmesser
1/2 in
2
1/4 in
2
1/8 in
2
1 in
2
3/4 in
2
3/8 in
2
5/8 in
2
Produktcode
4772
1
4782
1
Produktgewicht (per Stück)
340.000 g
2
103.000 g
1
199.000 g
1
205.000 g
1
260.000 g
1
280.000 g
1
30.000 g
1
37.500 g
1
60.000 g
1
610.000 g
1
628.800 g
1
85.000 g
1
97.000 g
1
Schaftdurchmesser
11 mm
2
12 mm
2
16 mm
2
18 mm
2
20 mm
2
25 mm
2
7 mm
2
Alle Filter
HSS/PM ST4.0 Uni DIN 5156 gerade genutet HD
DIN:
5156
Form:
B
Gewindelänge:
30 mm
Im Online-Shop bestellen →
HSS/PM ST4.0 Uni DIN 5156 spiral genutet HD
DIN:
5156
Gewindeart:
Rohrgewinde
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
15 mm
Im Online-Shop bestellen →
Das könnte Sie auch interessieren
Werkzeughalter mit 1/4 Zoll- und Sechskant-Antrieb
Außenantrieb:
SW13
Länge:
36 mm
Im Online-Shop bestellen →
Gewindebohrer Time-Sert UNC-Gewinde
Im Online-Shop bestellen →
Werkzeughalter mit Knarre-kurze Ausführung
Länge:
85 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Werkzeughalter mit Knarre-lange Ausführung
Länge:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Adapter für Gewindebohrer spiralgenutet
Inklusive Arretierung des Gewindebohrers und Kugelarretierung am Antrieb
Im Online-Shop bestellen →
Verlängerung für Gewindebohrer und Reibahlen
DIN:
377
Länge:
175 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DL-Winkelschlagschrauber DWSS 1/2 Zoll COMPACT
Abtriebart:
Außenvierkant
Länge:
115 mm
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll Außenvierkant
Im Online-Shop bestellen →
Gewindebohrer HSCo Form C
Gewindedurchmesser:
9.3 mm
Länge:
80 mm
Werkstoff:
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
Im Online-Shop bestellen →
Flexible Verlängerung 1/2 Zoll
Abtriebart:
Vierkant
Antriebart:
Innenvierkant
Länge:
225 mm
Im Online-Shop bestellen →
Schwenkbare Verlängerung 1/2 Zoll
Antrieb:
1/2 Zoll
Antriebart:
Innenvierkant
Länge:
123 mm
Im Online-Shop bestellen →
Umschaltknarre 1/2-Zoll mit Hebel-Umschaltung
Antrieb:
1/2 Zoll
ISO:
3315
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
1/2 Zoll Verlängerung
DIN:
3123
Länge:
53 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll BASIC
Abtrieb:
1/2 Zoll || Schlüsselweite 1/2 Zoll || 1/2 Zoll
Anschlussgewinde:
NPT 1/4 Zoll || Amerikanisches Rohrgewinde, kegelig (National Taper Pipe), 1/4 Zoll, 18 Gewindegänge pro Zoll || NPT 1/4 Zoll
Breite:
70 mm
Im Online-Shop bestellen →
Quergriff 1/2 Zoll
Abtrieb:
1/2 Zoll || Schlüsselweite 1/2 Zoll || 1/2 Zoll
Länge:
295 mm
Oberfläche:
Verchromt
Im Online-Shop bestellen →
Umschaltknarre 1/2 Zoll mit Drehteller-Umschaltung
Abtrieb:
1/2 Zoll || Schlüsselweite 1/2 Zoll || 1/2 Zoll
ISO:
3315
Oberfläche:
Verchromt
Im Online-Shop bestellen →
Gelenkkopfknarre 1/2 Zoll
Abtrieb:
1/2 Zoll || Schlüsselweite 1/2 Zoll || 1/2 Zoll
Länge:
402 mm
Oberfläche:
Verchromt
Im Online-Shop bestellen →
Gelenkkopfknarre 1/2 Zoll verlängerbar
Abtrieb:
1/2 Zoll || Schlüsselweite 1/2 Zoll || 1/2 Zoll
Oberfläche:
Verchromt, matt satiniert
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll H
Abtrieb:
1/2 Zoll || Schlüsselweite 1/2 Zoll || 1/2 Zoll
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Gewindeart:
Rohrgewinde
Im Online-Shop bestellen →
DL-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll Premium COMPACT
Anschlussgewinde:
G 1/4 Zoll
Höhe:
186 mm
Länge:
115 mm
Im Online-Shop bestellen →
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll F
Abtrieb:
1/2 Zoll || Schlüsselweite 1/2 Zoll || 1/2 Zoll
Abtriebart:
Außenvierkant
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll Außenvierkant
Im Online-Shop bestellen →
Kardangelenk 1/2 Zoll
Abtrieb:
1/2 Zoll || Schlüsselweite 1/2 Zoll || 1/2 Zoll
Antriebart:
Innenvierkant
Oberfläche:
Verchromt
Im Online-Shop bestellen →
Kraft-Kardangelenk 1/2 Zoll
Antrieb:
1/2 Zoll
Antriebart:
Innenvierkant
Oberfläche:
Brüniert
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Gewindebohrer
CO2 Löscher
Gewindebolzen
2K Kleber
M2 Schraube
ISO 13918 Schweißbolzen
Nutmutter M12
Holzbohrer 12 mm
Kugelscheibe M36
Bohrkopfschrauben