Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Uni/Inox, spiralgenutet für Whitworth- Rohrgewinde DIN ISO 228
MGBO-GRNDLO-ST4.0-HSCOPM-UNI-HD-G3/8
Art.-Nr. 5443711803
EAN 4062856188376
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 4782 |
Gewindeart | Rohrgewinde |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Nichteisenmetall |
Lochtyp | Grundloch ≤ 3xD |
Gewindeart x Nenndurchmesser | G3/8 |
Gangzahl pro Zoll | 19 |
Länge (l1) | 100 mm |
Gewindelänge (l2) | 15 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 12 mm |
Größe Vierkant (a) | 9,0 mm |
Kernlochdurchmesser | 15,25 mm |
Anzahl Zähne | 4 STK |
Schneidstoff | HSCo-PM |
Normen | DIN 5156 |
Oberfläche | HARODUR |
Form | C |
Schaftform | Zylindrisch mit Vierkantantrieb |
Toleranz Gewindebohrer | ISO 2X (6HX) |
Toleranz Schaftdurchmesser | h9 |
Drallwinkel | 50° (rechts) |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1300 N/mm² |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe |
| Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0 | ||||||||||||
| Für G 1/8 - G 3/8 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | G 1/8 | G 1/4 | G 3/8 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | < 400 N/mm² | 15 | 26 | 1.504 | 2.607 | 28 | 752 | 1.303 | 19 | 501 | 869 | 19 |
| Stähle | < 850 N/mm² | 15 | 26 | 1.504 | 2.607 | 28 | 752 | 1.303 | 19 | 501 | 869 | 19 |
| Stähle | < 1.100 N/mm² | 15 | 26 | 1.504 | 2.607 | 28 | 752 | 1.303 | 19 | 501 | 869 | 19 |
| Stähle | < 1.300 N/mm² | 12 | 15 | 1.203 | 1.504 | 28 | 602 | 752 | 19 | 401 | 501 | 19 |
| Grauguss, Temperguss | 12 | 22 | 1.203 | 2.206 | 28 | 602 | 1.103 | 19 | 401 | 735 | 19 | |
| Rostfreie Stähle | < 850 N/mm² | 8 | 15 | 802 | 1.504 | 28 | 401 | 752 | 19 | 267 | 501 | 19 |
| Rostfreie Stähle | > 850 N/mm² | 8 | 15 | 802 | 1.504 | 28 | 401 | 752 | 19 | 267 | 501 | 19 |
| Titan, Titanlegierungen | 3 | 5 | 98 | 164 | 28 | 73 | 121 | 19 | 58,0 | 96 | 19 | |
| Kupfer, Messing | 8 | 15 | 802 | 1.504 | 28 | 401 | 752 | 19 | 267 | 501 | 19 | |
| Aluminium | 18 | 22 | 1.805 | 2.206 | 28 | 902 | 1.103 | 19 | 602 | 735 | 19 | |
| Kunststoffe | 26 | 50 | 2.607 | 5.013 | 28 | 1.303 | 2.506 | 19 | 869 | 1.671 | 19 | |
| Legende | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ![]() |
| f = Vorschub [mm/U] | |
| n = Drehzahl [U/min] | |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | |
| Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0 | ||||||
| Für G 1 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | G 1 | ||||
| vc | n | f | ||||
| von | bis | von | bis | |||
| Stähle | < 400 N/mm² | 15 | 26 | 188 | 326 | 11 |
| Stähle | < 850 N/mm² | 15 | 26 | 188 | 326 | 11 |
| Stähle | < 1.100 N/mm² | 15 | 26 | 188 | 326 | 11 |
| Stähle | < 1.300 N/mm² | 12 | 15 | 150 | 188 | 11 |
| Grauguss, Temperguss | 12 | 22 | 150 | 276 | 11 | |
| Rostfreie Stähle | < 850 N/mm² | 8 | 15 | 100 | 188 | 11 |
| Rostfreie Stähle | > 850 N/mm² | 8 | 15 | 100 | 188 | 11 |
| Titan, Titanlegierungen | 3 | 5 | 29 | 48 | 11 | |
| Kupfer, Messing | 8 | 15 | 100 | 188 | 11 | |
| Aluminium | 18 | 22 | 226 | 276 | 11 | |
| Kunststoffe | 26 | 50 | 326 | 627 | 11 | |
| Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0 | ||||||||||||
| Für G 1/2 - G 3/4 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | G 1/2 | G 5/8 | G 3/4 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | < 400 N/mm² | 15 | 26 | 376 | 652 | 14 | 301 | 521 | 14 | 251 | 434 | 14 |
| Stähle | < 850 N/mm² | 15 | 26 | 376 | 652 | 14 | 301 | 521 | 14 | 251 | 434 | 14 |
| Stähle | < 1.100 N/mm² | 15 | 26 | 376 | 652 | 14 | 301 | 521 | 14 | 251 | 434 | 14 |
| Stähle | < 1.300 N/mm² | 12 | 15 | 301 | 376 | 14 | 241 | 301 | 14 | 201 | 251 | 14 |
| Grauguss, Temperguss | 12 | 22 | 301 | 551 | 14 | 241 | 441 | 14 | 201 | 368 | 14 | |
| Rostfreie Stähle | < 850 N/mm² | 8 | 15 | 201 | 376 | 14 | 160 | 301 | 14 | 134 | 251 | 14 |
| Rostfreie Stähle | > 850 N/mm² | 8 | 15 | 201 | 376 | 14 | 160 | 301 | 14 | 134 | 251 | 14 |
| Titan, Titanlegierungen | 3 | 5 | 46,00 | 76 | 14 | 42 | 69 | 14 | 36 | 60 | 14 | |
| Kupfer, Messing | 8 | 15 | 201 | 376 | 14 | 160 | 301 | 14 | 134 | 251 | 14 | |
| Aluminium | 18 | 22 | 451 | 551 | 14 | 361 | 441 | 14 | 301 | 368 | 14 | |
| Kunststoffe | 26 | 50 | 652 | 1.253 | 14 | 521 | 1.003 | 14 | 434 | 835 | 14 | |