Herzhakenöse mit metrischem Gewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
RGSHR-HERZ-(A2K)-M6X15MM
Art.-Nr. 5067000200
EAN 4061975621252
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Länge (l1) | 17 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 5,2 mm |
Außendurchmesser (d3) | 26,4 mm |
Innendurchmesser (d4) | 16 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Tragfähigkeit max. | 35 kg |