Flachwinkel

Flachwinkel von Würth sind die zuverlässige Lösung für präzise Verbindungen, normgerechte Messanwendungen und systemkonforme Leitungsführung im Handwerk, Ausbau und der Elektroinstallation. Das Würth Sortiment umfasst Flachwinkel aus Stahl, verzinktem Stahl und Edelstahl – in unterschiedlichen Größen und Ausführungen für den Innen- und Außenbereich. Ob als Flachverbinder im Trockenbau, als Messwinkel nach DIN 875 oder als Systemzubehör für Kabelkanäle: Profis finden bei Würth den passenden Winkel für jede Anforderung.

Filter

Welche Flachwinkel führt Würth im Sortiment?

Das Würth Sortiment unterscheidet klar zwischen Flachwinkel-Typen für unterschiedliche Einsatzbereiche. Grundsätzlich lassen sich drei Hauptgruppen unterscheiden: Flachwinkel als Systemzubehör für Kabelkanäle, Flachwinkel als Messwinkel für handwerkliche Präzisionsanwendungen sowie Flachwinkel als Verbindungselemente im Holz- und Trockenbau.

Typ Einsatzbereich Material
Flachwinkel für Leitungsführungskanal LFK Systemzubehör für LFK-Kabelkanäle Kunststoff / Stahl
Flachwinkel für Fensterbankkanal FB Systemzubehör für Fensterbankkanäle Kunststoff / Stahl
Flachwinkel für Brüstungskanal BR 80 Systemzubehör für Brüstungskanäle Kunststoff / Stahl
Flachwinkel Genauigkeit 1 nach DIN 875 Präzisionsmessung, Werkstatt Normstahl
Flachwinkel Genauigkeit 2 nach DIN 875 Allgemeine Messanwendungen, Handwerk Normstahl

Flachwinkel als Systemzubehör für Kabelkanäle

Im Bereich der Elektroinstallation und Leitungsführung sind Flachwinkel unverzichtbares Systemzubehör. Sie ermöglichen die saubere, systemkonforme Umlenkung von Kabelkanälen um 90 Grad – waagerecht in der Fläche, ohne die Kanalführung zu unterbrechen. Würth führt passende Flachwinkel für die gängigen Kanalsysteme:

✓ Flachwinkel für Leitungsführungskanal LFK – für die systemgerechte Richtungsänderung im LFK-Kanalsystem

✓ Flachwinkel für Fensterbankkanal FB – passgenau für die Fensterbankkanal-Serie von Würth

✓ Flachwinkel für Brüstungskanal BR 80 – für den Einsatz im Brüstungskanal-System BR 80

Alle Kanalwinkel sind auf die jeweiligen Würth Kanalsysteme abgestimmt. Das gewährleistet eine saubere Optik, sichere Leitungsführung und eine schnelle, werkzeugfreundliche Montage. Systemkompatibilität ist dabei kein Zufall, sondern Konstruktionsprinzip.

Flachwinkel nach DIN 875 – Messwinkel für Werkstatt und Handwerk

Für Anreiß-, Prüf- und Messaufgaben hält Würth Flachwinkel aus Normstahl nach DIN 875 bereit. Diese Messwinkel zeichnen sich durch ihre präzise gefertigten 90-Grad-Winkel aus und sind in zwei Genauigkeitsklassen erhältlich:

✓ Flachwinkel Genauigkeit 1 nach DIN 875 – für höchste Messgenauigkeit in der Werkstatt und bei anspruchsvollen Anreißarbeiten

✓ Flachwinkel Genauigkeit 2 nach DIN 875 – für allgemeine Messanwendungen im Handwerk und auf der Baustelle

Beide Ausführungen bestehen aus Normstahl und sind auf Maßhaltigkeit und Langlebigkeit ausgelegt. Die flache Bauform ermöglicht ein präzises Anlegen an Werkstücke – auch auf engstem Raum. Für Tischler, Metallbauer und Monteure, die auf reproduzierbare Rechtwinkligkeit angewiesen sind, sind diese Messwinkel ein verlässliches Werkzeug im Arbeitsalltag.

Welches Material ist für Flachwinkel im Außenbereich geeignet?

Die Materialwahl beim Flachwinkel richtet sich nach dem Einsatzbereich und den Umgebungsbedingungen. Im Würth Sortiment stehen Flachwinkel aus unterschiedlichen Materialien zur Verfügung:

✓ Stahl – robuste Standardlösung für den Innenbereich, hohe Tragfähigkeit bei Verbindungsanwendungen

✓ Verzinkter Stahl – erhöhter Korrosionsschutz, geeignet für feuchte Umgebungen und Außenbereiche mit geringer bis mittlerer Belastung

✓ Edelstahl – dauerhaft korrosionsbeständig, ideal für den Außenbereich und Anwendungen mit dauerhafter Feuchtigkeitsexposition

✓ Normstahl (DIN 875) – für Messanwendungen, maßhaltig gefertigt, für den Einsatz in Werkstatt und Handwerk

Für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich empfehlen sich Ausführungen aus Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl. Im geschützten Innenbereich genügt in der Regel eine Ausführung aus Stahl oder verzinktem Stahl.

Flachwinkel richtig auswählen – Kaufkriterien für Profis

Wer den passenden Flachwinkel auswählen möchte, sollte folgende Kriterien berücksichtigen:

✓ Einsatzbereich: Kanalsystem-Zubehör, Messwinkel oder Verbindungselement – jede Anwendung stellt andere Anforderungen an Form und Material

✓ Material: Stahl, verzinkter Stahl oder Edelstahl je nach Korrosionsbelastung und Einsatzort

✓ Größe: Die Schenkellänge und Materialstärke müssen zur Anwendung passen – bei Kanalsystemen immer auf Systemkompatibilität achten

✓ Genauigkeitsklasse: Bei Messwinkeln nach DIN 875 zwischen Genauigkeit 1 und Genauigkeit 2 wählen – je nach Anforderung an die Messtoleranz

✓ Systemzugehörigkeit: Flachwinkel für Kabelkanäle immer passend zum jeweiligen Kanalsystem wählen, um Systemintegrität und Montagesicherheit zu gewährleisten

Das Würth Sortiment deckt alle gängigen Anforderungen ab – von der einfachen Richtungsänderung im Kabelkanal bis zum präzisen Messwinkel für die Werkstatt. Profis finden bei Würth Flachwinkel in den passenden Ausführungen, Größen und Materialien – übersichtlich strukturiert und schnell verfügbar.

Flachwinkel - Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist der Unterschied zwischen einem Flachwinkel und einem Eckwinkel?

Ein Flachwinkel ist flach gebaut und liegt plan auf einer Fläche auf – er eignet sich besonders für Verbindungen in einer Ebene sowie als Messwinkel. Ein Eckwinkel hingegen ist dreidimensional geformt und verbindet zwei Bauteile in einem Winkel, etwa an Kanten oder Ecken. Im Würth Sortiment sind beide Typen in unterschiedlichen Materialien und Größen verfügbar.

Welcher Flachwinkel eignet sich für den Außenbereich?

Für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich empfehlen sich Flachwinkel aus Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl. Diese Materialien sind korrosionsbeständig und halten Witterungseinflüssen dauerhaft stand. Für feuchte Innenbereiche ist verzinkter Stahl eine wirtschaftliche Alternative.

Was bedeutet Genauigkeit 1 und Genauigkeit 2 bei Messwinkeln nach DIN 875?

Die Genauigkeitsklassen nach DIN 875 beschreiben die zulässige Abweichung vom exakten 90-Grad-Winkel. Genauigkeit 1 erlaubt engere Toleranzen und eignet sich für anspruchsvolle Mess- und Anreißarbeiten in Werkstatt und Fertigung. Genauigkeit 2 ist für allgemeine handwerkliche Anwendungen ausgelegt, bei denen keine Hochpräzision erforderlich ist. Würth führt Flachwinkel nach DIN 875 in beiden Genauigkeitsklassen aus Normstahl.

Worauf sollte ich bei der Größenwahl eines Flachwinkel achten?

Bei Flachwinkel als Verbindungselement oder Messwinkel sind Schenkellänge und Materialstärke entscheidend – sie müssen zur Bauteilgröße und zur erforderlichen Tragfähigkeit passen. Bei Kanalzubehör gilt: immer die zum jeweiligen Kanalsystem passende Größe wählen, um Systemintegrität und sichere Montage zu gewährleisten. Im Würth Sortiment sind Flachwinkel in verschiedenen Größen erhältlich.

Empfehlungen