Flachwinkel Genauigkeit 1 nach DIN 875, aus Normstahl
PRAEZWNKL-MWZG-FL-DIN875/I-L100XB70MM
Art.-Nr. 0715763100
EAN 4011231749022
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr geringe Rechtwinkligkeitstoleranz
- Geeignet für Kontrolle und Arbeiten im Präzisionsbereich
- Hochkanten fein geschliffen und justiert
- Flachseiten fein geschliffen und abgerichtet
Datenblätter(X)
Geeignet für Arbeiten im Präzisionsbereich.
![]() | |
Schenkelmaß lang (L1) | 100 mm |
Schenkelmaß kurz (L2) | 70 mm |
Dicke (B1) | 5 mm |
Breite (B) | 20 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!