Flachwinkel Genauigkeit 2 nach DIN 875, aus Normstahl
PRAEZWNKL-MWZG-FL-DIN875/II-L200XB130MM
Art.-Nr. 0715764200
EAN 4011231749114
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geringe Rechtwinkligkeitstoleranz
- Geeignet für Arbeiten im allgemeinen Maschinenbau
- Hochkanten fein geschliffen und justiert
- Flachseiten fein geschliffen und abgerichtet
Datenblätter(X)
Geeignet für Arbeiten im allgemeinen Maschinenbau.
![]() | |
Schenkelmaß lang (L1) | 200 mm |
Schenkelmaß kurz (L2) | 130 mm |
Dicke (B1) | 6 mm |
Breite (B) | 30 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
