Handwerkzeuge
Verarbeitungswerkzeuge
Fugenkelle
Fugenkelle
Produkt
1
Filter
Filter
Breite
10 mm
1
12 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
73.000 g
1
79.000 g
1
Fugenkelle
Geschweißt Mit flachem Hals
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Diamantbohrer 500 mm
DIN 471 35x1,5 Sicherungsringe
Einnietmutter M5
Dübel 5 mm
Bohrkrone Diamant 400 mm
Einschlagdübel M8
Zahnscheibe M20
Ausziehbare Alu Leitern
Unterlegscheibe DIN 433
Sechskantschraube M36