Zentrierwinkel DIN 875/1
ZENTWNKL-100X70MM
Art.-Nr. 0715763407
EAN 4052712499739
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mattverchromt
- Mit mm-Teilung auf der Schiene
Lieferung in Kunststoffetui
Datenblätter(X)
Schenkellänge | 70 mm |
Schienenteilung | 100 mm |
Wellendurchmesser max. | 90 mm |