Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Einnietmuttern Flachrundkopf Sortiment 506-teilig im System-Koffer 4.4.1 - MU-NT-SYSKO-FL-M.ZANGE-506TLG Einnietmuttern Flachrundkopf Sortiment 506-teilig im System-Koffer 4.4.1 - MU-NT-SYSKO-FL-M.ZANGE-506TLG Einnietmuttern Flachrundkopf Sortiment 506-teilig im System-Koffer 4.4.1 - MU-NT-SYSKO-FL-M.ZANGE-506TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Einnietmuttern Flachrundkopf Sortiment 506-teilig im System-Koffer 4.4.1 - MU-NT-SYSKO-FL-M.ZANGE-506TLG - 1
Einnietmuttern Flachrundkopf Sortiment 506-teilig im System-Koffer 4.4.1 - MU-NT-SYSKO-FL-M.ZANGE-506TLG - 2
Einnietmuttern Flachrundkopf Sortiment 506-teilig im System-Koffer 4.4.1 - MU-NT-SYSKO-FL-M.ZANGE-506TLG - 3

Einnietmuttern Flachrundkopf Sortiment 506-teilig im System-Koffer 4.4.1

MU-NT-SYSKO-FL-M.ZANGE-506TLG

Art.-Nr. 5964094800

EAN 4046777219777

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einnietmuttern Flachrundkopf Sortiment 506-teilig im System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964094800
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
Aluminium

Einnietmuttern M3, M4, M5, M6 und M8 mit Einnietmutternzange und Gewindedorne

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

506 STK

Werkstoff

Aluminium

Systemmaß

4.4.1

Einnietmuttern Flachrundkopf Sortiment 506-teilig im System-Koffer 4.4.1 inklusive:
1 x
Einnietmutternzange

ZANG-HNDNT-F.NTMU-(D3MM-8MM)

Beschreibung:
Einnietmutterngewindedurchmesser min./max.: 3-8 mm
Handnietzange mit Mundstück-Schnellwechselsystem zur Verarbeitung von Einnietmuttern M3 bis M8 (Einschränkungen im Bereich M8)
Menge: 1 x
1 x
Gewindedorn mit Mundstück

GWDDORN-(F.0917101)-MUNDSTK-FLKPF-M3

Beschreibung:
M3
Für alle Einnietmuttern mit Flachrund- und Senkkopf der Art.-Vornummer 0948
Menge: 1 x
1 x
Gewindedorn mit Mundstück

GWDDORN-(F.0917101)-MUNDSTK-FLKPF-M4

Beschreibung:
M4
Für alle Einnietmuttern mit Flachrund- und Senkkopf der Art.-Vornummer 0948
Menge: 1 x
1 x
Gewindedorn mit Mundstück

GWDDORN-(F.0917101)-MUNDSTK-FLKPF-M5

Beschreibung:
M5
Für alle Einnietmuttern mit Flachrund- und Senkkopf der Art.-Vornummer 0948
Menge: 1 x
1 x
Gewindedorn mit Mundstück

GWDDORN-(F.0917101)-MUNDSTK-FLKPF-M6

Beschreibung:
M6
Für alle Einnietmuttern mit Flachrund- und Senkkopf der Art.-Vornummer 0948
Menge: 1 x
1 x
Gewindedorn mit Mundstück

GWDDORN-(F.0917101)-MUNDSTK-FLKPF-M8

Beschreibung:
M8
Für alle Einnietmuttern mit Flachrund- und Senkkopf der Art.-Vornummer 0948
Menge: 1 x
100 x
Einnietmutter mit Flachkopf und Schafträndelung

MU-NT-FL-ALU-(0,5-2,5)-4,9X10,5-M3

Beschreibung:
Blank M3 10.5 mm
Aluminium mit Schafträndelung
Menge: 100 x
100 x
Einnietmutter mit Flachkopf und Schafträndelung

MU-NT-FL-ALU-(0,5-3,0)-8,9X16,0-M6

Beschreibung:
Blank M6 16 mm
Aluminium mit Schafträndelung
Menge: 100 x
100 x
Einnietmutter mit Flachkopf und Schafträndelung

MU-NT-FL-ALU-(0,5-3,0)-10,9X17,5-M8

Beschreibung:
Blank M8 17.5 mm
Aluminium mit Schafträndelung
Menge: 100 x
100 x
Einnietmutter mit Flachkopf und Schafträndelung

MU-NT-FL-ALU-(3,0-4,5)-5,9X14,0-M4

Beschreibung:
Blank M4 14 mm
Aluminium mit Schafträndelung
Menge: 100 x
100 x
Einnietmutter mit Flachkopf und Schafträndelung

MU-NT-FL-ALU-(3,0-5,5)-6,9X16,0-M5

Beschreibung:
Blank M5 16 mm
Aluminium mit Schafträndelung
Menge: 100 x
2 x
System-Box

SYSBOX-1.1.1.-ROT

Beschreibung:
Systemmaß: 1.1.1
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge: 2 x
3 x
System-Box

SYSBOX-2.1.1.-ROT

Beschreibung:
Systemmaß: 2.1.1
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge: 3 x
1 x
System-Box

SYSBOX-2.4.1.-ROT

Beschreibung:
Systemmaß: 2.4.1
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge: 1 x
System-Box Trennelement
1 x
System-Box Trennelement

TRENNELEM-F.SYSBOX-SLV-H54-B110

Beschreibung:
110 x 15 x 45 mm
Für eine individuelle Einteilung in den System-Boxen
Menge: 1 x