Kfz-Teile
Kfz Elektrik
Rundstecker
Rundstecker
Produkte
6
Filter
Filter
Werkstoff
Bronze
3
Messing
3
Kupfer
1
Durchmesser
4 mm
1
5 mm
1
Farbe
Blau
1
Gelb
1
Rot
1
Produktgewicht (per Stück)
0.350 g
2
0.450 g
1
0.500 g
1
0.671 g
1
0.890 g
1
0.995 g
1
1.080 g
1
1.690 g
1
Alle Filter
Rundstecker RSA 2 1,65
Oberfläche:
Verzinnt
Werkstoff:
Bronze
Im Online-Shop bestellen →
Rundstecker CIC 1,65
Oberfläche:
Verzinnt
Werkstoff:
Bronze
Im Online-Shop bestellen →
Rundstecker RAM 3,5
Oberfläche:
Versilbert
Werkstoff:
Bronze
Im Online-Shop bestellen →
Rundstecker MATE-N-LOK (M-N-L) 2,1
Oberfläche:
Verzinnt
Werkstoff:
Messing
Im Online-Shop bestellen →
Rundstecker MATE-N-LOK (M-N-L) 2,1, 2 Rastzungen
Oberfläche:
Verzinnt
Werkstoff:
Messing
Im Online-Shop bestellen →
Rundstecker
Durchmesser:
4 mm
Oberfläche:
Verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Spiralbohrer Metall 9 mm
Unterlegscheibe M2,5
Schwerlast Schäkel
Tellerkopfschrauben 8 x 200
Schlitzmutter
Passscheibe Verzinkt
Senkkopfschraube ISO 14582
Metallbohrer 4 mm
Kraftsteckschlüssel 1/2 Zoll
Tellerschraube M10