Drehmomentschlüssel Klein 0-25

Kleine Drehmomentschlüssel von Würth ziehen Verschraubungen auch in beengten Arbeitsbereichen mit definiertem Drehmoment präzise an. Die kompakte Bauweise lässt sich platzsparend verstauen, die Auslösung arbeitet mit einer Genauigkeit von ± 6 % und eignet sich für Rechts- und Linksanzug. Gefertigt aus Chrom-Vanadium-Stahl mit verchromter oder pulverbeschichteter Oberfläche, geprüft nach DIN EN ISO 6789. Die Grifflängen reichen von 70 bis 205 mm. Damit Ihr Werkzeug eindeutig zugeordnet bleibt, kennzeichnet Würth es auf Wunsch per kundenindividueller Gravur oder Bedruckung gegen Verwechslung und Diebstahl.

Filter

Das könnte Sie auch interessieren

Der Drehmomentschlüssel Klein 0-25 ist ein unverzichtbares Werkzeug für Präzisionsarbeiten. Mit einstellbarem Drehmoment von 0 bis 25 Nm ermöglicht er genaues Anziehen von Schrauben und Muttern. Ideal für Kfz-, Maschinenbau- und Elektroarbeiten. Mit dem Würth Drehmomentschlüssel Klein 0-25 erreichen Sie höchste Präzision und Qualität.

Empfehlungen