Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll mit Durchsteckknarre
Langer Drehmomentschlüssel mit 3/4-Zoll-Aufnahme
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Präzises Anziehen mit einer sehr hohen Auslösegenauigkeit von ± 3 % und somit präziser als in der Norm gefordert
- Deutlich hörbares und fühlbares erreichen des Drehmoments für bessere Kontrolle der Schraubvorgänge
- Präzises Einstellen dank gut ablesbarer Skala
- Einfach und genau einstellbares Drehmoment durch Drehen des Griffs
- Erfüllt die Anforderungen der DIN EN ISO 6789-1:2017 Norm für handbetätigte Drehmoment-Schraubwerkzeuge
- Dank der Verlängerung, nur bei 071471 25, mit einer großen Hebelwirkung
- Flexibel einsetzbar dank einfacher Umstellmöglichkeit von Rechts- auf Linksanzug
- Mit stabiler Transportbox für eine sichere Aufbewahrung
- Mit Konformitätserklärung und Seriennummer
- Die Gesamtlänge von 1.750 mm bei Art.-Nr. 071471 25 ergibt sich aus der Länge des Drehmomentschlüssels von 1.250 mm und der, nur bei 071471 25 im Lieferumfang enthaltenen, Verlängerung mit 500 mm
- Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Messeinrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden
- Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels
- Erhältlich im ORSYfleet Flottenmanagement
Der lange Drehmomentschlüssel eignet sich für verschiedene Anwendungen in der Automobilindustrie, im Maschinenbau, in der Schwerindustrie, im Transportwesen oder im Holzbau. Überall dort, wo präzises Anziehen von Schrauben und Muttern mit gewünschtem Drehmoment.
Nach Gebrauch Feder entlasten und auf den niedrigsten Wert stellen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!