Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VDE-Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll schutzisoliert

DRHMOMSHSL-DUSTE-3/8ZO-(5-25NM)

Art.-Nr. 071500305

EAN 4065746608008

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VDE-Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll schutzisoliert

Art.-Nr. 071500305
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
Bis 1000 V schutzisolierter 3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
  • Isolierter VDE-Drehmomentschlüssel für sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen

  • Präzises Anziehen mit einer hohen Auslösegenauigkeit von ± 4 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert

  • Einfache Ablesbarkeit des Drehmomentwerts dank der deutlichen Skalenteilung

  • Kompakte Bauweise für einfache Handhabung in engen Arbeitsbereichen

  • Einfach und genau einstellbares Drehmoment durch Drehen des Griffs

  • Erfüllt die ISO-Norm 6789-2 für handbetätigte Drehmoment-Schraubwerkzeuge

  • Liegt komfortabel und sicher in der Hand dank ergonomisch geformten Kunststoffgriff

  • Geeignet für Rechts- und Linksauslösung durch Umsteck-Vierkant für den flexiblen Einsatz in verschiedenen Anwendungsbereichen

  • Die Lieferung erfolgt in einer stabilen Kunststoffbox
Hinweis
  • Mit Kalibrierzertifikat und Seriennummer

  • Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) oder bis 1.500 Volt (DC) geeignet

  • Nach Verwendung des Drehmomentschlüssels die Feder entspannen indem auf den niedrigsten Skalenwert zurückgedreht wird

  • Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Messeinrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden

  • Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der VDE-Drehmomentschlüssel ist speziell für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen konzipiert. Er eignet sich daher ideal für Elektroinstallationen, den Bereich der Elektro-Mobilität, Wartungsarbeiten an elektrischen Anlagen und andere Aufgaben, bei denen ein sicherer Umgang mit spannungsführenden Teilen erforderlich ist.

Abtrieb

3/8 Zoll

Messbereich Drehmoment min.

5 Nm

Messbereich Drehmoment max.

25 Nm

Skalenteilungswert

0,5 nm

Geeignet für Rechtsanzug

Ja

Geeignet für Linksanzug

Ja

ISO

6789-2

Werkstoff Griff

1-Komponenten-Kunststoff

Länge

305 mm

Hebellänge

100 mm

Ratschenkopfhöhe

60 mm

Ratschenkopfhöhe mit Vierkant

78 mm

Griffdurchmesser

50 mm

Ratschenkopfbreite

40 mm

Messbereich Drehmoment min./max.

5-25 Nm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen