Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Schläuche, Kupplungen, Schlauchschellen
Schlauch- und Klemmschellen
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschellen
Produkte
13
Filter
Filter
Werkstoff
Stahl
5
Edelstahl A2, 1.4301
1
Oberfläche
Verzinkt
6
Blank
3
Antriebart
Schlitz
4
Kreuzschlitz
3
Außensechskant
2
Schlitz/Sechskant
2
H || Phillips || H
1
Sechskant
1
DIN
3017
10
3017-2
2
3017-3
1
Klemmbereich max.
27 mm
7
40 mm
6
130 mm
5
140 mm
5
70 mm
5
110 mm
4
120 mm
4
22 mm
4
32 mm
4
50 mm
4
60 mm
4
80 mm
4
90 mm
4
100 mm
3
150 mm
3
16 mm
3
170 mm
3
21 mm
3
31 mm
3
51 mm
3
104 mm
2
112 mm
2
12 mm
2
121 mm
2
160 mm
2
174 mm
2
187 mm
2
200 mm
2
21.5 mm
2
210 mm
2
213 mm
2
240 mm
2
43 mm
2
73 mm
2
97 mm
2
10.5 mm
1
11.5 mm
1
12.5 mm
1
13.5 mm
1
130.5 mm
1
132 mm
1
14.5 mm
1
140.5 mm
1
15.5 mm
1
16.5 mm
1
162 mm
1
17.5 mm
1
18.5 mm
1
180 mm
1
19.5 mm
1
Klemmbereich min.
25 mm
7
40 mm
6
16 mm
5
50 mm
5
100 mm
4
110 mm
4
12 mm
4
120 mm
4
150 mm
4
20 mm
4
32 mm
4
60 mm
4
70 mm
4
90 mm
4
130 mm
3
140 mm
3
19 mm
3
200 mm
3
47 mm
3
8 mm
3
80 mm
3
104 mm
2
112 mm
2
162 mm
2
174 mm
2
18.5 mm
2
180 mm
2
190 mm
2
220 mm
2
29 mm
2
35 mm
2
68 mm
2
91 mm
2
97 mm
2
10.5 mm
1
10 mm
1
11.5 mm
1
12.5 mm
1
121 mm
1
129.5 mm
1
13.5 mm
1
132 mm
1
139.5 mm
1
14.5 mm
1
15.5 mm
1
16.5 mm
1
160 mm
1
17.5 mm
1
170 mm
1
19.5 mm
1
Nenndurchmesser
20 mm
2
10 mm
1
11 mm
1
12 mm
1
13 mm
1
130 mm
1
132 mm
1
14 mm
1
140 mm
1
15 mm
1
16 mm
1
17 mm
1
18 mm
1
19 mm
1
21 mm
1
22 mm
1
24 mm
1
25 mm
1
29 mm
1
42 mm
1
50 mm
1
62 mm
1
65 mm
1
70 mm
1
72 mm
1
76 mm
1
8 mm
1
82 mm
1
9 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
44.000 g
3
13.090 g
2
381.810 g
2
39.500 g
2
394.020 g
2
41.500 g
2
421.150 g
2
43.000 g
2
54.000 g
2
61.000 g
2
63.299 g
2
1.000 g
1
10.005 g
1
10.660 g
1
10.750 g
1
10.820 g
1
109.000 g
1
11.200 g
1
11.800 g
1
12.350 g
1
12.500 g
1
122.000 g
1
128.500 g
1
13.100 g
1
13.200 g
1
13.400 g
1
13.595 g
1
13.760 g
1
13.800 g
1
14.000 g
1
14.050 g
1
14.399 g
1
14.528 g
1
14.650 g
1
14.900 g
1
141.000 g
1
143.500 g
1
145.540 g
1
146.350 g
1
15.200 g
1
15.750 g
1
150.000 g
1
154.700 g
1
156.500 g
1
16.620 g
1
16.700 g
1
161.400 g
1
161.800 g
1
163.000 g
1
166.500 g
1
Schlüsselweite
7 mm || Schlüsselweite 7 mm || 7 mm
6
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
4
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
2
16 mm || Schlüsselweite 16 mm || 16 mm
2
8 mm || Schlüsselweite 8 mm || 8 mm
2
12 mm || Schlüsselweite 12 mm || 12 mm
1
17 mm || Schlüsselweite 17 mm || 17 mm
1
30 mm || Schlüsselweite 30 mm || 30 mm
1
6 mm || Schlüsselweite 6 mm || 6 mm
1
Typbezeichnung
C1
1
Norma
1
W1
1
Alle Filter
DIN 3017-1 Form A W4 BASIC-Line
Form:
A
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Edelstahl A2, 1.4301
Im Online-Shop bestellen →
DIN 3017-2 Form B1 W1 BASIC-Line
DIN:
3017-2
Nenndurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 3017-1 Form A W1 BASIC-Line
Antriebart:
Kreuzschlitz
Form:
A
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Spannbackenschelle DIN 3017-2 Form S/B1 W1
Antriebart:
Schlitz/Sechskant
Nenndurchmesser:
18 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
DIN 3017-1 Form A W2 BASIC-Line
Antriebart:
Kreuzschlitz
Form:
A
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Gelenkbolzenschelle DIN 3017-3 C1 W1 BASIC-Line
Im Online-Shop bestellen →
Schlauchschelle A4 DIN 3017 Form A W5
Antriebart:
Schlitz
DIN:
3017
Im Online-Shop bestellen →
Gelenkbolzenschelle DIN 3017-3 C1 W2 BASIC-Line
Im Online-Shop bestellen →
Spannbackenschelle DIN 3017-2 Form S/B2 W1
Antriebart:
Außensechskant
Nenndurchmesser:
132 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 3017-1 Form A W5 BASIC-Line
Antriebart:
Schlitz
DIN:
3017
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Gelenkbolzenschelle DIN 3017-3 Form GBS/C1 W2
Im Online-Shop bestellen →
Gelenkbolzenschelle DIN 3017-3 Form GBS/C1 W1
Extrem hohe Anzugskraft Sichere Anbindung auch von harten Schläuchen Abgerundete Kanten/Schlauchbrücke beugt Verletzungen und Schlauchbeschädigungen vor
Im Online-Shop bestellen →
Schlauchschelle DIN 3017 Form A W2
Antriebart:
H || Phillips || H
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
DIN 603
Senkkopfschraube DIN
Scheibe DIN 125
DIN 125 Scheiben
Unterlegscheibe DIN
Sechskantschraube M5
Spannzange
Metallbohrer 11 mm
Dosensenker 68 mm
Hakenschrauben M8