Spannbackenschelle zweiteilig Typ B2
SPNBACKSHEL-DIN3017-B2-W1-B20MM-D72MM
Art.-Nr. 054007220
EAN 4061338965917
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Bandbreite | 20 mm |
Nenndurchmesser | 72 mm |
Klemmbereich min./max. | 72-72 mm |
Antriebart | Kreuzschlitz |
Normen | DIN 3017 |
RoHS-konform | Ja |