Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gelenkbolzenschelle DIN3017-3, Form C1, W2, BASIC-Line

GLKBLZSHEL-DIN3017-C1-W2-B25-(162-174)

Art.-Nr. 4951222174

EAN 4065746697170

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gelenkbolzenschelle DIN3017-3, Form C1, W2, BASIC-Line

Art.-Nr. 4951222174

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gelenkbolzenschellen eignen sich vor allem für die Befestigung von anspruchsvollen Schlauchverbindungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Band

Ferritischer Stahl F1

Oberfläche Band

Blank

Werkstoff Schraube

Stahl

Oberfläche Schraube

Verzinkt

Klemmbereich min./max.

162-174 mm

Bandbreite

25 mm

Schlüsselweite

13 mm

Anziehdrehmoment

25 Nm

Normen

DIN 3017

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen