Verbindungselemente
Blech-, Gewindefurchende-, Bohrschrauben
Blechschraube
Blechschraube
Produkte
18
Filter
Filter
Sub-Kategorie
Blech-, Gewindefurchende-, Bohrschrauben
10
Sortimente Verbindungselemente
7
Abdeckkappen und Verschlussstopfen
1
Werkstoff
Stahl
10
Edelstahl A2
6
Edelstahl A4
1
PE - Polyethylen
1
Oberfläche
Blank
7
Verzinkt
6
Deckbeschichtung schwarz
4
Länge
16 mm
10
19 mm
10
25 mm
10
32 mm
10
38 mm
10
13 mm
9
22 mm
9
9.5 mm
8
50 mm
7
60 mm
6
70 mm
5
45 mm
4
80 mm
4
6.5 mm
3
90 mm
3
30 mm
2
35 mm
2
55 mm
2
100 mm
1
110 mm
1
20 mm
1
40 mm
1
42 mm
1
48 mm
1
65 mm
1
Antriebart
AW || Adolf Würth Antrieb || AW
7
Innensechskant
1
Anzahl Teile im Sortiment/Set
1403 STK
3
1603 STK
2
1353 STK
1
1402 STK
1
Farbe
Anthrazitgrau RAL 7016
1
Mahagoni RAL 8016
1
Reinweiß RAL 9010
1
Silbergrau RAL 7001
1
Tiefschwarz RAL 9005
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
ST4,8
10
ST3,9
7
ST4,2
7
ST3,5
6
ST2,9
5
ST5,5
4
ST6,3
3
Innenantrieb
AW20 || AW-Antrieb || AW20
7
AW25 || AW-Antrieb || AW25
7
AW10 || AW-Antrieb || AW10
6
IS4 || Innensechskant 4 mm || IS4
3
IS5 || Innensechskant 5 mm || IS5
3
Kopfdurchmesser
9.5 mm
6
10 mm
4
5.6 mm
4
6.8 mm
3
7.5 mm
3
7.55 mm
3
7 mm
3
8.1 mm
3
8.5 mm
3
8 mm
3
11 mm
2
12 mm
1
5.5 mm
1
Kopfform
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
3
Linsenkopf || Linsenkopf (LI) (nicht für Spanplattenschrauben und Dübel) || Linsenkopf
2
Senkkopf 80 Grad || Senkkopf 80 Grad (SE) || Senkkopf 80 Grad
2
Flachkopf || Flachkopf (FL) || Flachkopf
1
Linsenkopf mit Bund || Linsenkopf mit Bund (LIBND) || Linsenkopf mit Bund
1
Linsensenkkopf || Linsensenkkopf (LISE) (Name nach US Standard oft "oval head" benannt) || Linsensenkkopf
1
Kopfhöhe
3.1 mm
6
2.6 mm
3
2.75 mm
3
3.05 mm
3
3.75 mm
3
5 mm
3
6 mm
3
2.5 mm
2
2.8 mm
2
3.3 mm
2
1.7 mm
1
2.1 mm
1
2.15 mm
1
2.3 mm
1
2.65 mm
1
2.9 mm
1
2.95 mm
1
3.6 mm
1
3.7 mm
1
3.95 mm
1
Nenndurchmesser
4.8 mm
10
3.9 mm
7
4.2 mm
7
3.5 mm
6
2.9 mm
5
5.5 mm
4
6.3 mm
3
Produktgewicht (per Stück)
0.949 g
3
0.987 g
3
1.450 g
3
1.799 g
3
2.690 g
3
3.500 g
3
5.000 g
3
0.699 g
2
0.750 g
2
0.980 g
2
1.100 g
2
1.350 g
2
1.399 g
2
1.470 g
2
1.590 g
2
10.600 g
2
15.960 g
2
2.130 g
2
2.210 g
2
2.400 g
2
3.109 g
2
3.839 g
2
4.260 g
2
4.320 g
2
5.434 g
2
6.150 g
2
7.900 g
2
9.550 g
2
0.190 g
1
0.194 g
1
0.196 g
1
0.200 g
1
0.400 g
1
0.500 g
1
0.504 g
1
0.510 g
1
0.610 g
1
0.615 g
1
0.620 g
1
0.629 g
1
0.656 g
1
0.697 g
1
0.712 g
1
0.765 g
1
0.800 g
1
0.819 g
1
0.842 g
1
0.847 g
1
0.882 g
1
0.898 g
1
Schlüsselweite
4 mm || Schlüsselweite 4 mm || 4 mm
3
5 mm || Schlüsselweite 5 mm || 5 mm
3
Sonstige Norm
WN 111 || Blechschrauben || WN 111
5
WN 112 || Blechschrauben || WN 112
4
WN 4762 || Blechschraube Zylinderkopf Innensechskant || WN 4762
3
WN 113 || Blechschrauben || WN 113
2
WN 119 || Blechschrauben || WN 119
2
WN 123 || Blechschrauben || WN 123
1
Spitzenform
C || Mit Spitze || C
6
Spitze
5
Alle Filter
Stahl DSS Linsenkopf Flansch AW 1402-teilig Sysko
Form:
C
Oberfläche:
Deckbeschichtung schwarz
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Stahl verzinkt Flachkopf AW 1603-teilig SOKO
Form:
C
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
WN 4762 Edelstahl A4 Innensechskant Form C
Form:
C
Kopfhöhe:
5 mm
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
Edelstahl A2 Senkkopf AW 1353-tlg. Sysko
Form:
C
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Edelstahl A2
Im Online-Shop bestellen →
WN 111 Edelstahl A2 Linsenkopf AW
Antriebart:
AW || Adolf Würth Antrieb || AW
Kopfform:
Flachkopf || Flachkopf (FL) || Flachkopf
Länge:
9.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Abdeckkappe für Fensterbank-/Blechschraube
Außendurchmesser:
12 mm
Höhe:
4.2 mm
Werkstoff:
PE - Polyethylen
Im Online-Shop bestellen →
Stahl verzinkt Flachkopf AW 1603-teilig Sysko
Form:
C
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Edelstahl A2 Flachkopf AW 1403-tlg. SOKO
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Edelstahl A2
Im Online-Shop bestellen →
WN 4762 Stahl verzinkt Innensechskant Form C
Form:
C
Kopfdurchmesser:
8.5 mm
Kopfhöhe:
5 mm
Im Online-Shop bestellen →
WN 4762 Edelstahl A2 Innensechskant Form C
Kopfhöhe:
5 mm
Länge:
50 mm
Werkstoff:
Edelstahl A2
Im Online-Shop bestellen →
Edelstahl A2 Flachkopf AW 1403-tlg. Sysko
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Edelstahl A2
Im Online-Shop bestellen →
Stahl verzinkt Senkkopf AW 1403-teilig Sysko
Form:
C
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
WN 113 Stahl Delta Seal schwarz AW Flansch Liko C
Form:
C
Kopfdurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
WN 111 Stahl verzinkt Linsenkopf AW
Kopfdurchmesser:
5.6 mm
Kopfform:
Linsenkopf || Linsenkopf (LI) (nicht für Spanplattenschrauben und Dübel) || Linsenkopf
Kopfhöhe:
2.6 mm
Im Online-Shop bestellen →
WN 112 Stahl Zink-Lamelle AW Linsensenkkopf Form C
Form:
C
Länge:
16 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
WN 112 Stahl verzinkt Senkkopf AW Form C
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Länge:
13 mm
Nenndurchmesser:
3.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
WN 112 Edelstahl A2 Senkkopf AW Form C
Form:
C
Gewindeart:
Blechschraubengewinde
Nenndurchmesser:
4.8 mm
Im Online-Shop bestellen →
WN 111 Stahl Delta Seal schwarz AW Linsenkopf
Form:
C
Kopfform:
Linsenkopf || Linsenkopf (LI) (nicht für Spanplattenschrauben und Dübel) || Linsenkopf
Oberfläche:
Deckbeschichtung schwarz
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Blechschrauben selbstschneidend
Blechschraube selbstschneidend
Blechschrauben Edelstahl
Selbstschneidende Blechschrauben
Blechschrauben Mit Dichtung
Polyethylenfolie
Flachmutter Messing
Säbelsägeblatt
DIN 6334 Verlängerungsmuttern
Spiralbohrer Metall Hartholz