Blechschrauben Linsenkopf Sortiment 1.603-teilig im System-Koffer 4.4.1.
SHR-BL-SYSKO-LIKPF-AW-(A2K)-1603TLG
Art.-Nr. 5964011101
EAN 4046777945515
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Inhalt: 1603 Teile
- Je 100 Blechschrauben 2,9 x 9,5 / 2,9 x 13 mm
- Je 100 Blechschrauben 3,5 x 9,5 / 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 / 3,5 x 25 mm
- Je 100 Blechschrauben 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm
- Je 100 Blechschrauben 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 / 4,8 x 25 mm
- Je 1 Bit AW10 / AW20 / AW25
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 1603 STK |
Normen | WN 111 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
BIT-AW10-PINK-1/4ZO-L25MM
BIT-AW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM
BIT-AW25-LEUCHTGRUEN-1/4ZO-L25MM