Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Blechschrauben Linsenkopf Sortiment 1.603-teilig

SHR-BL-SOKO-LIKPF-AW-(A2K)-1603TLG

Art.-Nr. 5964011105

EAN 4062856623341

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Blechschrauben Linsenkopf Sortiment 1.603-teilig

Art.-Nr. 5964011105
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
Blechschrauben Linsenkopf Sortiment Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), AW-Antrieb. Ohne Koffer für den direkten Einsatz in vorhandene Koffer, Regale und Fahrzeugeinrichtungen im ORSY Systemmaß 4.4.1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1603 STK

Normen

WN 111

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Blechschrauben Linsenkopf Sortiment 1.603-teilig inklusive:
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb

SHR-LIKPF-WN111-C-AW10-(A2K)-2,9X13

Beschreibung:
Verzinkt AW10 2,9 x 13 mm
Nach WN 111, Stahl verzinkt blau passiviert (A2K), Form C mit Spitze
Menge: 100 x
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb

SHR-LIKPF-WN111-C-AW10-(A2K)-2,9X9,5

Beschreibung:
Verzinkt AW10 2,9 x 9,5 mm
Nach WN 111, Stahl verzinkt blau passiviert (A2K), Form C mit Spitze
Menge: 100 x
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb

SHR-LIKPF-WN111-C-AW10-(A2K)-3,5X13

Beschreibung:
Verzinkt AW10 3,5 x 13 mm
Nach WN 111, Stahl verzinkt blau passiviert (A2K), Form C mit Spitze
Menge: 100 x
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb

SHR-LIKPF-WN111-C-AW10-(A2K)-3,5X16

Beschreibung:
Verzinkt AW10 3,5 x 16 mm
Nach WN 111, Stahl verzinkt blau passiviert (A2K), Form C mit Spitze
Menge: 100 x
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb

SHR-LIKPF-WN111-C-AW10-(A2K)-3,5X19

Beschreibung:
Verzinkt AW10 3,5 x 19 mm
Nach WN 111, Stahl verzinkt blau passiviert (A2K), Form C mit Spitze
Menge: 100 x
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb

SHR-LIKPF-WN111-C-AW10-(A2K)-3,5X25

Beschreibung:
Verzinkt AW10 3,5 x 25 mm
Nach WN 111, Stahl verzinkt blau passiviert (A2K), Form C mit Spitze
Menge: 100 x
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb

SHR-LIKPF-WN111-C-AW10-(A2K)-3,5X9,5

Beschreibung:
Verzinkt AW10 3,5 x 9,5 mm
Nach WN 111, Stahl verzinkt blau passiviert (A2K), Form C mit Spitze
Menge: 100 x
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb

SHR-LIKPF-WN111-C-AW20-(A2K)-4,2X13

Beschreibung:
Verzinkt AW20 4,2 x 13 mm
Nach WN 111, Stahl verzinkt blau passiviert (A2K), Form C mit Spitze
Menge: 100 x
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb

SHR-LIKPF-WN111-C-AW20-(A2K)-4,2X16

Beschreibung:
Verzinkt AW20 4,2 x 16 mm
Nach WN 111, Stahl verzinkt blau passiviert (A2K), Form C mit Spitze
Menge: 100 x
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb

SHR-LIKPF-WN111-C-AW20-(A2K)-4,2X19

Beschreibung:
Verzinkt AW20 4,2 x 19 mm
Nach WN 111, Stahl verzinkt blau passiviert (A2K), Form C mit Spitze
Menge: 100 x
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb

SHR-LIKPF-WN111-C-AW20-(A2K)-4,2X25

Beschreibung:
Verzinkt AW20 4,2 x 25 mm
Nach WN 111, Stahl verzinkt blau passiviert (A2K), Form C mit Spitze
Menge: 100 x
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb

SHR-LIKPF-WN111-C-AW20-(A2K)-4,2X9,5

Beschreibung:
Verzinkt AW20 4,2 x 9,5 mm
Nach WN 111, Stahl verzinkt blau passiviert (A2K), Form C mit Spitze
Menge: 100 x
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb

SHR-LIKPF-WN111-C-AW25-(A2K)-4,8X13

Beschreibung:
Verzinkt AW25 4,8 x 13 mm
Nach WN 111, Stahl verzinkt blau passiviert (A2K), Form C mit Spitze
Menge: 100 x
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb

SHR-LIKPF-WN111-C-AW25-(A2K)-4,8X16

Beschreibung:
Verzinkt AW25 4,8 x 16 mm
Nach WN 111, Stahl verzinkt blau passiviert (A2K), Form C mit Spitze
Menge: 100 x
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb

SHR-LIKPF-WN111-C-AW25-(A2K)-4,8X19

Beschreibung:
Verzinkt AW25 4,8 x 19 mm
Nach WN 111, Stahl verzinkt blau passiviert (A2K), Form C mit Spitze
Menge: 100 x
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb

SHR-LIKPF-WN111-C-AW25-(A2K)-4,8X25

Beschreibung:
Verzinkt AW25 4,8 x 25 mm
Nach WN 111, Stahl verzinkt blau passiviert (A2K), Form C mit Spitze
Menge: 100 x
1 x
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW10-PINK-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
Größe: 10
Menge: 1 x
1 x
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
Größe: 20
Menge: 1 x
1 x
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW25-LEUCHTGRUEN-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
Größe: 25
Menge: 1 x