Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Blechschrauben Linsenkopf mit Bund Sortiment 1.402-teilig im System-Koffer 4.4.1. - SHR-BL-SYSKO-M.FLSH-AW-(DSS)-1402TLG Blechschrauben Linsenkopf mit Bund Sortiment 1.402-teilig im System-Koffer 4.4.1. - SHR-BL-SYSKO-M.FLSH-AW-(DSS)-1402TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Blechschrauben Linsenkopf mit Bund Sortiment 1.402-teilig im System-Koffer 4.4.1. - SHR-BL-SYSKO-M.FLSH-AW-(DSS)-1402TLG - 1
Blechschrauben Linsenkopf mit Bund Sortiment 1.402-teilig im System-Koffer 4.4.1. - SHR-BL-SYSKO-M.FLSH-AW-(DSS)-1402TLG - 2

Blechschrauben Linsenkopf mit Bund Sortiment 1.402-teilig im System-Koffer 4.4.1.

SHR-BL-SYSKO-M.FLSH-AW-(DSS)-1402TLG

Art.-Nr. 5964011300

EAN 4046777958195

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Blechschrauben Linsenkopf mit Bund Sortiment 1.402-teilig im System-Koffer 4.4.1.

Art.-Nr. 5964011300
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
Stahl, Delta Seal schwarz, AW-Antrieb

Oberflächenschutzschicht



Keinerlei schädliche Schwermetalle, wie Cadmium oder Chrom VI



Inhalt: 1402 Teile


  • Je 100 Blechschrauben 3,9 x 9,5 / 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 mm

  • Je 50 Blechschrauben 3,9 x 25 / 3,9 x 32 mm

  • Je 100 Blechschrauben 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 mm

  • Je 50 Blechschrauben 4,2 x 25 / 4,2 x 32 / 4,2 x 38 mm

  • Je 100 Blechschrauben 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm

  • Je 50 Blechschrauben 4,8 x 25 / 4,8 x 32 / 4,8 x 38 mm

  • Je 1 Bit AW20 / AW25
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1402 STK

Normen

WN 113

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Deckbeschichtung schwarz

RoHS-konform

Ja

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Blechschrauben Linsenkopf mit Bund Sortiment 1.402-teilig im System-Koffer 4.4.1. inklusive:
100 x
Linsenkopf-Blechschraube Form C mit Flansch

SHR-LIKPF-FLSH-C-AW20-(DSS)-3,9X13

Beschreibung:
AW20 3.9 mm Länge: 13 mm
Stahl, Delta Seal schwarz, mit AW-Antrieb
Menge: 100 x
100 x
Linsenkopf-Blechschraube Form C mit Flansch

SHR-LIKPF-FLSH-C-AW20-(DSS)-3,9X16

Beschreibung:
AW20 3.9 mm Länge: 16 mm
Stahl, Delta Seal schwarz, mit AW-Antrieb
Menge: 100 x
100 x
Linsenkopf-Blechschraube Form C mit Flansch

SHR-LIKPF-FLSH-C-AW20-(DSS)-3,9X19

Beschreibung:
AW20 3.9 mm Länge: 19 mm
Stahl, Delta Seal schwarz, mit AW-Antrieb
Menge: 100 x
100 x
Linsenkopf-Blechschraube Form C mit Flansch

SHR-LIKPF-FLSH-C-AW20-(DSS)-3,9X25

Beschreibung:
AW20 3.9 mm Länge: 25 mm
Stahl, Delta Seal schwarz, mit AW-Antrieb
Menge: 100 x
50 x
Linsenkopf-Blechschraube Form C mit Flansch

SHR-LIKPF-FLSH-C-AW20-(DSS)-3,9X32

Beschreibung:
AW20 3.9 mm Länge: 32 mm
Stahl, Delta Seal schwarz, mit AW-Antrieb
Menge: 50 x
50 x
Linsenkopf-Blechschraube Form C mit Flansch

SHR-LIKPF-FLSH-C-AW20-(DSS)-3,9X9,5

Beschreibung:
AW20 3.9 mm Länge: 9.5 mm
Stahl, Delta Seal schwarz, mit AW-Antrieb
Menge: 50 x
100 x
Linsenkopf-Blechschraube Form C mit Flansch

SHR-LIKPF-FLSH-C-AW20-(DSS)-4,2X13

Beschreibung:
AW20 4.2 mm Länge: 13 mm
Stahl, Delta Seal schwarz, mit AW-Antrieb
Menge: 100 x
100 x
Linsenkopf-Blechschraube Form C mit Flansch

SHR-LIKPF-FLSH-C-AW20-(DSS)-4,2X16

Beschreibung:
AW20 4.2 mm Länge: 16 mm
Stahl, Delta Seal schwarz, mit AW-Antrieb
Menge: 100 x
100 x
Linsenkopf-Blechschraube Form C mit Flansch

SHR-LIKPF-FLSH-C-AW20-(DSS)-4,2X19

Beschreibung:
AW20 4.2 mm Länge: 19 mm
Stahl, Delta Seal schwarz, mit AW-Antrieb
Menge: 100 x
50 x
Linsenkopf-Blechschraube Form C mit Flansch

SHR-LIKPF-FLSH-C-AW20-(DSS)-4,2X25

Beschreibung:
AW20 4.2 mm Länge: 25 mm
Stahl, Delta Seal schwarz, mit AW-Antrieb
Menge: 50 x
50 x
Linsenkopf-Blechschraube Form C mit Flansch

SHR-LIKPF-FLSH-C-AW20-(DSS)-4,2X32

Beschreibung:
AW20 4.2 mm Länge: 32 mm
Stahl, Delta Seal schwarz, mit AW-Antrieb
Menge: 50 x
50 x
Linsenkopf-Blechschraube Form C mit Flansch

SHR-LIKPF-FLSH-C-AW20-(DSS)-4,2X38

Beschreibung:
AW20 4.2 mm Länge: 38 mm
Stahl, Delta Seal schwarz, mit AW-Antrieb
Menge: 50 x
100 x
Linsenkopf-Blechschraube Form C mit Flansch

SHR-LIKPF-FLSH-C-AW25-(DSS)-4,8X13

Beschreibung:
AW25 4.8 mm Länge: 13 mm
Stahl, Delta Seal schwarz, mit AW-Antrieb
Menge: 100 x
100 x
Linsenkopf-Blechschraube Form C mit Flansch

SHR-LIKPF-FLSH-C-AW25-(DSS)-4,8X16

Beschreibung:
AW25 4.8 mm Länge: 16 mm
Stahl, Delta Seal schwarz, mit AW-Antrieb
Menge: 100 x
100 x
Linsenkopf-Blechschraube Form C mit Flansch

SHR-LIKPF-FLSH-C-AW25-(DSS)-4,8X19

Beschreibung:
AW25 4.8 mm Länge: 19 mm
Stahl, Delta Seal schwarz, mit AW-Antrieb
Menge: 100 x
50 x
Linsenkopf-Blechschraube Form C mit Flansch

SHR-LIKPF-FLSH-C-AW25-(DSS)-4,8X25

Beschreibung:
AW25 4.8 mm Länge: 25 mm
Stahl, Delta Seal schwarz, mit AW-Antrieb
Menge: 50 x
50 x
Linsenkopf-Blechschraube Form C mit Flansch

SHR-LIKPF-FLSH-C-AW25-(DSS)-4,8X32

Beschreibung:
AW25 4.8 mm Länge: 32 mm
Stahl, Delta Seal schwarz, mit AW-Antrieb
Menge: 50 x
50 x
Linsenkopf-Blechschraube Form C mit Flansch

SHR-LIKPF-FLSH-C-AW25-(DSS)-4,8X38

Beschreibung:
AW25 4.8 mm Länge: 38 mm
Stahl, Delta Seal schwarz, mit AW-Antrieb
Menge: 50 x
Bit AW<SUP>® </SUP>C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung
1 x
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT AW 20

Beschreibung:
Größe: 20
Menge: 1 x
Bit AW<SUP>® </SUP>C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung
1 x
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT AW 25

Beschreibung:
Größe: 25
Menge: 1 x