Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Kfz-Teile
Kfz Elektrik
Stoßverbinder
Stoßverbinder
Produkte
17
Filter
Filter
Kategorie
Kfz-Teile
9
Verbindungselemente
4
Elektroinstallation
3
Sanitär, Heizung, Klima
1
Sub-Kategorie
Kfz Elektrik
9
Verbindungselemente für Profilsysteme
4
Kabelverbindungen Elektro
2
Installation SHK
1
Verlegesysteme Elektro
1
Werkstoff
Kupfer
3
Edelstahl
2
Polyolefin
2
Stahl
2
Aluminium
1
Bronze
1
Elektrolytkupfer
1
Zinkdruckguss
1
Oberfläche
Verzinnt
5
Verzinkt
2
Länge
25 mm
3
26 mm
3
27 mm
3
31 mm
3
20 mm
2
28 mm
2
38 mm
2
40 mm
2
42 mm
2
46 mm
2
55 mm
2
60 mm
2
100 mm
1
12 mm
1
14.5 mm
1
18 mm
1
23 mm
1
24 mm
1
25.4 mm
1
27.5 mm
1
30 mm
1
31.8 mm
1
32 mm
1
35 mm
1
36 mm
1
38.1 mm
1
40.8 mm
1
41 mm
1
44 mm
1
45 mm
1
48 mm
1
52.5 mm
1
54 mm
1
Breite
1 mm
1
3 mm
1
Durchmesser
1.2 mm
1
1.6 mm
1
11 mm
1
13 mm
1
15 mm
1
16.5 mm
1
19 mm
1
2.3 mm
1
3.6 mm
1
4.5 mm
1
5.8 mm
1
7.5 mm
1
9 mm
1
Farbe
Blau
8
Gelb
8
Rot
8
Transparent
2
Weiß
2
Aluminiumfarben
1
Blau;Gelb
1
Gelb;Rot
1
Rot;Blau
1
Weiß;Rot
1
Gewicht
13 g
1
14.7 g
1
19.6 g
1
9.8 g
1
Höhe
12.5 mm
1
16 mm
1
30 mm
1
50 mm
1
8.5 mm
1
Länge x Breite
100 x 1 mm
1
100 x 3 mm
1
Länge x Breite x Höhe
100 x 1 x 30 mm
1
100 x 3 x 50 mm
1
Nenndurchmesser
10 mm
1
12 mm
1
4 mm
1
6 mm
1
8 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
0.330 g
2
1.400 g
2
24.000 g
2
43.000 g
2
0.030 g
1
0.200 g
1
0.230 g
1
0.300 g
1
0.329 g
1
0.400 g
1
0.440 g
1
0.510 g
1
0.625 g
1
0.700 g
1
0.781 g
1
0.800 g
1
0.805 g
1
0.992 g
1
1.137 g
1
1.150 g
1
1.154 g
1
1.200 g
1
1.250 g
1
1.413 g
1
1.430 g
1
1.440 g
1
1.680 g
1
1.685 g
1
1.789 g
1
1.960 g
1
10.000 g
1
102.500 g
1
12.660 g
1
13.000 g
1
13.100 g
1
14.700 g
1
16.000 g
1
16.605 g
1
19.600 g
1
2.020 g
1
2.200 g
1
2.215 g
1
2.230 g
1
2.240 g
1
2.310 g
1
22.474 g
1
23.329 g
1
3.006 g
1
3.080 g
1
3.400 g
1
RoHS-konform
Ja
7
Nein
1
Schlüsselweite
4 mm || Schlüsselweite 4 mm || 4 mm
1
5 mm || Schlüsselweite 5 mm || 5 mm
1
Temperaturbeständigkeit max.
105 °C
1
125 °C
1
75 °C
1
Alle Filter
Stoßverbinder mit Crimpanschluss
Länge:
18 mm
Oberfläche:
Verzinnt
Werkstoff:
Bronze
Im Online-Shop bestellen →
Automatik-Stoßverbinder Edelstahl Set
Länge:
27 mm
Nenndurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Im Online-Shop bestellen →
Profil Stoßverbinder Uni Zinkdruckguss
Länge:
32 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Im Online-Shop bestellen →
Stoßverbinder elektrisch/mechanisch für LFKS
Mit Flachsteckzunge 6,3x0,8 mm zum Anschluss eines Erdungskabels mit Flachsteckhülse
Im Online-Shop bestellen →
Stoßverbinder mit Farbindikator RoHS HIGH-END
Länge:
38.1 mm
Werkstoff:
Polyolefin
Im Online-Shop bestellen →
Automatik-Stoßverbinder Stahl Set
Länge:
24 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Automatik-Stoßverbinder Schneidhülse Stahl
Länge:
31 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Stoßverbinder BASETO
Breite:
1 mm
Länge x Breite:
100 x 1 mm
Werkstoff:
Aluminium
Im Online-Shop bestellen →
Crimpkabelschuh isoliert Stoßverbinder
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Im Online-Shop bestellen →
Stoßverbinder
Semitransparenter Schrumpfschlauch für einfache optische Kontrolle der Verbindung. Zeitersparnis durch 40% schnelleres Schrumpfverhalten. Niedrige Schrumpftemperatur von +300°C dadurch geringes Beschädigungsrisiko für Verbinder und Leitungsisolierung.
Im Online-Shop bestellen →
Stoßverbinder HIGH-END
Zeitersparnis durch 40% schnelleres Schrumpfverhalten. Niedrige Schrumpftemperatur von +300°C dadurch geringes Beschädigungsrisiko für Verbinder und Leitungsisolierung.
Im Online-Shop bestellen →
Stoßverbinder DIN 46341 T1
DIN:
46341
Länge:
14.5 mm
Werkstoff:
Elektrolytkupfer
Im Online-Shop bestellen →
Stoßverbinder isoliert PVC
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Im Online-Shop bestellen →
Wärmeschrumpfender Stoßverbinder
Semitransparenter Schrumpfschlauch für einfache optische Kontrolle der Verbindung.
Im Online-Shop bestellen →
Stoßverbinder isoliert, easy entry
Länge:
26 mm
Oberfläche:
Verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Im Online-Shop bestellen →
Wärmeschrumpfende Crimp-Y-Abzweigverbinder
Transparenter Schrumpfschlauch für einfache optische Kontrolle der Verbindung. Die schlanke Bauform benötigt minimalen Platz und erleichtert den Einbau. Die Schrumpfrate von 4 : 1 deckt ein breites Anwendungsspektrum ab und sorgt für Flexibilität im Einsatz.
Im Online-Shop bestellen →
Wärmeschrumpfender Quetsch-/Lötverbinder HIGH-END
Länge:
27.5 mm
Werkstoff:
Polyolefin
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Unterlegscheibe
Senkkopfschraube M3
Sicherheitsschuhe große Größen
Spiralbohrer Metall 32 mm
Unterlegscheibe M50
Betonbohrer 25 mm
Flachmutter M36
Drehmomentschlüssel 60-300 Nm
Terrassendielen Schrauben
Diamanttrennscheibe Fliesen