Materialbearbeitung
Stanzwerkzeug
Aluminium Schraube
Aluminium Schraube
Produkte
2
Filter
Filter
Kategorie
Materialbearbeitung
1
Verbindungselemente
1
Sub-Kategorie
Schrauben Holzanwendungen
1
Stanzwerkzeug
1
Durchmesser
12.5 mm
1
16.2 mm
1
20.4 mm
1
25.4 mm
1
30.5 mm
1
32.5 mm
1
40.5 mm
1
50.5 mm
1
63.5 mm
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M12
1
M16
1
M20
1
M25
1
M32
1
M40
1
M50
1
M63
1
Innendurchmesser
12.5 mm
1
16.2 mm
1
20.4 mm
1
25.4 mm
1
30.5 mm
1
32.5 mm
1
40.5 mm
1
50.5 mm
1
63.5 mm
1
Nenndurchmesser
12 mm
1
16 mm
1
20 mm
1
25 mm
1
30 mm
1
32 mm
1
40 mm
1
50 mm
1
63 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
108.000 g
1
1182.600 g
1
141.000 g
1
1573.000 g
1
177.700 g
1
224.000 g
1
513.000 g
1
56.000 g
1
638.000 g
1
875.000 g
1
Alle Filter
Setzschablone VG Fix für ASSY plus VG-Schraube
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Aluminium
Im Online-Shop bestellen →
Blechlocher Spaltstempel KL-Schraube
Durchmesser:
12.5 mm
Innendurchmesser:
12.5 mm
Nenndurchmesser:
12 mm
Im Online-Shop bestellen →
Das könnte Sie auch interessieren
Gewindefurchende Schraube
Außenantrieb:
SW6
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Zink-Lamelle schwarz
Im Online-Shop bestellen →
Schraub-Montagedoppelterminal Edelstahl
Länge:
165 mm
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
Schraub-Montagegabelterminal Edelstahl A4
Durchmesser:
30 mm
Länge:
134 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Schraub-Montagegewindeterminal Edelstahl
Durchmesser:
24 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Nenndurchmesser:
16 mm
Im Online-Shop bestellen →
Schraub-Terminal Rechtsgewinde
Außendurchmesser:
12 mm
Innendurchmesser:
4.4 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Schraub-Terminal Linksgewinde
Gewindeart:
M-L
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
Schraub-Montageaugterminal Edelstahl A4
Länge:
152 mm
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
Eindrehwerkzeug für USV-Schraube 8 x 30
Im Online-Shop bestellen →
Schraube für Halter ABS Seilsystem
Im Online-Shop bestellen →
Spezialbohrer für USV-Schraube 8 x 30
Im Online-Shop bestellen →
Schraube Vionaro V8
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Schraube für Hand- und Knieleiste
DIN:
7504
Durchmesser:
4.8 mm
Länge:
16 mm
Im Online-Shop bestellen →
WC-Befestigungssatz mit Schraube verzinkt
Durchmesser:
6 mm
Länge:
70 mm
Nenndurchmesser:
6 mm
Im Online-Shop bestellen →
Schraube für Fußleiste
Bestehend aus 2 Hammerkopfschrauben, 2 Beilagscheiben und 2 Sicherheitsmuttern
Im Online-Shop bestellen →
Schraube für Geländerpfosten
DIN:
603
Werkstoff:
Edelstahl A2
Im Online-Shop bestellen →
Distanzabstandshalter mit Schraube
Höhe:
24 mm
Länge:
104 mm
Werkstoff:
PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt
Im Online-Shop bestellen →
KALTSCHMELZ Dübel Schraube Caravan
Bohrlochdurchmesser:
10.3 mm
Nenndurchmesser:
10.3 mm
Werkstoff:
ABS
Im Online-Shop bestellen →
Selbstformende Schraube Stahl
Gewindelänge:
22 mm
Länge:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Schraube Sechsk. ST verz. Vorsteckmon. f. W-FAZ-IG
DIN:
933
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Im Online-Shop bestellen →
AMO-light-Schraube
Gewindedurchmesser:
4 mm
Länge:
260 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Schraube AMO-Therm Mini
Kopfdurchmesser:
11.3 mm
Kopfform:
Flachkopf || Flachkopf (FL) || Flachkopf
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Schraube 6kt A4 Vorsteckmontage für W-FAZ-IG
DIN:
933
Festigkeitsklasse:
70
Oberfläche:
Gleitbeschichtet
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Edelstahl Schraube
M6 Schrauben
Schraube M8
M4 Schraube
M5 Schrauben
AMO Schraube
Mülltrennsystem 2-Fach
Spiralbohrer Holz 22 mm
Hammerbohrer 26 mm
Flachkopfschraube Form C