Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Schlagschrauber ASS 18-3/4" POWER +
Bietet beeindruckende Leistung mit einem maximalen Drehmoment von 1650 Nm, ideal für große Schrauben bis M33
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Der Akku-Schlagschrauber ASS 18-3/4" POWER + bietet beeindruckende Leistung für anspruchsvolle Anwendungen
- Maximales Drehmoment von 1.650 Nm und einem Losbrechmoment von sogar bis zu 2.250 Nm, ideal für große Schrauben bis M33
- Robuste 3/4 Zoll Außenvierkant-Werkzeugaufnahme für zuverlässige Kraftübertragung
- Drei GEschwindigkeitsstufen + Drei Assist Mode mit jeweils individueller Parametrisierung über W-CONNECT-Funktion für optimale Anpassung an die jeweilige Anwendung
- Assist Mode verfügt über MEchanismen wie automatisches Abschalten und Verzögerung für präzises Arbeiten
- Optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches durch anpassbare Leuchtdauer und Helligkeit
- Kompakte Bauweise für einfache Handhabung und Transport
Drahtloses Gerätemanagement
In Verbindung mit einem W-CONNECT Akku mit W-CONNECT Modul wird die Standortbestimmung ermöglicht.
Lokalisierung: der letzte bekannte Standort der Maschine kann über die ORSYonline App abgerufen werden.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System
✘ CV-Akku-System
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
2 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!