Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE Limited Edition

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 SUBC)-80J-2X5AH

Art.-Nr. 5701426802

EAN 4099618744297

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE Limited Edition

Art.-Nr. 5701426802
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
Sehr kompakter und kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit M-CLICK Schnellwechselsystem für leichte und mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten in der Limited Edition
  • Würth M-CLICK Bohrspindel für schnellen und werkzeuglosen Wechsel der Bohr- und Schraubaufsätze aus dem M-CLICK und M-CLICK+ System, dadurch flexibel und vielseitig einsetzbar

  • Spindel mit ¼“ Innensechskant ermöglicht das Einsetzen von C 6.3 und E 6.3 Bits ohne die Verwendung eines Bohrfutters

  • Kaum Ermüdungserscheinungen beim Arbeiten dank leichter und kompakter Bauweise

  • Gewindebuchse links und rechts am Gerätefuß für das optionale Anbringen von Zubehören wie z. B. Gürtelhaken oder Bithalter

  • Effizienter und bürstenloser Motor mit Überlastschutzfunktion

  • Integrierte LED-Leuchten zur direkten Ausleuchtung des Arbeitsbereiches

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

2 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Nennspannung

18 V/DC

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.

0-450 / 0-1700 U/min

Drehmoment hart/weich max.

50 / 25 Nm

Bohrfutterspannweite min./max.

1-13 mm

Bohrfutteraufnahme

M-CLICK

Lieferumfang

Mit 2x 5 Ah Akku

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Akku-/Batteriekapazität

5 Ah

Bohrdurchmesser in Stahl max.

13 mm

Schraubendurchmesser max.

8 mm

Länge

126 mm

Höhe

195 mm

Maschinengewicht mit Akku

1,3 kg

Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE Limited Edition inklusive:
2 x
Akku Li-Ion 18 V 5 Ah M-CUBE W-CONNECT

AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Beschreibung:
1 x 5 Ah
Der kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akku ist ideal für den professionellen und universellen Einsatz
Menge: 2 x
1 x
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/8)

Beschreibung:
18 V/DC Ladestrom max.: 8 A
Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
Menge: 1 x
1 x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-(ABS 18 SUBCOMPACT)-8.4.2

Beschreibung:
ABS 18 SUBCOMPACT Passend für Koffer: Systemkoffer 8.4.2
Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x
Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE Limited Edition
1 x
Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE Limited Edition

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 SUBC)-80J-SOLO

Beschreibung:
Akku-/Batterieanzahl: 0 STK x 0
Sehr kompakter und kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit M-CLICK Schnellwechselsystem für leichte und mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten in der Limited Edition
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku Li-Ion 18 V 5 Ah M-CUBE W-CONNECT

AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Der kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akku ist ideal für den professionellen und universellen Einsatz
x 1 St.
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/6 FAST)

Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
x 1 St.
Schnellspannbohrfutter BF-13 M-CLICK

SHNLSPNBOFTR-(M-CLICK)-(1-13 MM)

Schnellspannbohrfutter mit M-CLICK Schnellwechselsystem für den flexiblen Einsatz mit Würth Akku-Bohrschraubern die über eine M-CLICK Bohrspindel verfügen
x 1 St.
Lochsägenadapter BMLA-A4/A2 M-CLICK+

LOSAEADAPT-(M-CLICK+)-A4/A2-(14-152MM)

Schnellwechselaufnahme für Lochsägen mit M-CLICK+ Schnellwechselsystem für den flexiblen Einsatz mit Würth Akku-Bohrschraubern, die über eine M-CLICK oder M-CLICK+ Bohrspindel verfügen
x 1 St.
Bithalter BHM-1/4 Zoll M-CLICK

HALT-BIT-(M-CLICK)-1/4ZO-MAGN

Magnetischer Bithalter mit M-CLICK Schnellwechselsystem für den flexiblen Einsatz mit Würth Akku-Bohrschraubern, die über eine M-CLICK Bohrspindel verfügen
x 1 St.
Winkelvorsatz M-CLICK+ WV-90

WNKLVORSA-(M-CLICK+)

Um 90° abgewinkelter Aufsatz mit M-CLICK+ Schnellwechselsystem für den flexiblen Einsatz mit Würth Akku-Bohrschraubern, die über eine M-CLICK oder M-CLICK+ Bohrspindel verfügen
x 1 St.
M-CLICK Exzentervorsatz EV-11

EXZVORSA-(M-CLICK)-1/4ZO

Exzentervorsatz mit geringem Eckmaß und M-CLICK Schnellwechselsystem für den flexiblen Einsatz mit Würth Akku-Bohrschraubern, die über eine M-CLICK Bohrspindel verfügen
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
x 1 St.
Schnellspannbohrfutter BF-13 HM M-CLICK

SHNLSPNBOFTR-M-CLICK-13MM-HM

Schnellspannbohrfutter mit Hartmetall Spannbacken mit M-CLICK Schnellwechselsystem für den flexiblen Einsatz mit Würth Akku-Bohrschraubern, die über eine M-CLICK Bohrspindel verfügen
x 1 St.
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-(ABS 18 SUBCOMPACT)-8.4.2

Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.