Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Winkelscheibe 45° Rundloch
Winkelscheibe 45° Rundloch - 8
Winkelscheibe 45° Rundloch - 1
Winkelscheibe 45° Rundloch - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelscheibe 45° Rundloch

Zur optimalen Übertragung von Zugkräften bei Metall/Holz-Anschlüssen mit ASSY Senkkopfschrauben.

  • Nutzlänge: 7,2 mm
  • Einstecktiefe: 1,9 mm
  • Einschraubwinkel: 45 Grad
  • Senkwinkel: 90 Grad
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Einsatzbereich: Metall Holz Anschluss, Holzbau, Konstruktiver Holzbau, Blech-Holz
  • Zulassung: ETA-11/0190
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

Weitere Kategorien