Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Werkzeugkästen / -koffer / -taschen

Produkte zur Werkzeugaufbewahrung wie Werkzeugkoffer, Werkzeugkästen, Werkzeugkisten, Werkzeugrucksäcke und Werkzeugtaschen sind essentiell für die Organisation und den Transport von Hand- und Elektrowerkzeugen. Sie schützen Werkzeuge vor Schäden, erleichtern die Mitnahme an verschiedene Einsatzorte und sorgen für Ordnung. Fachkräfte aus Handwerk und Industrie vertrauen auf solche Aufbewahrungslösungen, um einen schnellen Zugriff auf ihre Werkzeuge sicherzustellen und die Effizienz während der Arbeit zu steigern. Insbesondere die hochwertigen Aufbewahrungslösungen von Würth zeichnen sich durch ihre Robustheit, Langlebigkeit und durchdachte Raumaufteilung aus, wodurch sie sich für den professionellen Einsatz besonders empfehlen.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Werkzeugkästen / -koffer / -taschen

Werkzeugkästen von WÜRTH für den Profi

Wenn Sie häufig unterwegs sind und beim Kunden oder an der Baustelle vor Ort arbeiten müssen, haben Sie ihn immer dabei: den Werkzeugkasten. Auch wenn das Werkzeug darin die eigentliche Hauptrolle in Ihrem beruflichen Alltag spielt, gehört ein hochwertiger Werkzeugkoffer dennoch zur Grundausstattung eines jeden Profis. Schließlich muss das nötige Werkzeug sicher und passend verstaut werden, um immer griffbereit zu sein. Die optimale Lagerung der Arbeitsutensilien gehört zum Arbeitsalltag dazu. Erfahren Sie im Folgenden mehr über die verschiedenen Modelle im Sortiment von WÜRTH.

Von der Werkzeugkiste bis zum Werkzeugrucksack

Werkzeugkisten aus Stahlblech in verschiedenen Farben gehören zu den Klassikern unter den Werkzeugkästen. Sie lassen sich mit einem Vorhängeschloss abschließen und sichern. Die Konstruktion ist stabil, büßt mit der etwas unhandlichen Form aber an Mobilität ein. Eine solche Werkzeugkiste eignet sich für den Einsatz in der Werkstatt. Geht es um die Nutzung unterwegs, gibt es praktischere und leichtere Alternativen. Zum Beispiel Werkzeugkoffer aus Polypropylen oder Polyethylen. Beide Kunststoffe sind leicht und dennoch robust. Die Werkzeugkoffer selbst bieten dabei den Komfort eines gewöhnlichen Koffers. Sie sind zum Teil mit Rollen und Teleskop-Ausziehgriffen ausgestattet. Das erleichtert den Weg vom Auto zum Einsatzort und schont den Rücken. Ein Vorteil, der bei der regelmäßigen Verwendung deutlich spürbar ist. Auch Boxen und Werkzeugkisten gibt es aus modernen Kunststoffen gefertigt.

Ein spezielles Modell ist der Schreinerkoffer aus Holz. Er kann sogar aufgehängt und so verstaut werden. Für kleinere Gegenstände oder das Handy auf der Baustelle eignet sich die Gürteltasche. Auch für Nägel und Messer bietet das Sortiment von WÜRTH die passenden Tragetaschen. Wer nicht allzu viel Werkzeug benötigt, häufig Dokumente mit sich führt und großen Wert auf Mobilität legt, der greift zum Werkzeugrucksack. Die Werkzeuge können mit Klettverschlüssen und Gummibändern fixiert werden. Das Handy und alle wichtigen Unterlagen für Sie oder den Kunden finden darin ebenfalls Platz und sind schnell bei der Hand. Der komplette Inhalt trägt sich leicht auf dem Rücken und behindert Sie so nicht auf Ihren Wegen.

Werkzeugkästen bei WÜRTH online kaufen

Für jeden Zweck und für Ihre persönlichen Präferenzen gibt es den passenden Werkzeugkasten, -koffer oder -rucksack. In der Werkstatt oder im Betrieb selbst braucht es vielleicht keinen Rucksack, dennoch hilft ein ordentliches Aufbewahrungssystem bei der täglichen Arbeit. Die Werkzeughalter im Onlineshop erfüllen diesen Zweck genauso wie die verschiedenen Werkstattwagen und die Lagersysteme für Kleinteile. Alle Produkte können Sie sich in einer Filiale vor Ort ansehen oder bequem online kaufen.