Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Werkstattwagen

Ein Werkstattwagen oder Werkzeugwagen dient als mobile Aufbewahrungseinheit für allerhand Werkzeuge und Utensilien, die bei handwerklichen Tätigkeiten benötigt werden. Sie sind mit mehreren übereinander liegenden Schubladen ausgestattet, die Ablageflächen für kleine und größere Werkzeuge bieten. Werkstatt- oder Werkzeugwagen spielen eine wichtige Rolle in verschiedensten Bereichen, sei es in Auto-Werkstätten, der Industrie oder im Handwerk. Hochwertige Werkstattwagen oder Werkzeugwagen zeichnen sich durch ihre robuste Konstruktion, langlebige Materialien und präzise Verarbeitung aus. Die hochwertigen Werkstatt- oder Werkzeugwagen von Würth sind kompakt, leichtgängig und durchdacht gestaltet, um Ihnen eine mobile und flexible Arbeitsweise zu ermöglichen. Dank ihrer Profi-Qualität und einer außergewöhnlichen Langlebigkeit wird der Würth-Werkstattwagen zu einem langlebigen Begleiter.

Sortierung

Beliebte Produkte

Werkstattwagen von Würth

Der Werkstattwagen hilft Ihnen dabei, den Alltag in der Werkstatt zu organisieren. Bei großen Geräten muss der Handwerker oft den Ort wechseln, braucht aber dennoch immer das richtige Werkzeug – ob Schraubendreher, Zange oder Ratsche – schnell zur Hand. Damit längere Fußwege entfallen und da ein einfacher Werkzeugkoffer oft nicht ausreicht, empfiehlt sich ein robuster Montagewagen mit hoher Tragfähigkeit.

Die mit Rollen ausgestatteten Wagen lassen sich schnell an jeden Einsatzort in der Werkstatt fahren. Mit dem richtigen Zubehör ist die Unterteilung der Schubkästen einfach und überschaubar – ideal für den geordneten Zugriff auf Biteinsatz, Vielzahn oder Innensechskant. Zusätzlich verfügen die meisten Werkzeugwagen über eine ebene Ablagefläche. Diese erlaubt es Ihnen, Kleinteile sicher zu reparieren oder mit einem Schlitz- oder Innensechsrund-Schraubendreher zu arbeiten, ohne den Arbeitsplatz wechseln zu müssen. Offene Wagen mit zwei bis drei Fachböden sind perfekt geeignet, um Arbeitsschritte vorzubereiten und benötigte Tools sowie Utensilien griffbereit zu halten.

Werkstattwagen bestückt

In der Kategorie Werkzeugwagen bestückt finden Sie viele unterschiedliche Modelle unserer Werkstattwagen für die verschiedensten Einsatzszenarien. Ob in der Kfz-Werkstatt oder am Montageband – im Würth Online-Shop finden Sie eine Reihe vorkonfektionierter Werkstattwagen. Wir bieten Ihnen sowohl bestückte Werkstattwagen für einzelne Autohersteller als auch unterschiedliche Ausführungen mit dem bewährten Würth Qualitätswerkzeug.

Jeder Werkzeugsatz ist systematisch organisiert – von Ringschlüssel bis Ratschen – und optimiert für den professionellen Einsatz. Achten Sie bei der Auswahl auf den jeweiligen Preis und die enthaltenen Komponenten, die zu Ihrem Bedarf passen.

Werkstattwagen mit Werkzeug

Wollen Sie auf Nummer sicher gehen, dass Sie alle notwendigen Handwerkzeuge zur Hand haben, dann können Sie sich auf die Werkstattwagen mit Werkzeug von Würth verlassen. Ob Vanadium-legierter Stahl für langlebige Schraubendreher oder ergonomische Zangen – alle Werkzeuge haben einen festen Platz, sind sicher aufbewahrt und übersichtlich in Einlagen eingeordnet.

Wir bei Würth wissen, was Profis brauchen, und stellen Ihnen Werkstattwagen mit vielen praktischen Details zusammen – ideal für den flexiblen Einsatz und maximale Mobilität.

Werkzeugwagen von Würth

Mit Werkzeugwagen von Würth können Sie sich Ihren Arbeitsalltag enorm erleichtern. Sie bringen zahlreiche Vorteile mit sich:

  • Der fahrbare Werkzeugwagen ist schnell am richtigen Einsatzort, und die benötigten Tools brauchen Sie nicht lange zu suchen.
  • Ein Profi-Werkzeugwagen ist dank Zentralverriegelung abschließbar und schützt den Inhalt zuverlässig.
  • Der Innenraum kann durch modulare Einlagen und Zubehör individuell eingerichtet werden.
  • Verschleißteile wie Rollen, Rückwände oder Griffe lassen sich problemlos austauschen.

Das Online-Sortiment umfasst hochwertige Wagen, die exakt auf die Anforderungen Ihrer Branche abgestimmt sind. Vom speziellen Halter für Sprühdosen bis zur durchdachten Ablagefläche – Würth liefert die passenden Lösungen. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, bestehen alle Wagen aus widerstandsfähigem Stahl und zeichnen sich durch hohe Tragkraft aus.

Achten Sie bei der Bestückung stets auf die maximale Tragfähigkeit – so bleibt die Funktionalität erhalten. Gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesicherte Schubladen erhöhen die Sicherheit zusätzlich.

Werkzeugwagen bestückt

Neben leeren Rollwagen, die für Ihr vorhandenes Werkzeug Platz bieten, finden Sie bei uns auch voll bestückte Werkzeugwagen. Die Ausstattungen sind auf spezifische Arbeitsumfelder zugeschnitten – ideal für die Werkstatt, Werkbank oder den Außeneinsatz. Sollte einmal etwas fehlen, lässt sich das passende Qualitätswerkzeug einfach aus dem Würth-Sortiment ergänzen.

Für zusätzliches Volumen und Lagerung empfehlen wir einen Werkzeugschrank – ideal zur Kombination mit einem Werkstattwagen und zur Aufbewahrung von sperrigem oder selten genutztem Equipment.

Werkzeugwagen mit Werkzeug

Kaufen Sie einen Werkzeugwagen mit Werkzeug, können Sie sicher sein, dass der Platz in den Schubladen ideal ausgenutzt wurde. Jeder enthaltene Werkzeugsatz ist übersichtlich organisiert – ob Innensechskant, Schlitz oder Ringschlüssel. So haben Sie für jeden Einsatzbereich das richtige Werkzeug sofort griffbereit. Die Kombination aus System und Ordnung spart nicht nur Zeit, sondern steigert die Effizienz beim Arbeiten.

Werkstattwagen Compact von Würth

Der Werkstattwagen Compact ist ein kompakter und vielseitiger Wagen für den professionellen Einsatz. Er besteht aus einer mehrfach gekanteten Stahlblechkonstruktion und verfügt über kugelgelagerte Vollauszüge mit hoher Belastbarkeit.

Das enthaltene 143-teilige Werkzeugsortiment ist speziell auf die Anforderungen von Hyundai-Fahrzeugen abgestimmt. Es umfasst unter anderem Schraubendreher, Zangen und weitere Spezialwerkzeuge, die in passgenauen Systemeinlagen organisiert sind. Diese Kombination ermöglicht eine effiziente und professionelle Wartung von Hyundai-Modellen.

Für einfaches Handling ist ein ergonomischer Seitengriff vorhanden. Die Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen während der Bewegung. Ein elastischer Rammschutz schützt vor Stoßschäden. Die hohe Kippsicherheit wird durch eine Auszugssperre gewährleistet – es lässt sich nur eine Schublade öffnen. Die Arbeitsplatte ist wahlweise aus ABS-Kunststoff, Holz oder mit Riffelgummimatte erhältlich und bietet eine robuste Ablagefläche. Die Schubladenmaße passen exakt zu den Würth-Werkzeugen in Einlagen. Ein umfangreiches Zubehörsortiment – von Haltern bis zu speziellen Vorrichtungen – ergänzt den Werkstattwagen sinnvoll.

Werkstattwagen Basic von Würth

Der Werkstattwagen Basic überzeugt durch sein durchdachtes Systemmaß, das sich perfekt mit den Einlagen, System-Boxen und Werkzeugsortimenten der ORSY-Welt kombinieren lässt. Dank des stabilen Seitengriffs lässt er sich einfach manövrieren.

Durch passende Zubehörteile, wie z. B. Halter für Schraubendreher oder Ratschen, wird der Wagen individuell anpassbar. Das Zylinderschloss mit Zentralverriegelung sorgt für Schutz vor unbefugtem Zugriff.

Fendt Werkstattwagen

Der Werkstattwagen Basic überzeugt durch sein durchdachtes Systemmaß, das sich perfekt mit den Einlagen, System-Boxen und Werkzeugsortimenten der ORSY-Welt kombinieren lässt. Dank des stabilen Seitengriffs lässt er sich einfach manövrieren.

Durch passende Zubehörteile, wie z. B. Halter für Schraubendreher oder Ratschen, wird der Wagen individuell anpassbar. Das Zylinderschloss mit Zentralverriegelung sorgt für Schutz vor unbefugtem Zugriff.

Werkstattwagen WE System von Würth

Der Fendt Werkstattwagen ist für den landwirtschaftlichen Einsatz entwickelt worden. Die widerstandsfähige Konstruktion aus mehrfach gekantetem Stahlblech bietet hohe Tragkraft und durchdachte Details wie die Quadratlochung für Zubehörhalter.

Ob Biteinsatz, Vielzahn, Zange oder Ringschlüssel – im Fendt Werkstattwagen findet jedes Werkzeug seinen Platz. Eine Riffelgummimatte schützt empfindliche Teile, während die robuste Bauweise für eine lange Lebensdauer steht.

Auch hier sorgen Einhandentriegelung und Zentralverriegelung mit Zylinderschloss für Sicherheit bei der Arbeit.

Werkstattwagen WE System von Würth

Das WE System steht für maximale Kapazität und Stabilität. Der XXL-Wagen aus pulverbeschichtetem Stahlblech ist passend für ORSY-Einlagen und Systemboxen im Maß 8.8. Jede Schublade hat eine Traglast von 35 kg, der gesamte Wagen eine Tragfähigkeit von 500 kg – ideal für den Dauereinsatz.

Die Kombination aus Vollauszügen, Auszugssperre und Zentralverriegelung macht diesen Wagen zur ersten Wahl für Profis, die viel Werkzeug transportieren und sicher verstauen müssen.

Werkstattwagen Zubehör und Ersatzteile

Für jeden der Würth Werkstattwagen erhalten Sie bei uns im Online-Shop und in den Filialen vielseitiges Zubehör. So können Sie Ihren Werkstattwagen individuell ausstatten und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.

Für die Schubladen eines Würth Werkzeugwagens stehen Ihnen Trennbleche, Schubladenauszüge für tiefe und flache Schubladen sowie Antirutschmatten zur Verfügung, damit beim Bewegen des Wagens nichts verrutscht und alles sicher an seinem Platz bleibt. Mithilfe verschiedener Systemeinlagen, darunter auch Schaumeinlagen, lassen sich selbst kleinere Werkzeuge übersichtlich und geordnet unterbringen.

Die Ablagefläche – also die Arbeitsplatte – kann individuell gestaltet werden: Sie haben die Wahl zwischen Holz oder Edelstahl. Soll die Arbeitsplatte zusätzlich kleine Teile bereithalten, können Sie mit einer praktischen Topablage für Ordnung und Überblick sorgen.

Jeder Würth Werkstattwagen kann mit speziellem Zubehör erweitert werden. Von Trennblechen über Schubladenauszüge bis hin zu Antirutschmatten – Ordnung und Übersicht stehen an erster Stelle. Für Schraubendreher, Zangen, Ratschen, Werkzeugsätze oder elektronische Geräte wie Diagnose-Tools gibt es passende Halter- und Systemlösungen. Auch ein Werkzeugkoffer lässt sich clever unterbringen und sicher transportieren.

Zubehör wie Dosenhalter für Spraydosen, Klemmbretthalter für Unterlagen oder Halterungen für Tablet und Laptop helfen dabei, wichtige Utensilien und Dokumente stets in Griffweite zu haben.

Zahlreiche Halter – etwa für Schraubendreher, Schlagschrauber, Biteinsätze oder Ringschlüssel – ermöglichen es, Werkzeuge sicher zu verstauen und dennoch schnell griffbereit zu halten.

Auch wenn unsere Würth Werkstattwagen für eine lange Lebensdauer ausgelegt sind, gibt es Teile, die mit der Zeit verschleißen. Dafür bieten wir Ihnen ein umfangreiches Ersatzteile-Sortiment an. Hier finden Sie für alle Werkstattwagen-Modelle verschiedene Ersatzteile wie:

  • Rollen: Hochwertige Ersatzrollen sorgen für optimale Mobilität und leichtgängiges Bewegen Ihres Werkstattwagens – auch bei voller Beladung.
  • Schubladen: Austauschbare Schubladen ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Wiederherstellung der vollen Funktionalität und Ordnung im Werkstattwagen.
  • Schubladenauszüge: Neue Auszüge gewährleisten ein gleichmäßiges, sicheres Öffnen und Schließen der Schubladen – auch bei häufigem Gebrauch und hoher Traglast.
  • Griffe: Ergonomische Ersatzgriffe bieten besten Halt und erleichtern den Transport Ihres robusten Werkstattwagens am gewünschten Ort.
  • Schloss mit Schlüssel: Mit einem neuen Schloss inklusive Schlüssel sichern Sie Ihre Werkzeuge zuverlässig und schützen Ihr Equipment vor unbefugtem Zugriff.
  • Dosenhalter: Praktische Dosenhalter sorgen für eine griffbereite Aufbewahrung von Sprühdosen oder Kleinmaterial, um das Arbeiten effizient zu gestalten.

Ersatzteile sind für alle Modelle verfügbar – so bleibt Ihr Qualitätswerkzeug stets einsatzbereit, unabhängig vom Einsatzort.

Werkstattwagen FAQ

Welche Werkstattwagen gibt es von Würth?

Werkstattwagen sind als praktische Aufbewahrungssysteme besonders in Werkstätten oder Werkhallen nicht mehr wegzudenken. Im Würth Online-Shop erhalten Sie Werkstattwagen sowohl bestückt als auch unbestückt in unterschiedlichen Größen und Aufteilungen. Außerdem können Sie sich Zubehör individuell zusammenstellen. Zusätzlich bieten wir auch Varianten wie Werkstattwagen mit Werkzeug, die direkt einsatzbereit sind – ideal für professionelle Anwendungen.

  • Werkstattwagen Basic: Solides Einsteigermodell für die sichere Werkzeugaufbewahrung.
  • Werkstattwagen bestückt: Direkt einsatzbereit mit umfangreichem Werkzeugsatz.
  • Werkstattwagen Compact: Platzsparende Lösung für kleine oder mobile Werkstätten.
  • Werkstattwagen Pro: Robustes Profi-Modell mit hoher Tragkraft und flexibler Aufteilung.
  • Werkstattwagen Flexible Zubehör: Individuell erweiterbar mit passendem Zubehör wie Einlagen und Haltern.

Werkzeugwagen bestückt oder unbestückt? Was sollte beim Kauf beachtet werden?

Haben Sie bereits eine große Anzahl an eigenem Werkzeug, ergibt es natürlich Sinn, einen unbestückten Werkzeugwagen zu kaufen. Vorteil von bereits voll ausgestatteten Werkzeugwagen ist allerdings, dass das Werkzeug speziell auf die Anforderungen einzelner Auto- oder Motorradmarken abgestimmt ist. Ein Werkzeugwagen bestückt ist ideal für Berufsanfänger, Werkstätten mit mehreren Arbeitsplätzen oder auch als mobiler Werkzeugsatz für Außeneinsätze geeignet.

  • System-Werkstattwagen Basic 8.8: Robustes Basismodell mit vielseitiger Schubladenaufteilung.
  • System-Werkstattwagen Basic 8.4: Kompakter Werkzeugwagen für übersichtliche Aufbewahrung.
  • Werkstattwagen Basic 75 Jahre 139-teilig: Jubiläumsmodell, bestückt mit 139 hochwertigen Werkzeugen.
  • Werkstattwagen WE System, bestückt 242-teilig: Umfangreicher Profi-Wagen mit 242 Werkzeugen für vielseitige Anwendungen.
  • Werkstattwagen Pro 8.4 bestückt: Profi-Variante mit umfangreichem Werkzeugsortiment für anspruchsvolle Einsätze.

Welche Werkstattwagen mit Werkzeug gibt es von Würth?

Im Würth Online-Shop erhalten Sie bestückte Werkstattwagen mit unterschiedlicher Anzahl an Teilen, die inbegriffen sind. Das können 139, 242 oder auch 259 Teile sein. Neben herkömmlicher Ausstattung können Sie aber auch Werkstattwagen mit speziellem Werkzeug erwerben.

Hierzu zählen unter anderem:

  • Werkstattwagen Hyundai Optionspaket: Speziell auf Hyundai-Modelle abgestimmte Werkzeugauswahl.
  • Werkstattwagen KIA Optionspaket: Enthält Spezialwerkzeug für die professionelle Wartung von KIA-Fahrzeugen.
  • Werkstattwagen Robust8 Ford Optionspaket: Optimiert für Reparatur- und Servicearbeiten an Ford-Modellen.

Was sind die Unterschiede zwischen den Werkstattwagen Compact und Basic?

Der Unterschied zwischen dem Werkstattwagen Compact und Basic ist, dass der Compact in seinen Abmessungen kleiner ist. Während der Compact 710 mm breit ist, weist der Basic eine Breite von 880 mm auf.

  • Werkstattwagen Basic 8.8: Breites Basismodell mit viel Stauraum für umfangreiches Werkzeug.
  • Werkstattwagen Basic 8.4: Klassische Variante mit praktischer Schubladenaufteilung.
  • Werkstattwagen Compact: Kompakte Lösung für kleine Werkstätten oder mobile Einsätze.
  • Werkstattwagen Compact4: Besonders schmal und handlich für beengte Arbeitsbereiche.

Was sind die Merkmale vom Fendt Werkstattwagen?

Der Fendt Werkstattwagen ist ein sehr kompakter und vielseitiger Werkstattwagen. Er ist ausgestattet mit 7 Schubladen und hält eine Traglast von 300 kg aus. Praktisch ist besonders, dass die Abmessungen der Schubladen mit den Schaumstoffeinlagen der Werkzeugsortimente übereinstimmen.

  • Außenmaße (B x T x H): 710 x 430 x 940: Platzsparend und ideal für flexible Einsatzorte.
  • Räder aus spurlosem Gummi: Schonend für jeden Boden und leichtgängig beim Bewegen.
  • Zentralverriegelung: Sichert alle Schubladen zuverlässig mit nur einem Handgriff.
  • Arbeitsplatte aus ABS-Kunststoff, Holz oder Riffelgummimatte: Robuste Ablagefläche, je nach Bedarf auswählbar.

Was zeichnet den Werkstattwagen WE System von Würth aus?

Der System-Werkstattwagen WE von Würth hat in etwa die gleichen Abmessungen wie der Werkstattwagen Basic. Seine Traglast liegt aber mit 500 kg deutlich über der Traglast der anderen Werkstattwagen. Zudem ist das Systemmaß mit den System-Boxen der ORSY System-Welt kompatibel.

  • WE6 System (6 Schubladen): Kompakte Variante für übersichtliche Werkzeugorganisation.
  • WE7 System (7 Schubladen): Viel Stauraum für häufig genutztes Werkzeug und Zubehör.
  • WE8 System (8 Schubladen): Maximale Schubladenanzahl für umfangreiche Werkzeugsätze und optimale Sortierung.

Welches Werkstattwagen Zubehör gibt es von Würth?

Im Würth Online-Shop finden Sie Werkstattwagen Zubehör in der Basis-Version, aber auch für spezielle Werkstattwagen-Serien. Zum Standard Zubehör gehören z.B. Schienen, Lochbleche oder Trennersätze. Sie können aber auch Schubladen-Einteilungssets dazu kaufen, um Ihr Werkzeug noch besser zu sortieren. Für besonders mobile Einsätze bieten sich zudem Werkzeugkoffer mit Rollen an, die eine flexible Ergänzung zum stationären Werkstattwagen darstellen. Während Elektriker häufig auf eine Werkzeugtasche Elektriker setzen, profitieren KFZ-Mechaniker eher von modularen Werkstattwagen mit Systemeinlagen.

  • Abdeckplatte für Werkstattwagen M5/6/7/8/9: Robuste Schutz- und Arbeitsfläche für häufig genutzte Werkstattwagen.
  • Kugelgelagerter Vollauszug für Werkstattwagen M5/6/7/8/9: Für leichtgängiges und vollständiges Öffnen der Schubladen, auch bei hoher Belastung.
  • Schloss mit 2 Schlüsseln (Werkstattwagen Flexible): Zusätzliche Sicherheit für Ihre Werkzeuge und Geräte.
  • Lenkrolle (Werkstattwagen Flexible): Erhöht die Mobilität und erleichtert das flexible Positionieren des Wagens.