Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rollen-Werkzeugkoffer
Robust und stoßunempfindlich bei hohen und niedrigen Temperaturen
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
Werkzeuge bleiben während des Transports in den Aufnahmetaschen
Dank Laufrollen auf der breiten Seite.
Robust und stoßunempfindlich bei hohen und niedrigen Temperaturen
Kofferschalen aus schlagfestem Polypropylen-Kunststoff.
- Teleskop-Ausziehgriff sowie ein zusätzlich robuster Tragegriff
- Abschließbare Zylinderschlösser (gleichschließend)
- Metallscharniere sowie Deckelhalter
- 2 herausnehmbare Werkzeugtafeln mit Einschubtaschen für Werkzeuge
- Bodenschale mit Trennstegen
- Zuladung bis 35 kg
Der Koffer ist unbestückt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!